汎用モーター :「始動用コンデンサー」の検索結果

汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.1(2)
0.2(3)
0.25(1)
0.3(3)
0.4(3)
0.55(2)
0.75(2)
ブレーキなし 種類汎用モーター 寸法F(mm)50 寸法G(mm)3.2 寸法Q(mm)40 寸法Z1(mm)10 外被構造防滴保護 寸法QK(mm)32
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式固定脚 電源単相 回転方向負荷側から見て反時計方向 高度(m)1000以下 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 始動方式コンデンサ始動式 周囲湿度(%RH)90以下 防塵・防滴IP22 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 連結方式直接・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東電工モータ
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。 仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本 取付方式固定脚 電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz) 電源単相 定格S1(連続) 適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000 回転方向負荷側から見て反時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 外被構造開放防滴型 耐熱クラス120(E) 設置場所屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP22 連結方式直接・ベルト掛共用 極数(P)4
1台
13,980 税込15,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキなし 種類汎用モーター 寸法H(mm)174 軸受呼び番号(負荷側)6204、(反負荷側)6202 寸法F(mm)50 寸法D(mm)187 寸法E(mm)70 寸法B(mm)101 寸法C(mm)90 寸法M(mm)180 寸法N(mm)130 寸法I(mm)228 寸法J(mm)40 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)30 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)145 寸法XB(mm)55 寸法Z1(mm)10 寸法Z2(mm)25 外被構造全閉外扇 寸法QK(mm)32 寸法CW(mm)106 寸法CL(mm)141
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
欠品中

ブレーキなし 種類汎用モーター 寸法G(mm)3.2 寸法Z2(mm)27 外被構造防滴保護
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ブレーキなし 質量(kg)13 種類汎用モーター 寸法L(mm)295 寸法H(mm)161 軸受呼び番号(負荷側)6203、(反負荷側)6202 コンデンサ容量(μF)250(125V) 寸法A(mm)155 寸法F(mm)50 寸法S(mm)16j6 寸法D(mm)162 寸法E(mm)62.5 寸法B(mm)96 寸法C(mm)80 寸法T(mm)5 寸法W(mm)5 全負荷電流(A)[100V]8.4/7.6(50/60Hz)、[200V]4.2/3.8(50/60Hz) 寸法M(mm)167 寸法N(mm)125 寸法I(mm)174 寸法J(mm)41.5 寸法G(mm)3.2 寸法K(mm)23.5 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)140 寸法U(mm)3 寸法XB(mm)50 寸法QR(mm)0.7 寸法Z1(mm)10 寸法Z2(mm)27 外被構造全閉外扇 寸法QK(mm)32 寸法CW(mm)72 寸法CL(mm)120 全負荷回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1445/1740
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。 種類汎用モーター 定格連続 方式(口出し)耐熱ビニール線直接引出(先端圧着端子付)、(伝導)直結・ベルト掛け共用 寸法G(mm)3.2 回転方向反負荷側から見て時計方向 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 始動方式コンデンサ始動式 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス120(E) 設置場所(周囲条件)屋内 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事 使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式IP42
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)