汎用モーター :「始動用コンデンサー」の検索結果
汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む
0.1(2)
0.2(3)
0.25(2)
0.3(4)
0.4
0.55(3)
0.75(3)
取付方式固定脚
電源単相
回転方向負荷側から見て反時計方向
高度(m)1000以下
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)
始動方式コンデンサ始動式
周囲湿度(%RH)90以下
防塵・防滴IP22
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
周囲温度(℃)-20~40
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
ブレーキなし
質量(kg)13
種類汎用モーター
寸法L(mm)295
寸法H(mm)161
軸受呼び番号(負荷側)6203、(反負荷側)6202
コンデンサ容量(μF)250(125V)
寸法A(mm)155
寸法F(mm)50
寸法S(mm)16j6
寸法D(mm)162
寸法E(mm)62.5
寸法B(mm)96
寸法C(mm)80
寸法T(mm)5
寸法W(mm)5
全負荷電流(A)[100V]8.4/7.6(50/60Hz)、[200V]4.2/3.8(50/60Hz)
寸法M(mm)167
寸法N(mm)125
寸法I(mm)174
寸法J(mm)41.5
寸法G(mm)3.2
寸法K(mm)23.5
寸法Q(mm)40
寸法R(mm)140
寸法U(mm)3
寸法XB(mm)50
寸法QR(mm)0.7
寸法Z1(mm)10
寸法Z2(mm)27
外被構造全閉外扇
寸法QK(mm)32
寸法CW(mm)72
寸法CL(mm)120
全負荷回転数(r/min)(50Hz/60Hz)1445/1740
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。