フリーベア・ボールベアとはベアリングの中でも中心部分にボールが埋め込まれている製品を指す言葉です。一般的なベアリングとは違い、搬送などの目的で使われることが多く、ボールの上を滑らせるので一直線だけでなく様々な角度で運搬できます。この特性を活かしてキャスターや荷台の下などに配置して転がしながら物を運ぶなどの使われ方をしています。上向きのものや下向きの物、上下兼用のものなどがあり、用途に応じて使うものを選べます。
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ モノタロウ 動画あり
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15 寸法H(mm)19.9±0.5 寸法D(mm)48.5±0.5 寸法D1(mm)32.2±0.5 寸法D2(mm)40±1.5 寸法H1(mm)16.4±0.5 寸法H2(mm)15.35±0.5 寸法R(Φmm)4
1個
149 税込164
当日出荷


フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 材質スチール製
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15 質量(g)46.6
1個
149 税込164
当日出荷

仕様上向用 トラスコ品番501-4140 材質本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上オールスチール 許容荷重(kg)30 質量(g)84
1個
779 税込857
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリーベアプレス成形品(上向用)  埋込・UFOタイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量なものを移動させるコンベアシステムには最適です。 また低価格であるのも大きな特長です。
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用 材質(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304 カバーSPCE
1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様上向用 トラスコ品番501-4158 材質[メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg)30 質量(g)144 タイプ上向用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

質量(g)140 仕様上向用 トラスコ品番256-8667 材質オールスチール 許容荷重(kg)30
1台
369 税込406
当日出荷

上向使用 / ボルト一体タイプ
用途コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点箇所 仕様上向用 材質ボール:スチール、ボディ:スチール
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。 プレス成形タイプのプレインベアです。 重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用 材質(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS304 カバーSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス成型品上向き用(ゴミ排出機能付) フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションプレス成型品上向き用(ゴミ排出機能付)
仕様上向き用 許容荷重(kg)30
1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

仕様上向用 材質ボール:ステンレス、ボディ:アルミ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-5HV2
エコ商品
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
仕様上向き用 トラスコ品番405-9709 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)30 材質(ボディ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

フリーベアプレス成形品(上向用) L-5タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用) L-5タイプ
仕様上向用 形状フランジ付
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス成形品スプリングクッションタイプのプレインベア。 内部のスプリング収縮により、ワークのボール接触面のレベルが出ていない場合や、偏荷重に対して荷重を均等に受けることが可能です。 プレス成形タイプのため、切削加工品よりコストも抑えられます。
仕様上向き専用 材質(大ボール)STEEL、(小ボール)STEEL、(ボール受け)SPCC、(カバー)SPCC タイプスチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PV120H プレインベア PV シリーズ  ゴミ排出 重荷重スチール製 (プレス+切削 上向き専用) エイテック(ATEC) 動画あり
ゴミ排出タイプ プレインベアの汎用型です。 プレスタイプのプレインベアPV30と同寸法のため、より汎用性の高い製品となっています。
仕様上向き専用 トラスコ品番856-0257 材質(ボール)STEEL、(ボール受け)SCM415 カバーSPCE・SUM 負荷容量1176N(120kgf) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)230
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL5(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)200 幅(mm)80 全長(mm)200 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数2 コードコード番号:405-9669 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×2 アズワン品番67-5588-56 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL13(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)1000 幅(mm)80 全長(mm)1000 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数10 コードコード番号:405-9668 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×10 アズワン品番67-5588-47 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷

フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HBV2
エコ商品
防塵仕様(ゴムシール付き)
仕様上向き用 トラスコ品番405-9708 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)100 材質(ボディ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

フリーベアコーポレーション切削加工品(上向用) スチール製
テーパー、取付用2面割を兼ね備えたシリーズです。
仕様上向き用 材質メインボール:スチール タイプHタイプ
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れた材質と防錆油を採用し、従来のステンレスタイプよりさらに耐食性をUPさせ、錆の問題を改善しました。●内部に入ってしまったゴミや水はゴミ排出穴から排出されます。
仕様上向き専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーベアプレス成形品(上向用) 防塵仕様タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
仕様上向用 形状フランジ付
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C-8R フリーベアプレス成形品(上向用) 防塵仕様タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
仕様上向用 トラスコ品番500-5655 材質スチール製 形状フランジ付 許容荷重(kg)30 質量(g)150
1個
599 税込659
当日出荷

プレインベア PV-BH シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC) 動画あり
従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。 ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。
仕様上向き専用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーSUM タイプボルトタイプ(上向き用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリングクッション式フリーベア・上向用 フリーベアコーポレーション CADデータあり
機械のベッドに穴加工をし、埋め込んで使用するスプリング作動式のフリーベア単体のタイプです。 金型の底面が凹凸になっている場合は底面に鉄板(3.2mm以上)を敷いてご使用ください。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・スプリングをセットした当製品は、多少の凹凸があっても荷重を均一に受けられる特性を持っています。プレス機やインジェクションマシンなど金型のセッティング用に適しています。 ・衝撃荷重に耐えられ、スプリングの寿命は100万回以上です。(バネの交換可能) ・より安定させるためのフランジタイプIS-BF型、埋め込みタイプのIS-BM型もあります。
仕様上向専用 収縮量(mm)2
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・コンベアシステムの屈折、曲線、交差点、回転、分岐点用。また各種重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレスなどの送り込み、タービンなどでの防振装置用にも最適です。切削加工品ですから、重荷重にも十分耐える強度を持ち、点接触の機構は精密で頑丈です。 ・重量物も手軽に360度方向に移動できる、摩擦係数の少ない点接触です。錆対策に万全なオールステンレス製のIS-S型もあります。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

井口機工製作所ボールベア(上向用)
材質ボール:ステンレス、ボディ:ステンレス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL16(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)1300 幅(mm)80 全長(mm)1300 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数13 コードコード番号:405-9690 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×13 アズワン品番67-5588-50 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL15(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)1200 幅(mm)80 全長(mm)1200 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数12 コードコード番号:405-9673 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×12 アズワン品番67-5588-49 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL6(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)300 幅(mm)80 全長(mm)300 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数3 コードコード番号:405-9684 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×3 アズワン品番67-5588-57 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL11(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)800 幅(mm)80 全長(mm)800 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数8 コードコード番号:405-9663 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×8 アズワン品番67-5588-62 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
9,698 税込10,668
翌日出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアユニット
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL8(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用 材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール 長さ(mm)500 幅(mm)80 全長(mm)500 高さ(mm)34.6 ピッチ(mm)100 ボール個数5 コードコード番号:405-9678 キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×5 アズワン品番67-5588-59 耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷

『搬送』には他にこんなカテゴリがあります