フリーベア・ボールベアとはベアリングの中でも中心部分にボールが埋め込まれている製品を指す言葉です。一般的なベアリングとは違い、搬送などの目的で使われることが多く、ボールの上を滑らせるので一直線だけでなく様々な角度で運搬できます。この特性を活かしてキャスターや荷台の下などに配置して転がしながら物を運ぶなどの使われ方をしています。上向きのものや下向きの物、上下兼用のものなどがあり、用途に応じて使うものを選べます。
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用
材質スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)約15
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様上向用
材質オールスチール
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用
材質スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)約15
寸法H(mm)19.9±0.5
寸法D(mm)48.5±0.5
寸法D1(mm)32.2±0.5
寸法D2(mm)40±1.5
寸法H1(mm)16.4±0.5
寸法H2(mm)15.35±0.5
寸法R(Φmm)4
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。
重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。
重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用
材質スチール製
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様上向用
トラスコ品番501-4140
材質本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上オールスチール
許容荷重(kg)30
質量(g)84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用
材質スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)約15
質量(g)46.6
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
1台
¥369
税込¥406
当日出荷
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 31mmピッチ
モノタロウ
¥149
税込¥164
高品質と優れたコストパフォーマンスを実現しました。
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
軽量なものを移動させるコンベアシステムには最適です。
また低価格であるのも大きな特長です。
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 31mmピッチ
モノタロウ
¥149
税込¥164
汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。
プレス成形タイプのプレインベアです。
重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用
材質(小ボール)STEEL、(ボール受け)SUS304
カバーSPCE
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 31mmピッチ
モノタロウ
¥149
税込¥164
仕様上向用
形状フランジ付
仕様上向用
トラスコ品番501-4158
材質[メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304)
許容荷重(kg)30
質量(g)144
タイプ上向用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
上向使用 / ボルト一体タイプ
用途コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点箇所
仕様上向用
材質ボール:スチール、ボディ:スチール
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 40mmピッチ
モノタロウ
¥149
税込¥164
仕様上向用
形状フランジ付
汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。
プレス成形タイプのプレインベアです。
重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。
プレス成形タイプのプレインベアです。
重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用
材質(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS304
カバーSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りとテーパー仕様が追加しました。
仕様上向き用
トラスコ品番405-9709
材質メインボール:スチール
許容荷重(kg)30
材質(ボディ)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プレス成形品スプリングクッションタイプのプレインベア。
内部のスプリング収縮により、ワークのボール接触面のレベルが出ていない場合や、偏荷重に対して荷重を均等に受けることが可能です。
プレス成形タイプのため、切削加工品よりコストも抑えられます。
仕様上向き専用
材質(大ボール)STEEL、(小ボール)STEEL、(ボール受け)SPCC、(カバー)SPCC
タイプスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵仕様(ゴムシール付き)
仕様上向き用
トラスコ品番405-9708
材質メインボール:スチール
許容荷重(kg)100
材質(ボディ)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
耐食性に優れた材質と防錆油を採用し、従来のステンレスタイプよりさらに耐食性をUPさせ、錆の問題を改善しました。●内部に入ってしまったゴミや水はゴミ排出穴から排出されます。
仕様上向き専用
RoHS指令(10物質対応)対応
量産プレス製品の受け皿を切削加工にすることで、低価格で重荷重向け製品として提供できるようになりました。
用途コンベアシステム(重量ワーク用)
仕様上向用
材質スチール、メインボール:SUJ2
材質(ボディ)SPCE
材質(受皿)切削加工品
仕様上向用
トラスコ品番500-5655
材質スチール製
形状フランジ付
許容荷重(kg)30
質量(g)150
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
エイテックオリジナルの特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部(上向き使用時)または、ボールカバー部(下向き使用時)に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出します。
従来のゴミ侵入に対する対策品とは一線を画し、ゴミを排出するという方式を採ることにより目づまり問題の抜本的な解決に成功しました。
用途黒皮鉄板の搬送、鋳型の搬送(砂型)、石材の加工現場(サンドブラスト)、粉体成形機(金型移動)、洗浄機内のワーク搬送、切削加工におけるワーク搬送、セラミックス粉体成形機(グラスファイバーの成形)
仕様上向き専用
材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバーA2017
タイプフランジタイプ(上向き用)
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ排出タイプ プレインベアの汎用型です。
プレスタイプのプレインベアPV30と同寸法のため、より汎用性の高い製品となっています。
仕様上向き専用
トラスコ品番856-0257
材質(ボール)STEEL、(ボール受け)SCM415
カバーSPCE・SUM
負荷容量1176N(120kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)230
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
機械のベッドに穴加工をし、埋め込んで使用するスプリング作動式のフリーベア単体のタイプです。
金型の底面が凹凸になっている場合は底面に鉄板(3.2mm以上)を敷いてご使用ください。
・スプリングをセットした当製品は、多少の凹凸があっても荷重を均一に受けられる特性を持っています。プレス機やインジェクションマシンなど金型のセッティング用に適しています。
・衝撃荷重に耐えられ、スプリングの寿命は100万回以上です。(バネの交換可能)
・より安定させるためのフランジタイプIS-BF型、埋め込みタイプのIS-BM型もあります。
仕様上向専用
収縮量(mm)2
・コンベアシステムの屈折、曲線、交差点、回転、分岐点用。また各種重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレスなどの送り込み、タービンなどでの防振装置用にも最適です。切削加工品ですから、重荷重にも十分耐える強度を持ち、点接触の機構は精密で頑丈です。
・重量物も手軽に360度方向に移動できる、摩擦係数の少ない点接触です。錆対策に万全なオールステンレス製のIS-S型もあります。
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用
形状ボルト付
1
2
3
次へ
搬送 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。