絞り込み
仕様

上下兼用(1)

上向き用(20)

下向き用(5)
ブランド
- 井口機工製作所
- モノタロウ(3)
- フリーベアコーポレーション(84)
- エイテック(ATEC)(39)
- TRUSCO(11)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- エスコ(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- 栃木屋(5)
- プレインベア(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 富士製作所(2)
- ハイロジック(2)
- サンコー[日用品](1)
- 八幡ねじ(1)
- 共立プロダクツ(1)
- 富士(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「仕様」から絞り込む

上下兼用(1)

上向き用(20)

下向き用(5)

ボールベア(上向用)
井口機工製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷上向使用 / ボルト一体タイプ用途コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点箇所仕様上向用材質ボール:スチール、ボディ:スチール
イグチベアー 重荷重用プレス製品
井口機工製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷量産プレス製品の受け皿を切削加工にすることで、低価格で重荷重向け製品として提供できるようになりました。用途コンベアシステム(重量ワーク用)仕様上向用材質スチール、メインボール:SUJ2材質(ボディ)SPCE材質(受皿)切削加工品
SW型特殊車輪
井口機工製作所¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から66日以内出荷・ターンテーブル用として主目的に開発されたSW型特殊車輪は、デルリン製やナイロン製などバリエーションが豊富な上、特殊な設計にも対応。いずれも安定した回転を生みだしており、用途を拡大する上で、大きな役割りを果たしています。
ISB ボールベアーゴミ排出機能付
井口機工製作所¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷上向使用、切削品、ゴミ排出機能付き、埋め込みタイプです。用途カーゴ搬送仕様上向用トラスコ品番480-7634材質メインボール・サブボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(S45C)、受皿:クロムモリブデン鋼(SCM415)許容荷重(kg)150質量(g)350
ISB ボールベアー スプリング入りプレス製
井口機工製作所¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷上向使用、成型品、バネ入りです。用途各種搬送ライン内方向転換部仕様上向用材質メインボール:スチール(S15CK)、サブボール:スチール(SUJ2)、スプリング:SWP-B、ボディー:SPCE
ピース・ピースパズル
井口機工製作所¥319~税込¥351~1個当日出荷パズルタイプなので様々な形状の搬送ラインを作ることができます。 射出成形型で製作していますので、低コストです。 樹脂製ボールベアーを取り付ければ、オール樹脂の搬送ラインが完成。食品工場やクリーンルーム等で使用可能です。 ひとつのピースで4種類の形状のボールベアーが容易に取り付けられます。 従来のユニットに比べ、格段に軽量になります。取付可能対象US-16,US-16J,US-16S,US-16SJ,US-25,US-25J,US-25S,US-25SJ,IP-16W,IP-16B,IP-25W,IP-25B材質ABS質量(g)30
ボールベアー IPK型(オール樹脂製・下向き用)
井口機工製作所¥3,898税込¥4,2881個当日出荷下向使用/樹脂成型品/クリーンルーム適用可用途医療品・食品製造など、金属を使用できない環境下仕様下向用トラスコ品番395-0158材質メインボール・サブボール:ポリアセタール(POM)、ボディー・ボール受け:ポリアセタール(POM)、キャップ・インナーカバー:ポリアセタール(POM)、シール:ポリブチレンテレフタート(PBT)許容荷重(kg)7質量(g)50
ISR型エアボールリフタ
井口機工製作所¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷ISR型ボールリフタは、高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的かつ使い易い省力化機器です。 ・スムース(始動抵抗値は2/100以下) ・荷重にあわせた選択ができます ・50mm単位で長さを選択できます ・防塵性向上 ・清掃が簡単 ・メンテナンスが簡単
IR型ローラーユニット
井口機工製作所¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷・堅牢でシンプルな構造が特長。ローラーの角度を90度変えるだけで、簡単に二通りのラインが生まれます。 ・スペースに制限がある航空便や船積み等の、貨物運搬に最適です。
IK N・IK-NM型ボルト付ボールベアー(下向専用・重量用)
井口機工製作所¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷IKボールベアーの優れた特性に加え、強度を増すため、ボディにS45Cを使用しています。IK-38Nを4ヶ使用、荷重700kg、相手材硬度HRC55位の時、始動抵抗は約10kgです。材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。 ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。
IK型ボールベアー(下向専用・重量用)
井口機工製作所¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷・全方向への動きができます。当然直角(90度)に方向転換できる、大変使い勝手の良い製品です。重量物の搬送にも優れ、例えば1000kgのものを約15kgの力で動かせます。主な用途は、重量物を移動、方向転換するための台車用ですが、コンピュータルーム等デリケートな環境を維持するための免震床用にも最適です。 ・取付が簡単です。 ・IK-51を4ヶ使用、荷重1000kg、相手レール硬度HRC55位の時、始動抵抗は約15kgです。 ・材質がSS材の場合、上記の2倍以上の数値となります。 ・ボール硬度HRC62の為、相手の硬度を検討ください。硬度の上下によって始動抵抗値も上下します。
IP型ボールベアー(上向専用・軽量用)
井口機工製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から12日以内出荷・食品・医薬品等でのクリーン環境や水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールベアー。また、本製品は、クリーンルーム向けボールベアーISCシリーズと同様にクリーンパックにも対応可能ですので、各種FPD製造装置の機能部品としてご利用ください。 ・オール樹脂仕様(POM) ・底面に水抜き穴を標準装備 ・クリーンパック仕様も対応可能仕様上向専用
S型ストロークベアリング(上下可・一定方向・重量用)
井口機工製作所¥1,788~税込¥1,967~1個翌々日出荷から5日以内出荷・360度自由に動く必要性の無い場合、あるいはある程度方向性を制御したい場合に適したタイプです。また摩擦係数が少なく、長いストローク運動が得られるのも大きな特徴です。主な用途は、ターンテーブルおよび重量物の移動用滑り面、送り込み装置用、ピストン運動におけるストロークおよび運搬台車用等が考えられます。 ・一定方向の移動がある程度制御できます。 ・基本型は高さを低く押さえてあります。仕様上下兼用
IS-B型スプリング入ボールベアー(上向専用・重量用)
井口機工製作所¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から9日以内出荷・スプリングをセットした当製品は、多少の凹凸があっても荷重を均一に受けられる特性を持っています。プレス機やインジェクションマシンなど金型のセッティング用に適しています。 ・衝撃荷重に耐えられ、スプリングの寿命は100万回以上です。(バネの交換可能) ・より安定させるためのフランジタイプIS-BF型、埋め込みタイプのIS-BM型もあります。仕様上向専用収縮量(mm)2
IS-N型ボルト付ボールベアー(上向専用・重量用)
井口機工製作所¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷・IS型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。 ・錆対策に万全なオールステンレス製のIS-SN型もあります。
IS型ボールベアー(上向専用・重量用)
井口機工製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷・コンベアシステムの屈折、曲線、交差点、回転、分岐点用。また各種重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレスなどの送り込み、タービンなどでの防振装置用にも最適です。切削加工品ですから、重荷重にも十分耐える強度を持ち、点接触の機構は精密で頑丈です。 ・重量物も手軽に360度方向に移動できる、摩擦係数の少ない点接触です。錆対策に万全なオールステンレス製のIS-S型もあります。