2ページ目: ボールローラー

フリーベア・ボールベアとはベアリングの中でも中心部分にボールが埋め込まれている製品を指す言葉です。一般的なベアリングとは違い、搬送などの目的で使われることが多く、ボールの上を滑らせるので一直線だけでなく様々な角度で運搬できます。この特性を活かしてキャスターや荷台の下などに配置して転がしながら物を運ぶなどの使われ方をしています。上向きのものや下向きの物、上下兼用のものなどがあり、用途に応じて使うものを選べます。
特価
本日2月18日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
334件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FT フリーベアテーブル フリーベアコーポレーションFT フリーベアテーブルフリーベアコーポレーション
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
これまでのようなフォークリフトやクレーンなど、大がかりで危険をともなう機器を必要とせず、わずかな力、短時間で搬送する事が可能です。
材質メインボール:スチール取付ピッチ(mm)50
プレス成形品 スチール製C フリーベアコーポレーションプレス成形品 スチール製Cフリーベアコーポレーション
519税込571
1個
当日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部にステンレスを使用。 取付高さを低く抑える用途に最適。
材質メインボール:スチールタイプMFタイプ特性防塵
20.0x17.2mm [スチール製]ボールキャスター エスコ20.0x17.2mm [スチール製]ボールキャスターエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
材質スチール外径(Φmm)20アズワン品番64-2296-78ボール直径(mm)11.12
41.3x19.3mm [樹脂製]ボールキャスター エスコ41.3x19.3mm [樹脂製]ボールキャスターエスコ
850税込935
1個
翌日出荷
材質本体:スチール、車球:ナイロン外径(Φmm)41.3アズワン品番64-2296-95ボール直径(mm)15.87
プレインベア PV-Cシリーズ スチール製 (プレス成形品スプリングクッションタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-Cシリーズ スチール製 (プレス成形品スプリングクッションタイプ 上向き専用)エイテック(ATEC)(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
プレス成形品スプリングクッションタイプのプレインベア。 内部のスプリング収縮により、ワークのボール接触面のレベルが出ていない場合や、偏荷重に対して荷重を均等に受けることが可能です。 プレス成形タイプのため、切削加工品よりコストも抑えられます。
仕様上向き専用材質(大ボール)STEEL、(小ボール)STEEL、(ボール受け)SPCC、(カバー)SPCCタイプスチールRoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアー IK-N型/IK-NM型/IK-SNM型(スチール製/ステンレス製・下向き用) 井口機工製作所ボールベアー IK-N型/IK-NM型/IK-SNM型(スチール製/ステンレス製・下向き用)井口機工製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様下向き用材質ステンレス
クリーンルームタイプボールベアー 井口機工製作所クリーンルームタイプボールベアー井口機工製作所
799税込879
1個
当日出荷
許容荷重(kg)-材質(本体)POM材質(キャップ)POM
フリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵タイプ フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用) スプリング内蔵タイプフリーベアコーポレーション
449税込494
1個
当日出荷
内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し、均等に荷重を受けることが可能です。
スチールボールキャスター埋込型 TRUSCOスチールボールキャスター埋込型TRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1台
当日出荷
質量(g)140仕様上向用トラスコ品番256-8667材質オールスチール許容荷重(kg)30
オムニホイール(重荷重用) 富士製作所オムニホイール(重荷重用)富士製作所
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
ホイルの動きにて360℃の搬送可能です。本体の回転と円周上の樽型ローラ(バレル)の回転(左右の動き)とのコンビネーションによって多方向への動きが得られます。樽型ローラ(バレル)は樹脂を採用しており搬送物も傷付けづらいです。
トラスコ品番523-6051材質本体フレーム:アルミダイキャスト、バレル:ナイロンタイプフリー用耐荷重(kg)100主軸外径(Φmm)8外径(mm)122
ターンテーブル IRH型(アルミニウム製・上下両用) 井口機工製作所ターンテーブル IRH型(アルミニウム製・上下両用)井口機工製作所
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
・二重のリングで構成されており、内側のリングで固定した場合、外側のリングが回転。天地を逆にすると内側が回転します。・主にテレビ台や中華テーブルの回転箇所に使用されています。
仕様上下兼用高さ(mm)11.8
ターンテーブル IRL型 井口機工製作所ターンテーブル IRL型井口機工製作所
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
・架台との固定用穴も開いているので、取付も容易な回転リング。・取付けが容易で、手動回転作業台として利用できます。・従来の製品に比べ重荷重にも耐えられ、高さも抑えた構造となっており、低価格でお求め頂けます。・ご希望のサイズに合わせた天板もカスタマイズ可能。
均等荷重(kg)400
ボールトランスファー はるころシート MS型 井口機工製作所ボールトランスファー はるころシート MS型井口機工製作所
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
・マグネットシートを採用している為、簡単にユニット製作可能。・持ち運びも便利。・他のユニット製品と比べ、安価です。・取付け、取外しも容易にできます。・サイズやピッチなどカスタマイズ可能。※ イグチベアー(ボールトランスファー)は別売です
材質マグネットシートシート厚さ(mm)0.8
ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK型 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用) IK型井口機工製作所
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK型の特長】・主に台車用のキャスターとして、使用されています。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さいますようお願いいたします。
仕様下向き用材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】FC250【概要】スチール製タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIK対象下向き用
フリーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアユニットフリーベアコーポレーション
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL15(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1200幅(mm)80全長(mm)1200高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数12コードコード番号:405-9673キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×12アズワン品番67-5588-49耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアユニットフリーベアコーポレーション
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。 C-8L-SL21(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1800幅(mm)80全長(mm)1800高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数18コードコード番号:405-9680キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×18アズワン品番67-5588-55耐荷重(kg/個)【ボール】30
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YH フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YHフリーベアコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷
従来品より許容荷重がアップしてます。
仕様上向き用トラスコ品番405-9702材質メインボール:スチール許容荷重(kg)80材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2 フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8HV2フリーベアコーポレーション
3,198税込3,518
1個
当日出荷
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
トラスコ品番405-9704材質メインボール:スチール許容荷重(kg)100材質(ボディ)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プレス成形品 S オールステンレス製 フリーベアコーポレーションプレス成形品 S オールステンレス製フリーベアコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部をステンレスにする事によりさらに高機能化を実現。
材質メインボール:ステンレスタイプMFタイプ特性防塵
プレス成形品 S オールステンレス製 フリーベアコーポレーションプレス成形品 S オールステンレス製フリーベアコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部にステンレスを使用。 取付高さを低く抑える用途に最適。
材質メインボール:ステンレスタイプMFタイプ特性防塵
プレス成形品 メインボール樹脂製 P- フリーベアコーポレーションプレス成形品 メインボール樹脂製 P-フリーベアコーポレーション
989税込1,088
1個
当日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重を均等に受ける事が可能です。
材質メインボール:樹脂タイプMFタイプ、スプリング内蔵特性防塵
ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製 エイテック(ATEC)ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製エイテック(ATEC)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
仕様下向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
フリーベアローラーベア フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベアフリーベアコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷
C-8Lと取付、高さが同寸法です。 上向き、下向き、横向きでも使用可能ですので低床キャスターやガイドとしてお使い頂けます。
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター仕様上向き下向き兼用トラスコ品番829-0226材質スチール製、ローラー樹脂製許容荷重(kg)10直径(Φmm)55.5高さ(mm)26質量(g)59
フリーベアテーブル フリーベアコーポレーションフリーベアテーブルフリーベアコーポレーション
62,980税込69,278
1台
15日以内出荷
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ材質スチール製高さ(mm)74取付ピッチ(mm)100
42.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製) エスコ42.0x34.5mm ボールキャスター(プラスティック製)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986S-1材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂耐荷重(kg)25本体寸法(mm)Φ42×34.5ボール径(Φmm)25ねじサイズM10×25mm
ボールキャスター(プレス成形型) 栃木屋ボールキャスター(プレス成形型)栃木屋
439税込483特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
搬送台等に取付けることにより、製品等の移動や方向転換がスムーズに行えます。
用途製品搬送台・ターンテーブル等部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フリーベア切削加工品(上向用) フランジ取付・重荷重対応タイプ フリーベアコーポレーションフリーベア切削加工品(上向用) フランジ取付・重荷重対応タイプフリーベアコーポレーション
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様上向用
フリーベアプレス成形品(上向用) 防塵仕様タイプ フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用) 防塵仕様タイプフリーベアコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷
仕様上向用トラスコ品番500-5655材質スチール製形状フランジ付許容荷重(kg)30質量(g)150
フリーベア(下向取付用)切削加工品・防塵仕様タイプ フリーベアコーポレーションフリーベア(下向取付用)切削加工品・防塵仕様タイプフリーベアコーポレーション
9,598税込10,558
1個
当日出荷
下向き使用に特化した受け皿構造。 位置決めやキャスター代わりとしても使用可能です。
プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重ステンレス製 (プレス 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重ステンレス製 (プレス 上向き専用)エイテック(ATEC)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
業界初のオールプレス成形品の中荷重・ゴミ排出タイププレインベア。 プレス成形品で初めて特殊球面(PAT.P)を採用し、推奨使用荷重は490N(従来サイズ290N)を実現。 加えてゴミ排出穴を標準採用しています。切削加工品に比べコストも大きく抑えられると同時に、従来品より推奨使用荷重や走行能力がUPし、その上、ゴミ詰まりによる短寿命の問題も改善しました。
仕様上向き専用材質(大ボール)SUS440C、(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS304、(カバー)SUS304タイプステンレス負荷容量490N(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重スチール製 (プレス 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重スチール製 (プレス 上向き専用)エイテック(ATEC)
759税込835
1個
当日出荷
業界初のオールプレス成形品の中荷重・ゴミ排出タイププレインベア。 プレス成形品で初めて特殊球面(PAT.P)を採用し、推奨使用荷重は490N(従来サイズ290N)を実現。 加えてゴミ排出穴を標準採用しています。切削加工品に比べコストも大きく抑えられると同時に、従来品より推奨使用荷重や走行能力がUPし、その上、ゴミ詰まりによる短寿命の問題も改善しました。
仕様上向き専用タイプスチール負荷容量490N(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ  ステンレス製 (フランジタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-F シリーズ ステンレス製 (フランジタイプ 上下兼用)エイテック(ATEC)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様上下兼用材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440CカバーA2017タイプフランジタイプ(上向き・下向き兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV-F シリーズ  スチール製 (フランジタイプ 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-F シリーズ スチール製 (フランジタイプ 上向き専用)エイテック(ATEC)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
フランジタイプのプレインベアです。 重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。 エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様上向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415カバーA2017RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベア PV シリーズ  ゴミ排出 重荷重スチール製 (プレス+切削 上向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 重荷重スチール製 (プレス+切削 上向き専用)エイテック(ATEC)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ゴミ排出タイプ プレインベアの汎用型です。 プレスタイプのプレインベアPV30と同寸法のため、より汎用性の高い製品となっています。
仕様上向き専用トラスコ品番856-0257材質(ボール)STEEL、(ボール受け)SCM415カバーSPCE・SUM負荷容量1176N(120kgf)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)230
ボールベアー IM型/IM-S型/IM-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用) 井口機工製作所ボールベアー IM型/IM-S型/IM-J型(スチール製/ステンレス製・上向き用)井口機工製作所
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様上向き用
C-6DR フリーベアコーポレーションC-6DRフリーベアコーポレーション
4,198税込4,618
1個
当日出荷
スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
許容荷重(kg)50自重(g)143
C-5DR フリーベアコーポレーションC-5DRフリーベアコーポレーション
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
許容荷重(kg)20自重(g)66.5
フリーベア切削加工品 H-Type(ボルト取付) フリーベアコーポレーションフリーベア切削加工品 H-Type(ボルト取付)フリーベアコーポレーション
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
許容荷重(kg)8自重(g)17.5
IP型ボールベアー(上向専用・軽量用) 井口機工製作所IP型ボールベアー(上向専用・軽量用)井口機工製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
・食品・医薬品等でのクリーン環境や水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールベアー。また、本製品は、クリーンルーム向けボールベアーISCシリーズと同様にクリーンパックにも対応可能ですので、各種FPD製造装置の機能部品としてご利用ください。 ・オール樹脂仕様(POM) ・底面に水抜き穴を標準装備 ・クリーンパック仕様も対応可能
仕様上向専用
ISB US型ボールベアー US-25S オールステンレス製 井口機工製作所ISB US型ボールベアー US-25S オールステンレス製井口機工製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様上向用トラスコ品番290-2150許容荷重(kg)30質量(g)135

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

ボールローラー