6ページ目: ボールローラー

フリーベア・ボールベアとはベアリングの中でも中心部分にボールが埋め込まれている製品を指す言葉です。一般的なベアリングとは違い、搬送などの目的で使われることが多く、ボールの上を滑らせるので一直線だけでなく様々な角度で運搬できます。この特性を活かしてキャスターや荷台の下などに配置して転がしながら物を運ぶなどの使われ方をしています。上向きのものや下向きの物、上下兼用のものなどがあり、用途に応じて使うものを選べます。
特価
本日2月18日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
334件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレインベア ヘビーデューティータイプ エイテック(ATEC)プレインベア ヘビーデューティータイプエイテック(ATEC)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐食性に優れた材質と防錆油を採用し、従来のステンレスタイプよりさらに耐食性をUPさせ、錆の問題を改善しました。●内部に入ってしまったゴミや水はゴミ排出穴から排出されます。
仕様上向き専用RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター、プラスティック Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター、プラスティックRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
2,198税込2,418
1個
18日以内出荷
温度範囲(℃)-40~80材質ハウジング:プラスティック/白、ボール:POM/白、ベアリング玉:プラスティック、カバー:プラスティック/白寸法h1(mm)9.8RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター/圧入工具 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター/圧入工具Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
25,980税込28,578
1個
18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター、ロックバネ付/ボール材質:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター、ロックバネ付/ボール材質:ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,698税込8,468
1個
18日以内出荷
材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター、ロックバネ付/ボール材質:ベアリング鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター、ロックバネ付/ボール材質:ベアリング鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,898税込5,388
1個
18日以内出荷
材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター、鋼鈑ケース付/すべてステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター、鋼鈑ケース付/すべてステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
9,698税込10,668
1個
18日以内出荷
材質カバー:ステンレス鋼、ハウジング:ステンレス鋼、ボール:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター、鋼鈑ケース付/ハウジングとカバー亜鉛メッキボールはステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター、鋼鈑ケース付/ハウジングとカバー亜鉛メッキボールはステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
5,498税込6,048
1個
18日以内出荷
材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャスター、鋼鈑ケース付/キャップとケーシング:亜鉛メッキボールは軸受鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター、鋼鈑ケース付/キャップとケーシング:亜鉛メッキボールは軸受鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
3,198税込3,518
1個
18日以内出荷
材質カバー:スチール/亜鉛メッキ、ハウジング:スチール/亜鉛メッキ、ボール:軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
イグチベアー 重荷重用プレス製品 井口機工製作所イグチベアー 重荷重用プレス製品井口機工製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
量産プレス製品の受け皿を切削加工にすることで、低価格で重荷重向け製品として提供できるようになりました。
用途コンベアシステム(重量ワーク用)仕様上向用材質スチール、メインボール:SUJ2材質(ボディ)SPCE材質(受皿)切削加工品
ボールキャスター 切削加工品 TRUSCOボールキャスター 切削加工品TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質メインボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール材質(ボディ)スチール
ボールキャスター プレス成型品 TRUSCOボールキャスター プレス成型品TRUSCO
379税込417
1個
当日出荷
材質(ボディ)スチール
スライダーパネル550 サンコー[日用品]スライダーパネル550サンコー[日用品]
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
トラスコ品番115-6208材質POM長さ(mm)506幅(mm)506厚さ(mm)8質量(kg)1
角溝挿入型エアー浮上式 フリーベアユニット フリーベアコーポレーション角溝挿入型エアー浮上式 フリーベアユニットフリーベアコーポレーション
37,980税込41,778
1個
当日出荷
材質本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレスピッチ(mm)40幅(mm)38ストローク(mm)4高さ(mm)36
クリーンルーム用フリーベア フリーベアコーポレーションクリーンルーム用フリーベアフリーベアコーポレーション
3,198税込3,518
1個
当日出荷
フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル ハンドル昇降タイプフリーベアコーポレーション
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
ハンドルを操作することにより内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
トラスコ品番829-0292材質スチール質量(kg)150アズワン品番64-8549-632018年トラスコ掲載ページ8 1316
ゴミ排出スリット付 下向き用 スチール製 エイテック(ATEC)ゴミ排出スリット付 下向き用 スチール製エイテック(ATEC)
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
ゴミ排出スリット付。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
仕様下向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ材質メインボール:スチール(SUJ3)、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1342
上向き用 ステンレス製 エイテック(ATEC)上向き用 ステンレス製エイテック(ATEC)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
仕様上向用(オリジナル球面)材質メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C
下向き用 ステンレス製 エイテック(ATEC)下向き用 ステンレス製エイテック(ATEC)
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
仕様下向用(オリジナル球面)材質メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:Al、ボール受け部:SUS440C2018年トラスコ掲載ページ8 1344
下向き用 スチール製 エイテック(ATEC)下向き用 スチール製エイテック(ATEC)
47,980税込52,778
1個
30日以内出荷
仕様下向用(オリジナル球面)材質メインボール:スチール(SUJ3)、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1341
ゴミ排出穴付 上向き用 スチール製 エイテック(ATEC)ゴミ排出穴付 上向き用 スチール製エイテック(ATEC)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ材質メインボール:スチール(SUJ3) 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1328
上向き用 スチール製 エイテック(ATEC)上向き用 スチール製エイテック(ATEC)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様上向用(オリジナル球面)材質メインボール:スチール(SUJ3)、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM4152018年トラスコ掲載ページ8 1327
ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製 エイテック(ATEC)ゴミ排出穴付 上向き用 ステンレス製エイテック(ATEC)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から9日以内出荷
内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
樹脂成型品 上向き用 エイテック(ATEC)樹脂成型品 上向き用エイテック(ATEC)
899税込989
1個
9日以内出荷
樹脂成型タイプにオリジナル球面(PAT.P)を採用。従来品の樹脂成型タイプに比べ、弱い本体にかかる荷重の負担を分担させ、よりスムーズで長期間使用を可能としました。
仕様上向・下向兼用(オリジナル球面)トラスコ品番856-0333材質メインボール:ポリアセタール(POM)、サブボール:SUS304、ボディー:POM、ボール受け部:POM許容荷重(kg)8質量(g)382018年トラスコ掲載ページ8 1332
ゴミ排出穴付 上向きステンレス エイテック(ATEC)ゴミ排出穴付 上向きステンレスエイテック(ATEC)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ゴミ排出穴付。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
仕様上向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプトラスコ品番856-0275材質メインボール:ステンレス(SUS440C)、サブボール:SUS440C、ボディー:SUS304、ボール受け部:SUS440C許容荷重(kg)200質量(g)2322018年トラスコ掲載ページ8 1323
エア駆動式リフター上向き・下向き兼用 エイテック(ATEC)エア駆動式リフター上向き・下向き兼用エイテック(ATEC)
11,980税込13,178
1個ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、自由方向に移動できます。プレス機のT溝に挿入し、金型の移動、位置決め実施に適しています。
材質メインボール:SUJ2 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM415
プレインベアユニット 補強タイプ スチール製 エイテック(ATEC)プレインベアユニット 補強タイプ スチール製エイテック(ATEC)
15,980税込17,578
1本
12日以内出荷
プレインベアに補強パーツを追加して(負荷能力(kN)ボール1個:0.49)、衝撃からの破損を軽減します。搭載プレインベアに切削補強パーツを追加して、衝撃での破損を軽減します。
材質メインボール:スチール、補強パーツ:SS、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
プレインベアユニット 重荷重ゴミ排出穴付 エイテック(ATEC)プレインベアユニット 重荷重ゴミ排出穴付エイテック(ATEC)
27,980税込30,778
1本
22日以内出荷
ゴミ排出穴付プレインベア(負荷能力(kN)ボール1個:1.17)を搭載したユニットです。
材質メインボール:SUJ2、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
プレインベアユニット ゴミ排出穴付 スチール製 エイテック(ATEC)プレインベアユニット ゴミ排出穴付 スチール製エイテック(ATEC)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
ゴミ排出穴付プレインベア(負荷能力(kN)ボール1個:0.49)を搭載したユニットです。
2018年トラスコ掲載ページ8 1314材質メインボール:スチール、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール
ボールキャスター TAKIGEN(タキゲン)ボールキャスターTAKIGEN(タキゲン)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
切削加工品ですから重荷重にも十分耐えます。 重量物も360度移動できる摩擦係数の少ない点接触機構。 K-143-5SNMは極小タイプです。
用途コンベアシステム・ターンテーブル材質(ケース)ステンレス(SUS304)材質(ボール)ステンレス軸受鋼(SUS440C)
ISB ボールベアーゴミ排出機能付 井口機工製作所ISB ボールベアーゴミ排出機能付井口機工製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
上向使用、切削品、ゴミ排出機能付き、埋め込みタイプです。
用途カーゴ搬送仕様上向用トラスコ品番480-7634材質メインボール・サブボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(S45C)、受皿:クロムモリブデン鋼(SCM415)許容荷重(kg)150質量(g)350
ISB ボールベアー スプリング入りプレス製 井口機工製作所ISB ボールベアー スプリング入りプレス製井口機工製作所
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
上向使用、成型品、バネ入りです。
用途各種搬送ライン内方向転換部仕様上向用材質メインボール:スチール(S15CK)、サブボール:スチール(SUJ2)、スプリング:SWP-B、ボディー:SPCE
メガスライダー フリーベアコーポレーションメガスライダーフリーベアコーポレーション
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決めトラスコ品番828-3202材質スチール製質量(kg)15.5許容荷重(kg)16000直径(Φmm)220高さ(mm)65
フリーベアローラーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベアユニットフリーベアコーポレーション
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ幅(mm)80高さ(mm)34.6
フリーベアユニット フリーベアコーポレーションフリーベアユニットフリーベアコーポレーション
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
メインボール樹脂製のフリーベアユニットです。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ材質スチール製、メインボール樹脂製
フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプLHFT フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル ハンドル昇降タイプLHFTフリーベアコーポレーション
199,800税込219,780
1台
25日以内出荷
軽荷重(100kg未満)用に特化したハンドル昇降式フリーベアテーブルです。 ハンドルを操作することにより内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせトラスコ品番829-0251材質スチール製幅(mm)700質量(kg)26高さ(mm)95奥行(mm)450使用フリーベアC-5L(42個)取付ピッチ(mm)100アズワン品番64-8595-80
フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル ハンドル昇降タイプフリーベアコーポレーション
449,800税込494,780
1台
25日以内出荷
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせトラスコ品番829-0291材質スチール製幅(mm)900質量(kg)105高さ(mm)95奥行(mm)600使用フリーベアC-8Y(54個)取付ピッチ(mm)100アズワン品番64-8549-62
フリーベアテーブル エアー昇降タイプ フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル エアー昇降タイプフリーベアコーポレーション
339,800税込373,780
1台
25日以内出荷
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 エアーバルブをON、OFF操作する事により、内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせトラスコ品番829-0288材質スチール製幅(mm)900質量(kg)90.1高さ(mm)59.5奥行(mm)600使用フリーベアC-8Y(54個)取付ピッチ(mm)100アズワン品番64-8403-63
エアー浮上式フリーベアユニット フリーベアコーポレーションエアー浮上式フリーベアユニットフリーベアコーポレーション
24,980税込27,478
1本
15日以内出荷
AFU2525シリーズはボール個数1~18個までございますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結も出来ますのでボール個数18個以上でも対応可能です。 エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め材質スチール製幅(mm)25高さ(mm)25ストローク(mm)3
22.0x14.0mm ボールキャスター(埋込み) エスコ22.0x14.0mm ボールキャスター(埋込み)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986S-3材質スチール(光沢クロメート処理)全高(mm)14耐荷重(kg)8外径(Φmm)22ボール径(Φmm)12
57.0x32.0mm ボールキャスター エスコ57.0x32.0mm ボールキャスターエスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986S-23材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)全高(mm)32耐荷重(kg)40外径(Φmm)57ボール径(Φmm)25

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

ボールローラー