ボールローラー :「ボールキャスター」の検索結果

フリーベア・ボールベアとはベアリングの中でも中心部分にボールが埋め込まれている製品を指す言葉です。一般的なベアリングとは違い、搬送などの目的で使われることが多く、ボールの上を滑らせるので一直線だけでなく様々な角度で運搬できます。この特性を活かしてキャスターや荷台の下などに配置して転がしながら物を運ぶなどの使われ方をしています。上向きのものや下向きの物、上下兼用のものなどがあり、用途に応じて使うものを選べます。
関連キーワード
104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC) 仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様上向用 トラスコ品番501-4140 材質本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上オールスチール 許容荷重(kg)30 質量(g)84
1個
779 税込857
当日出荷

埋込のボールキャスターです。
材質(本体) 質量(g)11 材質(ボール) 仕上(本体)光沢クロメート処理、(ボール)素地磨き 耐荷重N(kgf)78.4[8] 耐荷重(N)78.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

質量(g)140 仕様上向用 トラスコ品番256-8667 材質オールスチール 許容荷重(kg)30
1台
369 税込406
当日出荷

仕様上向用 トラスコ品番501-4158 材質[メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg)30 質量(g)144 タイプ上向用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ステンレス製ボール受け部の使用により、メッキ剥離による回転不良を解消しました。
材質メインボール:スチール 材質(ボディ)スチール/ステンレス
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) 材質(ボール) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレインベア PV-B シリーズ  スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC) 動画あり
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーSUM タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイププレート式固定車キャスター 材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロックなし 取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様上向用 トラスコ品番501-4247 材質[メインボール]ポリプロピレン(PP)、[ボディー]ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg)30 質量(g)84 タイプ上向用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様下向用 材質ボール:スチール、ボディ:スチール
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

搬送台等に取付けることにより、製品等の移動や方向転換がスムーズに行えます。
用途製品搬送台・ターンテーブル等 部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿 表面処理3価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等 仕様本製品は、上向き下向き兼用です。 部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

栃木屋ボールキャスター
エコ商品
内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等 部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿、C形止め輪 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハイロジックボールキャスター
板や箱に貼るだけで簡単に360度移動できます。掃除など家具を移動するときなどに便利です。貼るだけでカンタンに取付できます。ビスでしっかり取付することもできます。ビスは3mm径を別途ご用意ください
材質ABS、スチール
1パック(4個)
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター
エコ商品
ねじ込み式で位置調整が可能です。 プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
用途搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ボールキャスター
切削加工品ですから重荷重にも十分耐えます。 重量物も360度移動できる摩擦係数の少ない点接触機構。 K-143-5SNMは極小タイプです。
用途コンベアシステム・ターンテーブル 材質(ケース)ステンレス(SUS304) 材質(ボール)ステンレス軸受鋼(SUS440C)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
許容荷重(kg)(ボール1個あたり)30
1個ほか
9,098 税込10,008
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター、プラスティック
エコ商品
温度範囲(℃)-40~80 材質ハウジング:プラスティック/白、ボール:POM/白、ベアリング玉:プラスティック、カバー:プラスティック/白 寸法h1(mm)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製プレス成型ボールキャスターです。
材質メインボール:ステンレス(SUS440C)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス基盤等のアライメントに適したボールキャスターです。樹脂製のボールや特殊形状の受け皿により発塵を抑え、より高度なクリーンレベルに対応しています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等 部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

下向き。
材質/仕上メインボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(SUJ2)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。ゴミ等用に排出口が付いています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等 材質SUJ2、A2017、SCM415、S 部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿、C形止め輪 表面処理アルマイト(白色)、無電解Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質メインボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール 材質(ボディ)スチール
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フランジ取付タイプのボールキャスターです。最小フランジ径により省スペース化を実現しました。
材質メインボール:スチール(SUJ2) タイプフランジタイプ 材質(ボディ)スチール
1個
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボールキャスター/圧入工具
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA986S-22 材質スチール(真鍮メッキ仕上げ) 全高(mm)27 耐荷重(kg)25 外径(Φmm)44 ボール径(Φmm)22
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

エスコ品番EA986S-21 材質スチール(真鍮メッキ仕上げ) 全高(mm)23 耐荷重(kg)15 外径(Φmm)37 ボール径(Φmm)17.5
1個
945 税込1,040
翌日出荷

エスコ品番EA986S-23 材質スチール(真鍮メッキ仕上げ) 全高(mm)32 耐荷重(kg)40 外径(Φmm)57 ボール径(Φmm)25
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

材質POM樹脂 寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H) 耐荷重(kg)10 ボール径(Φmm)25.4 アズワン品番64-2296-94
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

エスコ品番EA986S-2 材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)53×34.5 耐荷重(kg)25 ボール径(Φmm)25
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

エスコ品番EA986S-3 材質スチール(光沢クロメート処理) 全高(mm)14 耐荷重(kg)8 外径(Φmm)22 ボール径(Φmm)12
1個
460 税込506
翌日出荷

材質本体:スチール、車球:ナイロン 外径(Φmm)41.3 アズワン品番64-2296-95 ボール直径(mm)15.87
1個
930 税込1,023
翌日出荷

材質スチール 外径(Φmm)55.5 アズワン品番64-2296-76 ボール直径(mm)25.4
1個
620 税込682
翌日出荷

エスコ品番EA986S-16 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 全高(mm)31 耐荷重(kg)30 外径(Φmm)76 仕上亜鉛メッキクロメート処理
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

エスコ品番EA986S-15 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 全高(mm)34 耐荷重(kg)30 外径(Φmm)71 仕上亜鉛メッキクロメート処理
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

エスコ品番EA986S-1 材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂 耐荷重(kg)25 本体寸法(mm)Φ42×34.5 ボール径(Φmm)25 ねじサイズM10×25mm
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質本体:スチール、車球:ナイロン 外径(Φmm)20 アズワン品番64-2296-97 ボール直径(mm)11.12
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

『搬送』には他にこんなカテゴリがあります