ボールローラー :「樹脂ボール」の検索結果
フリーベア・ボールベアとはベアリングの中でも中心部分にボールが埋め込まれている製品を指す言葉です。一般的なベアリングとは違い、搬送などの目的で使われることが多く、ボールの上を滑らせるので一直線だけでなく様々な角度で運搬できます。この特性を活かしてキャスターや荷台の下などに配置して転がしながら物を運ぶなどの使われ方をしています。上向きのものや下向きの物、上下兼用のものなどがあり、用途に応じて使うものを選べます。
関連キーワード
「仕様」から絞り込む
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様上向用
トラスコ品番501-4140
材質本体スチール、ボール樹脂
材質/仕上オールスチール
許容荷重(kg)30
質量(g)84
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。
ボール受け部にステンレスを使用。
取付高さを低く抑える用途に最適。
材質メインボール:樹脂
タイプMFタイプ
特性防塵
材質POM樹脂
寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H)
耐荷重(kg)10
ボール径(Φmm)25.4
アズワン品番64-2296-94
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。
内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重を均等に受ける事が可能です。
材質メインボール:樹脂
タイプMFタイプ、スプリング内蔵
特性防塵
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。
ボール受け部をステンレスにする事によりさらに高機能化を実現。
材質メインボール:樹脂
タイプMFタイプ
特性防塵
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
下向使用/樹脂成型品/クリーンルーム適用可
用途医療品・食品製造など、金属を使用できない環境下
仕様下向用
トラスコ品番395-0158
材質メインボール・サブボール:ポリアセタール(POM)、ボディー・ボール受け:ポリアセタール(POM)、キャップ・インナーカバー:ポリアセタール(POM)、シール:ポリブチレンテレフタート(PBT)
許容荷重(kg)7
質量(g)50
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ガラス基盤等のアライメントに適したボールキャスターです。樹脂製のボールや特殊形状の受け皿により発塵を抑え、より高度なクリーンレベルに対応しています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等
部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿
RoHS指令(10物質対応)対応
パズルタイプなので様々な形状の搬送ラインを作ることができます。
射出成形型で製作していますので、低コストです。
樹脂製ボールベアーを取り付ければ、オール樹脂の搬送ラインが完成。食品工場やクリーンルーム等で使用可能です。
ひとつのピースで4種類の形状のボールベアーが容易に取り付けられます。
従来のユニットに比べ、格段に軽量になります。
取付可能対象US-16,US-16J,US-16S,US-16SJ,US-25,US-25J,US-25S,US-25SJ,IP-16W,IP-16B,IP-25W,IP-25B
材質ABS
質量(g)30
・食品・医薬品等でのクリーン環境や水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールベアー。また、本製品は、クリーンルーム向けボールベアーISCシリーズと同様にクリーンパックにも対応可能ですので、各種FPD製造装置の機能部品としてご利用ください。
・オール樹脂仕様(POM)
・底面に水抜き穴を標準装備
・クリーンパック仕様も対応可能
仕様上向専用
車両型ロボットに最適!車輪が球体なので360度スムーズに動く小型のボールキャスター。
材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。
マジックテープにより取付け・取外しが簡単に行なえ、ネジ止めできない場所での使用に便利。
付属品粘着テープ付面ファスナー×1
寸法(Φ×高さH)(mm)約30×14.5
搬送 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。