防振ゴム/防振パッド/防振装置とは、機械の防振・衝撃を減衰させ、騒音の発生を抑制させる道具です。エアコン室外機や配管類、エンジンをはじめとして、断続的に振動が発生する機械類に利用されています。防振パッドはゴム製・ゲル製と素材に幅があることが特徴で、据え付けられた装置の下に敷くだけで、周辺へ振動が伝わってしまうのを防ぎます。機械内部に防振機能を持った部品を組み込むなら、防振ゴムが便利です。取り付けが簡単なものが多く見つかります。
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) 倉敷化工ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)倉敷化工(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷から91日以内出荷
ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。
用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムバッファー KJ 倉敷化工ゴムバッファー KJ倉敷化工(3件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 音の発生防止:大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。
用途クレーン・台車などの衝撃緩衝用ストッパー材質天然ゴム配合
除振台VPG ナベヤ除振台VPGナベヤ
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材厚さ(mm)30表面処理磨き仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ラブフレックスカップリングRF型(タイヤのみ) ニッタ化工品ラブフレックスカップリングRF型(タイヤのみ)ニッタ化工品
67,980税込74,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ラブフレックスカップリングRF型のタイヤのみとなります。交換用に使用下さい。
V形防振ゴム KC 倉敷化工V形防振ゴム KC倉敷化工(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。 横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。 取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。 置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。
形状V形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
低床除振台VLS ナベヤ低床除振台VLSナベヤ
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質プレート:SPHC、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材表面処理プレート:ウレタン塗装、ブラケット:黒色電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
防振プレート ナベヤ防振プレートナベヤ
55,900税込61,490
1個
当日出荷から38日以内出荷
振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
ラブフレックスカップリングRFH型(タイヤのみ) ニッタ化工品ラブフレックスカップリングRFH型(タイヤのみ)ニッタ化工品
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ラブフレックスカップリングRF型のタイヤのみとなります。交換用に使用下さい。
ラブフレックスカップリングRF型 ニッタ化工品ラブフレックスカップリングRF型ニッタ化工品
85,980税込94,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
空気ばね PSB 倉敷化工空気ばね PSB倉敷化工
53,980税込59,378
1個
当日出荷から28日以内出荷
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
ラバースプリング KR 倉敷化工ラバースプリング KR倉敷化工(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。 大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。 減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。 防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。 耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。 取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。
形状丸形接続方式丸穴材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性適合用途防振/緩衝/防音
ゴムバッファー TRUSCOゴムバッファーTRUSCO(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
衝突時の感触度が少なく、騒音発生が小さいので、衝突及び周辺への影響を軽減できます。コンパクト設計の割に吸収エネルギーが大きく、サイズが豊富なため、無駄のない選定ができます。大変型の割に低反力です。
用途天井クレーン等の緩衝材、ストッパーなど材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:57°金具材質:SS400仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
空気バネベローズ形(取付プレート付き) 倉敷化工空気バネベローズ形(取付プレート付き)倉敷化工
65,980税込72,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
防振除振用には:固有振動数が低く、優れた防振効果が得られます。内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。コイルスプリングにみられるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。補助タンクの使用により、さらにやわらかいばね定数が得られ、防振性能の向上ができます。補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。レベリングバルブ(自動高さ制御弁)との併用により、支持荷重が変わっても高さを一定に保つことができます。
用途産業機械の防振に:振動ふるい、振動コンベア、コンクリートブロックマシン、コンクリート製品製造機械、エアージェットルーム、業務用洗濯機、遠心分離機、コンプレッサー、真空ポンプ、高速プレス 精密機器の除振に:露光装置、電子顕微鏡、三次元測定器、レーザー関連試験機、マスクアライナー アクチュエーターに:リフター、クランプ、ベルトの張力調整、ロールの加圧力調整、ジェットコースターブレーキ、乗用ゲーム機材質/仕上(締付けリング・中間リング・取付けプレート(上下)・締付けボルト):SS400/電気亜鉛メッキ段数1接続方式その他常用圧力(MPa)0.5プレート付き最大使用圧力(MPa)0.7材質(ベローズ)合成ゴム、補強コード、ビードワイヤー材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/除振
エアーダンパー防振ゴム式卓上形除振台 倉敷化工エアーダンパー防振ゴム式卓上形除振台倉敷化工
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ラブフレックスカップリングRFH型 ニッタ化工品ラブフレックスカップリングRFH型ニッタ化工品
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
スミマウント標準角型 住友電気工業スミマウント標準角型住友電気工業
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。 優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。 ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。 アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。 機械の保全。 除振・防振。形状丸形材質(金具)スチール材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振/除振
スミマウント上下板無し 住友電気工業スミマウント上下板無し住友電気工業
51,980税込57,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。 優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。 ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。 アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。 機械の保全。 除振・防振。形状丸形材質(金具)スチール材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振/除振
天秤用卓上形除振台 倉敷化工天秤用卓上形除振台倉敷化工
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ラバー空気ばね FAEBI ナベヤラバー空気ばね FAEBIナベヤ
54,980税込60,478
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。 組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。 高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。 最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤマウントS1000型 ニッタ化工品ダイヤマウントS1000型ニッタ化工品(1件のレビュー)
56,318税込61,950
1個
7日以内出荷
高い衝撃緩和性があります。 吸収エネルギーが大きい。 大変形のわりに反力が小さい。
用途クレーン、ホイスト、立体駐車場形状丸形接続方式丸穴適合用途防振
ハイウェッジ HWMシリーズ(スタンダードタイプ) 倉敷化工ハイウェッジ HWMシリーズ(スタンダードタイプ)倉敷化工
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 剛性、レべリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ。
タイプスタンダード高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)-RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.24
大形ハイマウント 倉敷化工大形ハイマウント倉敷化工
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
大形プレス機等に使用する大荷重用ハイマウントです。
寸法dM30形状丸形材質(本体)スチール寸法H(mm)74ボルト長さ(mm)150接続ねじM30×P3.5接続方式片端おねじ取付可能ベッド厚(mm)80寸法TH(mm)201レベル調整量(mm)20材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
空気ばね PSD 倉敷化工空気ばね PSD倉敷化工
54,980税込60,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
PSD形空気ばねは金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を持っています。 優れた防振効果 : 最大荷重の時は固有振動数が3~4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、防音効果が優れています。 ゴムの減衰効果 : ゴム膜が比較的厚く、ゴム自体の減衰効果があります。 安全性が高い : 側壁面は金属なので、接触事故などでの安全性が高くなっています。 製品高さが低い : 製品高さは、全サイズ共通で、90mmと低い設計です。このため、機器高さもあまり高くならず、異なるサイズを併用することも可能です。 レベル調整が容易 : 本製品は空気密閉タイプで、空気封入のため、本体にはタイヤバルブ(自動車用)を取り付けています。ダイヤバルブのコアを押すことで簡単に空気を抜くこともでき、レベル調整が容易です。
高さ(mm)(標準浮上時)90高さ調整範囲(mm)±6RoHS指令(10物質対応)対応
耐震固定金具 明立精機耐震固定金具明立精機
69,980税込76,978
1セット(4個)
20日以内出荷
地震による装置の転倒や移動を低減し、作業者、設備を地震から守ります。TPシリーズの特長は、アンカー施工をせずにフロアーに固定ができることと、搭載物を含めた除振装置の重さ及びサイズから最適な耐震固定金具の選定をしていることです。この耐震固定金具には高い緩衝能力(耐震性)と同時に、強い自己接着能力(粘着性)を併せ持つエラストマーが付いており、フロアーにアンカーボルトを埋め込まなくても固定が可能です。
その他【粘着部エラストマー】ノンブレン・タックゲル
バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム)バンポン クッショニング製品3M(スリーエム)
55,980税込61,578
1箱(3060個)ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
シートからはがして貼るだけの簡単施工です。緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。基材ポリウレタン
粘着付フェルトロール 共同技研化学粘着付フェルトロール共同技研化学
85,980税込94,578
1巻(40m)
90日以内出荷
ポリエステル繊維100% ニードルパンチ式フェルトを使用しています。
用途防音材料、保護材料、緩衝材料。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番158-6019材質フェルト部分:ポリエステル繊維100%、粘着剤:アクリル系形状ロール幅(mm)950厚さ(mm)1長さ(m)40粘着力(N/mm)13
二段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業二段型空気ばね”スミマウント” 板なし住友電気工業
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷から80日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置及び昇降装置として使用する二段型の空気ばねです。一段型より優れた防振効果(より低周波数の防振が可能)です。昇降装置として、一段型より長ストロークが可能です。騒音・振動を軽減し、環境への配慮ができます。振動を防ぐことにより、機械設備の保全ができます。ストロークに比べ取付高さが低く、コンパクトです。メンテナンスが簡単です。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
一段型空気ばね”スミマウント” 板なし 住友電気工業一段型空気ばね”スミマウント” 板なし住友電気工業
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から80日以内出荷
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレスなど振動の大きい機械に。アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用に。機械の保全に。除振・防振に。材質合成ゴム、金具(標準品SS、SUS仕様も対応可)
RS PRO 防振マウント,高さ:36mm 台座取り付け RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:36mm 台座取り付けRS PRO
55,980税込61,578
1袋(4個)
7日以内出荷
RS Pro ペデスタルRS Pro ペデスタル取り付け具は、ねじサイズ M10 、寸法 93 mm x 36 mm (直径 x 高さ)です。ゴム製部品を採用したキャプティブフランジマウントで、せん断方向と圧縮方向の両方にかかる負荷を減衰させて、装置の振動を最大限遮断できるように設計されています。ゴム硬度は 45ShoreA 。特長と利点 圧縮変形: 3.5 mm 、 180 kg コンパクトなデザインで、内蔵のバンプとリバウンド制御機能により、輸送中の機器の動きを制御します ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します 圧縮設計と金属キャップは、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除します 厚いベースフランジメタルで強度が向上しています 高さの低い非脱落型マウントで、 40kg から 5000kg の荷重をかけることができます用途 固定式および可動式発電機 ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワ 鉄道装備部品 船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス 電子制御パネル認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M12直径 = 93mm全体の高さ = 36mm材料 = ゴム硬度 = 45 Shore A圧縮たわみ = 3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:66mm RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:66mmRS PRO
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。
仕様ネジサイズ = M20直径 = 190mm足高さ = 66.5mm全体の高さ = 66mm静的負荷容量 = 2300kg材料 = 天然ゴムフット形状 = 丸型kgシリーズ = KPR℃RoHS指令(10物質対応)対応
ロスタ防振マウント ESLモデル ESL-38 三木プーリロスタ防振マウント ESLモデル ESL-38三木プーリ
81,020税込89,122
1個
11日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・ブラケットを組み合せた ESLモデルです。・中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A175F140C98E17.5最大荷重(N)H最大荷重時:93固有振動数(Hz)5荷重H無荷重時:117使用荷重(N)【範囲】Z方向:1800~3500最大許容荷重(N)●X方向:700●Y方向:7000モデルESL
ロスタ防振マウント Vモデル V-38-N 三木プーリロスタ防振マウント Vモデル V-38-N三木プーリ
65,728税込72,301
1個
11日以内出荷
・振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。・ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。・専用設計の Vモデルです。・比較的高い周波数の振動に最適で固有振動数は12~30Hz。・荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
A75B155F120C45E17.5G5固有振動数(Hz)12~14使用荷重(N)【範囲】X方向:2600~5000、Z方向:2600~5000最大許容荷重(N)Y方向:500モデルV
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45L 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45L三木プーリ
56,229税込61,852
1個
99日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A89B180H100C130G8J44周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向左ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)11.6最大許容荷重(N)F:1600モデルAU
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45R 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル AU-45R三木プーリ
56,229税込61,852
1個
99日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A89B180H100C130G8J44周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向右ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)11.6最大許容荷重(N)F:1600モデルAU
ロスタ防摺動マウント ABモデル AB-18-N 三木プーリロスタ防摺動マウント ABモデル AB-18-N三木プーリ
74,181税込81,599
1個
11日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
F80D9E60最大荷重(N)●A最大荷重時:155●B最大荷重時:100ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:18、水平方向:14荷重●A無負荷時:208●B無負荷時:87使用荷重(N)範囲:120~300モデルAB
ロスタ防摺動マウント ABモデル AB-15-N 三木プーリロスタ防摺動マウント ABモデル AB-15-N三木プーリ
61,928税込68,121
1個
11日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
F65D7E50最大荷重(N)●A最大荷重時:124●B最大荷重時:80ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:10、水平方向:6荷重●A無負荷時:169●B無負荷時:70使用荷重(N)範囲:50~160モデルAB
ロスタ防摺動マウント ABモデル AB-27-N 三木プーリロスタ防摺動マウント ABモデル AB-27-N三木プーリ
92,228税込101,451
1個
99日以内出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。・コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
F105D11E80最大荷重(N)●A最大荷重時:175●B最大荷重時:100ばね定数(N/mm)【動的】垂直方向:40、水平方向:25荷重●A無負荷時:235●B無負荷時:94使用荷重(N)範囲:250~800モデルAB
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-50-300-N 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル DR-S-50-300-N三木プーリ
83,774税込92,151
1個
99日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-50-200-N 三木プーリロスタサスペンションユニット DRモデル DR-A-50-200-N三木プーリ
72,566税込79,823
1個
11日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
ロスタサスペンションユニット DKモデル DK-A-45-150 三木プーリロスタサスペンションユニット DKモデル DK-A-45-150三木プーリ
59,744税込65,718
1個
11日以内出荷
・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

防振ゴム/防振パッド/防振装置