6ページ目: 防振ゴム/防振パッド/防振装置
A&VやOA機器の防振マットとしてご利用ください。ノーソレックスゴム(非反発ゴム)のため、大変優れた防振効果を発揮いたします。
用途半球タイプの軽量スピーカーやCDプレイヤーなどに最適!
材質ノーソレックスゴム
直径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥779
税込¥857
翌々日出荷
OA、AV機器の防振対策等にご利用下さい。
材質ノーソレックスゴム
幅(mm)50
厚さ(mm)17
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
色移りしにくい非移行性素材を使用しています。
EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。
各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。
色黒
粘着剤アクリル系粘着性剤
材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候性
適合用途防音/キズを防止
吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。
15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。
エスコ品番EA949HS-221
形状吊形
高さ(mm)70
寸法L(mm)70
寸法D(mm)11
接続ねじ-
寸法B(mm)32
接続方式両端おねじ
寸法d1(mm)10
ばね定数(N/mm)59
支持荷重(N)-
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性-
最大許容荷重(N)230
適合用途防振
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
ねじサイズM5×11mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-13
形状丸形
高さ(mm)16
接続ねじM5
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)11
ばね定数(N/mm)(下方向)41
支持荷重(N)(下方向)78
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向)
適合用途防振
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
レベルセット(R)は防振、防音効果を備えたレベル調整が可能な装置です。使用される機器の精度向上と床面から伝わる振動を抑える効果が期待されます。防振ゴムが4分割されているので効率的な防振効果が期待できます。防振ゴムが交換できる。又、防振ゴムを二重にして防振効果を上げる事が可能です。取付ベースはユニバーサルワッシャー(球面座金)の採用により傾斜した床面でも機械本体を水平に維。持できます。(傾斜許容角度は3度以内)。レベル調整は十字ハンドルにて行います。(スパナ若しくはパイプ等を用いて使用願います)。レベル調整量及び最大荷重は機種により異なります。裏面の仕様書を参照願います。LS-12、LS-18 は、ジャッキアップ時の摩擦抵抗を軽減するためにスラストベアリングを採用しています。
用途レベル調整が必要な機器・外部からの振動を避けたい機器・自らの振動を外部へ伝達抑制したい場合。
敷くだけで振動吸収する防振ゴム。
防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。
厚さ(mm)10
材質ウレタンエラストマー
タイプ洗濯機用
軽荷重用防振・除振マウントです。従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。
使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~低い領域から防振・除振ができます。
ゴム・ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。
金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。
3軸方向の防振・除振ができます。モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。
垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。
ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適正を確認できます。防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。
材質【上部・下部ケース】 ABS樹脂、【スペーサー】 ABS樹脂、 【スプリング】 SWP-A、【ネジ部】 真鍮、【防振材】 粘弾性材
仕様【振動伝達率30Hz以上】 Tr=1/20
質量(g)20
周波数(Hz)(水平・鉛直方向) 9~/10~
固有振動数(Hz)(鉛直)7、(水平)6.4
使用推奨温度範囲(℃)20~28
RoHS指令(10物質対応)対応
対象振動周波数(Hz)(鉛直)14、(水平)12.8
寸法(mm)18t×240×460
タイプ高性能防振パッド(クラパッド)
固有振動数(Hz)-
許容面圧(N/mm2)-
RoHS指令(10物質対応)対応
遮断周波数(Hz)-
Z方向のバネ定数が比較的小さいこと。
Y方向およびX方向のバネ定数はZ方向バネ定数に対し、約20%程度である。
防振ゴムの巾がせまいので、一方向に制限を受けている取付個所にも容易に取り付けられる便利さがある。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状山形
材質(防振ゴム)天然ゴム
高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。
形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。
比較的重い機器の支持が可能。
圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
低い固有振動数が得られます。
広い荷重範囲で固有振動数が一定です。
安定性に優れています。
積層が可能です。
取付けは非常に簡単です。
形状丸形
色黒
材質(ゴム)天然ゴム
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性安定性
適合用途除振
移動する機械に最適 : 建設機械等、上下、水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機器の防振に適しています。
構造が簡単 : 構造が簡単で取付けが容易です。
良好な防振性能 : すべての方向に優れた防振効果を発揮します。エンジン等の使用では、通常運転時に特に大きな効果を発揮します。
大荷重を支持 : マウントは予備圧縮をかけて取付けますので比較的大きいばね定数が得られ、小形にもかかわらず大きな荷重を支持することが可能です。
良好な耐久性 : マウントは締付けて使用しますので、大きい衝撃荷重がかかる場合でも、十分な耐久寿命があります。
材質(ゴム)天然ゴム
形状丸形
色黒
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振
上下方向のばね定数が小さい : 丸形防振ゴムに比べ上下方向のばね定数が小さく、しかも横方向の安定性がよいので低速回転で大振幅を発生する機械に適しています。
低回転数の防振に適する
横幅が狭いので一方向が制限された場所でも取付け可能です。
形状山形
接続方式おねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
高さが一定なので、支持荷重が異なっても設計施工が容易です。
ボルト径が一定(KHA-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。
ばね定数の静動比が低く、高い防振性能を有します。
形状が単純、構造がシンプルで、取付けが容易、かつ経済的です。
金具表面は電気亜鉛めっきクロメート処理なので錆びに強い。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ガラス、木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。
用途展示品・車内の小物固定、メモ用紙・ポスターなどの貼り付け。
内容量(g)75
色クリーム色不透明
主成分マスチック(ポリイソブチレン系)
トラスコ品番397-4278
1個(75g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。
優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。
ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。
アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。
機械の保全。
除振・防振。
形状丸形
材質(金具)スチール
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
適合用途防振/除振
機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。
機械の歩き出しを抑制します。
機械のレベル調整が簡単にできます。
横揺れが大きい機械に有効です。
用途工作機械、ヨコ型射出成型機など。
形状置き型
接続方式片端おねじ
レベル調整量(mm)20以下
材質(金具)スチール
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)
適合用途防振
荷重に合わせて分割したり、枚数を増やすことで幅広い荷重域に対応出来ます。固定が無く、機器の下に敷いたり挟み込むだけで簡単に設置出来ます。共振倍率が小さく、横揺れが少なくて安定しています。
用途試験機器、光学機器、電子機器、OA機器など各種機器の防振。
幅(mm)100
長さ(mm)100
厚さ(mm)7
材質シリコーンゲル
質量(g)30
豊富なバリエーションに中から状況に応じたサイズ選定ができます。
形状吊形
高さ(mm)120
寸法L(mm)120
寸法H(mm)70
接続ねじW3/8
寸法B(mm)42
寸法C(mm)40
接続方式その他
寸法T(mm)23
材質(金具)スチール、有色クロメートメッキ
適合用途防振
高い除振性能、機能美のデザイン、優れたコストパフォーマンス、。用途にあわせて選べる卓上形シリーズ。
仕様定盤上面タップ仕様:M6 タップ25mm ピッチ
最大積載量(kg)80
仕上(定盤材質側面)スチールハニカム:上下面板 着磁性ステンレス(SUS430)、ビニールレザー貼り
固有振動数(Hz)上下:1.8 ~ 2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムブッシュ付属(M12)
用途天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファン
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.16MB)
適合用途防振
衝撃吸収性に優れています。
用途防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。
仕様テープ付
トラスコ品番854-8017
材質NBR
幅(mm)30
厚さ(mm)10
寸法(mm)縦×横×長さ:10×30×1000
色黒
1巻
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
滑りにくく、振動防止などに効果的です。
用途機械の振動や振動によるズレ防止に。
トラスコ品番324-3178
材質SBR(スチレン・ブタジエンゴム)
長さ(mm)100
幅(mm)100
厚さ(mm)3
使用温度範囲(℃)-20~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥139
税込¥153
翌々日出荷
エアー源不要・メンテナンス不要。水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。使用高さは調整ダイヤルで変更可能。(調整高さ5mm)
材質ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材
RoHS指令(10物質対応)対応
筋入りなので、防振効果が高いです。
用途防振、防音に。
トラスコ品番820-1708
材質天然ゴム(NR)
長さ(mm)600
幅(mm)600
厚さ(mm)10
色黒
使用温度範囲(℃)使用温度範囲:-30~70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
防振対策
用途空調・天吊り機器
材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR
形状吊り型
材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)
表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート
塗装コイルスプリング:黒色電着塗装
適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.17MB)
材質(ハンガー)SS400
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.56MB) 参考図(0.06MB)
バンポン(TM)
感圧性接着材付(アクリル系)
押すだけで取り付ける事が出来ます。
適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。
シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。
防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。
15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。
また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト
材質天然ゴム(NR)
形状吊型
硬度60°±5°
仕上黒
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース。 を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機
形状丸型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
構造が簡単で各種機械機器に取り付け、振動衝撃騒音の防止に大きな効果があり、広範囲に使用できます。
軽荷重用です。
金具部に回り止め用のセレート加工施しているため、取付時にねじれ難い構造になっています。
硬度15°
用途制御盤、軽荷重機器
付属品スプリングワッシャ×1個、六角ナット×1個
形状置き型
色黒
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振/緩衝/防音
用途一般機械の防振・緩衝用
材質天然ゴム
高さ(mm)30
穴径(Φmm)12
外径(Φmm)30
ばね定数(N/mm)118
支持荷重(N)~340
許容荷重(N)~690
アズワン品番64-7962-47
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
片側めねじタイプ。
米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。
耐熱性・耐老化性にすぐれています。
耐熱温度:200℃
寸法t(mm)2
ねじ規格並目
材質(本体)シリコーンゴム硬度ショアA55±5、(ねじ部)ステンレス、(カバーシート)ステンレス
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。