絞り込み
測定範囲(mm)
  • 20
  • 100(4)
  • 130(1)
  • 150(32)
  • 160(3)
  • 170(4)
  • 175(1)
  • 180(6)
  • 190(2)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 250(1)
  • 300(37)
  • 360(7)
  • 400(1)
  • 450(9)
  • 500(9)
  • 600(6)
  • 1000(3)
  • 1500(1)
ブランド
  • ドラパス(4)
  • 共栄プラスチック(3)
  • バンコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
直線定規は、レイアウト作業や線引き、長さの測定などに用います。オフィスでの事務作業や紙などを切断する時のガイド、製図などが主な用途です。材質はアクリル樹脂が多く、カッターなどで傷つかないようカッティング面にステン鋼付きの製品も。長さは15・30・45・50cmなど用途に合わせて選ぶことができ、レイアウト作業に便利な方眼目盛付きもあります。また、トレイザー・平行定規は、3段階に傾斜が付けられスケールの移動も便利で簡単、用紙の貼り替えや清掃もしやすく、測定範囲は30cmと40cmの2種類です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
20
100(4)
150(32)
170(4)
180(6)
300(37)
360(7)
450(9)
500(9)
600(6)
測定範囲(mm)をもっと見る
メタクリル直線定規 共栄プラスチックメタクリル直線定規共栄プラスチック
239税込263
1本
当日出荷
透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい、メタクリル直線定規。アクリル樹脂製なので透明度に優れ、丈夫でキズつきにくい直線定規です。変質・変色がありませんので長くお使いいただける定規です。
材質(本体)アクリル樹脂製
R-PET直線定規 共栄プラスチックR-PET直線定規共栄プラスチック
149税込164
1本
当日出荷
衝撃に強く、地球にやさしい、R-PET直線定規。衝撃に強く、地球にやさしいリサイクルPET樹脂を使用した直線定規。定規本体はエコマークが入ったデザインになっています。地球にやさしい環境対応の定規です。
材質(本体)PET樹脂製 ※再生100%PET樹脂使用エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 231
方眼カッティング定規 バンコ方眼カッティング定規バンコ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
平行線・カッティングが自由自在。材料は今までにない目にやさしいガラス色です。 ステンレスエッジ付。
厚さ(mm)3
ガラス棒 ドラパスガラス棒ドラパス
289税込318
1本
当日出荷から6日以内出荷
方眼直定規(Sタイプ) ドラパス方眼直定規(Sタイプ)ドラパス
289税込318
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途30mm幅/2mm厚/5mm方眼目盛入の直定規です。アクリル板加工、CPの高い定規です。幅(mm)30厚さ(mm)2
ラインスケール(罫線入) ドラパスラインスケール(罫線入)ドラパス
269税込296
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途定規の片側に3・5・7・10・15mmのラインが引ける線を印刷しました。 同じラインを繰り返し使用することにより、3・5・7・10・15mm幅の連続した罫線を引けます。 アクリル板から加工しました。幅(mm)30厚さ(mm)2
直定規(目盛付・溝付DX)アクリル製 ドラパス直定規(目盛付・溝付DX)アクリル製ドラパス
369税込406
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途溝部を再加工し、一段とすべりを良くした定規です。厚さ(mm)3
交通標識直線定規 共栄プラスチック交通標識直線定規共栄プラスチック
139税込153
1本
5日以内出荷
交通標識のイラストが入った、交通標識直線定規。交通標識のイラストが入った直線定規です。表面は15種類の交通標識イラストが、裏面には信号機の説明があります。5cmごとに目盛の数字の色が赤色になっているので寸法を読み取りやすくなっています。
材質(本体)硬質塩化ビニール樹脂製測定範囲(cm)20寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×210×1.0

定規』には他にこんなカテゴリがあります

直線定規