メッシュトートバッグ B5 1枚 黒色 底板付き
ポケットがたくさん付いているので使い勝手〇!中身が見える素材のためセキュリティ対策にも〇!バッグの内外に小物類が入れられるポケットが複数付います。
口部真中にボタン付き、中身の飛び出しを防止。
軽くて通気性のあるメッシュ素材を使用しております。
- 用途
- 職場でのマイバッグにもオススメです。
- 仕様
- 底板付き
- 材質
- 本体/ポリエステル、紐/ポリプロピレン
- 寸法(mm)
- 幅W275×高さH225×マチ幅G120
- 色
- 黒
- サイズ
- B5
- 耐荷重(kg)
- 静荷重:8
- 特性
- 内側2ポケット付き・開口部マグネットボタン付き
- ひもタイプ
- 平紐40mm幅
- 内容量
- 1枚
ファイリング の新着商品
カテゴリ















![リブ付ボックスファイル PLUS(プラス)[文具] リブ付ボックスファイル PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono79688326-240624-02.jpg)





