商品豆知識
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具
仕様2個1組
材質合金鋼
硬度HRC60±2
両面にダイヤルゲージが付属していて、どちら側からでも数値が読み取れます。
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様リミット針付、DIN878準拠
材質軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
目盛(mm)±0-100
長針1回転(mm)1
繰返し精密度(mm)0.003
指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
用途円筒形ワークの検査、精密加工の治具
仕様2個1組
材質合金鋼
硬度HRC60±2
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
材質軸受部:宝石軸受
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売:7302-SPC3A)、測定方向(±)切替機能付、自動電源オフ機能付(30分)、ゼロセット機能付、裏ぶた:耳金付
測定範囲(mm)12.7
電源ボタン電池:CR2032
最小表示(mm)0.01
最大誤差(mm)0.02
繰返し精密度(mm)0.01
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠
材質軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
目盛(mm)±0-100
長針1回転(mm)1
繰返し精密度(mm)0.003
指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
直径Φ42mmのコンパクトサイズ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠
材質軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
目盛(mm)±0-50
長針1回転(mm)0.5
繰返し精密度(mm)0.003
指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
2308-10A/10FAの逆目盛タイプ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠
材質軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
目盛(mm)100-0
長針1回転(mm)1
繰返し精密度(mm)0.003
指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
ロングストロークタイプ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様リミット針付、外枠クランプ付
目量(mm)0.01
目盛(mm)±0-100
長針1回転(mm)1
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから機構部品を保護します。
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠
材質軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
目盛(mm)±0-100
長針1回転(mm)1
繰返し精密度(mm)0.003
指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、測定方向(±)切替機能付、自動電源OFF機能、ゼロセット機能付
測定範囲(mm)12.7
電源ボタン電池CR2032
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。