検測桿メジャーポールタイプマイゾックス3日以内出荷
絶縁巻尺テープ内蔵によりポールを伸びた分だけ数値が変動、1mm目盛りでより正確に測定が可能。先端金具は取り換え式で、オプションで用途に合った金具に取り換え可能。
質量(kg)1.6サイズ6m6段外形寸法(mm)20~35方式ジョイント:テーパー寸法(m)全縮時:1.32先端金具C型
重り下げ袋/2個マイゾックス翌々日出荷
自立の安定性が増す重り下げ袋2Lペットボトルが収納可能現場状況に応じて、任意の位置に重りを取り付けることでスタッフの転倒リスクを軽減。
関連資料※リーフレットの掲載価格は当時のものになります(2.79MB)
逆目盛検測桿ATP型マイゾックス翌々日出荷から3日以内出荷
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
仕様●ジョイント方式:テーパー●全縮時:1350mm目盛1cm先端金具T型(取替可能)
逆目盛検測桿ATP型マイゾックス翌々日出荷
逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ポリグラス検測桿【AK型】樹高測定や河川林野などの測量に最適。20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)※ケーブルピンチ取り付け可能。間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
質量(kg)0.65サイズ6m 5段方式【ジョイント】テーパー全縮(mm)1,350
間隔測定桿マイゾックス翌々日出荷
先端金具は取り換え式です釣り竿方式で伸縮が便利
質量(kg)1.7全長(m)12耐電圧試験:乾燥寸法(m)収納:1.35最高電圧(kV)AC550kv
レベルアーム 5/8インチマイゾックス4日以内出荷
H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 定芯桿に求心用の穴付。(TA-1) 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)
長さ(mm)可動部:約480全長(mm)480質量(kg)2.6ねじ径5/8インチ全高(mm)175耐荷重(kg)10サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50マグネット-
トランアーム 35ミリマイゾックス3日以内出荷
H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 定芯桿に求心用の穴付。(TA-1) 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)
長さ(mm)可動部:約490全長(mm)489質量(kg)2.6全高(mm)175ねじ径(mm)35耐荷重(kg)10サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50マグネット-
GNSS用アダプターマイゾックス4日以内出荷から5日以内出荷
整準台とGNSS受信機の間のスペーサーに。RTKポールでの高さ追加にも使用可能。
システマティック三脚マイゾックス翌々日出荷
開脚角度を変更する際に引き出すセレクターを大きくすることで、使用時の操作感が向上。
寸法(mm)全縮時:600全長(mm)1,560質量(kg)2.82耐荷重(kg)40素材(本体)カーボンファイバー
BLK360/X7用ベースマイゾックス3日以内出荷
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
ハンドプラスボード・ボード単体マイゾックス3日以内出荷
スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。便利なマーカーホルダー付。
セット内容ボード1枚 、スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)、ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)、ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。、4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。、便利なマーカーホルダー付。寸法(mm)ボード:W152×H107質量(g)約140関連資料(2.59MB)シャフト寸法(mm)伸縮:215~625
間隔測定桿 楕円タイプDPT型マイゾックス3日以内出荷から10日以内出荷
間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
付属品■ケース付目盛(mm)1適合ジョイントピンロック先端金具C型(取替可能)
追尾用360°プリズム REVO360マイゾックス翌々日出荷
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
適合水準器:46′/2mm(PC-40L)、視準可能範囲:H:360° V:±25°セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書質量(g)約120取付ねじM6オネジ(上部・下部)サイズ(mm)46×46×74径(mm)プリズム:17プリズム高(mm)25プリズム定数(mm)-4.4
ベースホルダーマイゾックス3日以内出荷
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
RTC360用ベースマイゾックス3日以内出荷
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
マーキング石突LP-PN用替芯マイゾックス3日以内出荷
トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。
サーベイアダプターマイゾックス3日以内出荷
三脚の雲台ネジを3/8インチネジから5/8インチネジに変換
スキャナ用エレベーター三脚マイゾックス翌々日出荷
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
付属品■延長ポール4本、■ドライバー、■エレベータハンドル、■キャリングケース、質量(kg)積載可能:20、8.5(延長ポール1本含む)サイズ(cm)縮小時:130寸法(m)6.3m、下方向4.9(脚頭より)方向延伸長:上方向素材(本体)アルミ
プリズムポールアダプター(Z-220付属品)マイゾックス3日以内出荷
底部は5/8インチになっているのでプリズムポールへの取り付けが簡単。上部がM6ネジになっており、9mmピンポール/DMP-M6石突の取り付けが可能。
型式MAG50寸法(mm)上部:Φ9×60、M6オネジ×10下部5/8インチメネジ
10型百葉箱マイゾックス6日以内出荷
内部がほぼ四角くサイズの制約が少ない。単葉のため内部張り出しが片側4mmにとどまる。60.5mmの単管に取り付け可能。
付属品■取付金具2個、■足長Uボルト 8×110mmタイプ片屋根、10型外寸(mm)160×145×300内寸(mm)110×100×170
ポールフィックスⅢマイゾックス3日以内出荷
スタッフ目盛の任意の位置にピンポールを固定できます。付属のピンポール以外でも使用可能。ピンポールの抜け止めストッパー付。
その他3m~7mまでの全てのアルミスタッフセット内容本体、専用ピンポール(30cm)、ピンポールストッパー、ピンポール固定キャップ質量(g)81サイズ(mm)127×66×25
ポールセット用ケースマイゾックス翌々日出荷
まとめて持ち運び作業効率アップ
適合RTKポール 2.6m:RCP-260、バイポッド 180cm:BIP-180サイズ(mm)1,700×300
ガラス繊維レッドロープ100Mマイゾックス7日以内出荷
水流抵抗の少ないグラスファイバー製。細くても丈夫。ナス環付。
タイプ本体/100m目盛赤1m毎、黒50cm毎ロープ径(Φmm)Φ5素材(本体)ガラス繊維標準張力(N)20
壁掛型百葉箱/片屋根マイゾックス翌々日出荷
壁にかけるだけ
タイプ壁掛型内寸(mm)片屋根:200×127×390
ポリグラス検測桿AK型マイゾックス3日以内出荷
ポリグラス検測桿【AK型】樹高測定や河川林野などの測量に最適。20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)※ケーブルピンチ取り付け可能。
付属品■ケース付寸法(mm)全縮時:1100質量(kg)0.75サイズ8m8段目盛赤白20cm適合ジョイントテーパー先端金具プラスチックキャップ(固定)
標尺ささえ棒マイゾックス3日以内出荷
ささえ棒の持手にゴムグリップがついていて滑りにくく、先端の石突は交換可能。車、歩行者に見やすい赤・黄塗装。
DM用ピンポール石突マイゾックス3日以内出荷から4日以内出荷
ミニプリズムを取り付け、手持ち用の石突として最適。
マーキング石突LAYOUT POINTER パンチタイプマイゾックス翌々日出荷
トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。
付属品■取扱説明書質量(g)約100先端超硬チップ付(替芯RTPN)取付ねじUNC5/8インチメネジサイズ(mm)Φ30×145耐久性約1,000回プリズム高(mm)200(Z-360EH使用時)
重量型標尺立てマイゾックス3日以内出荷
張力に負けない重量タイプ。滑り止めシールで動きにくい。縦にも横にも使用可能。
定点観測用測点マーカー 10本マイゾックス3日以内出荷
測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。
ねじ上部:M8 メネジ、アンカーサイズ(mm)Φ30×40
ミニプリズムキットケースマイゾックス3日以内出荷
コンパクトなプリズムケース
質量(g)202外寸(mm)280×83×110内寸(mm)260×60×85
バイポッド 148cmマイゾックス3日以内出荷
上部にあるボタンで脚部の長さ調整。ポールの気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをセットしたまま移動可能。
付属品専用ケース(BIP-180-C/BIP-148-C)寸法(mm)全縮時:890全長(mm)1,480質量(kg)1.85ポール径(Φmm)21~38素材(本体)アルミ
コンテスター神保電器税込¥6,048¥5,498
ピン形リードHIOKI(日置電機)税込¥50,578¥45,980