絞り込み
ブランド
- マザーツール
- モノタロウ(221)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
- 理研計器(1,975)
- エスコ(1,123)
- A&D(エー・アンド・デイ)(727)
- テクロック(725)
- SK(新潟精機)(704)
- シンワ測定(665)
- マイゾックス(646)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(607)
- TESA[測定用品](604)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(393)
- カネテック(387)
- TRUSCO(378)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

熱中症警戒表示機能付き温湿度計
マザーツール(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷温度、湿度、時計を同時表示。 熱中症警戒レベルを5段階表示。 温度、湿度の最大/最小値を表示。 壁掛け用フック穴/スタンド付き。 電池交換表示機能付き。付属品取説、お試し電池測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH質量(g)126電源CR-2032×1精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15分解能0.1℃、1%RH寿命約1年(電池)表示項目温度、湿度、WBGT値または時計を同時表示(WBGT値、時計は切替表示)設置方式卓上式/壁掛け時計機能平均月差±30秒以内温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)20~90
導通チェッカー
マザーツール¥2,898税込¥3,1881個当日出荷回路の導通をLEDまたはメロディーでお知らせします。 自分で作った回路に電気が流れているかを確認したり、 回路の断線チェックに使えます。電源単4乾電池3個(付属)測定方式接触式表示LEDおよびメロディー※約50Ω以下で動作ディスプレイ光、音導通テストありサイズ(mm)58×11×94
室内用アナログ温湿度計
マザーツール(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1台当日出荷快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付 室内の快適な温度作り・空調チェックに 熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示 冷暖房使用の目安にも最適 壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)測定範囲-10~50℃、0~100%RH質量(g)約107測定項目温度・湿度精度±1.5℃(23℃±5℃)それ以外は±2℃、±5%RH(23℃±5℃、40~80%RH)それ以外は±10%RH1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)0~100最小目盛1℃、2%RH使用環境-10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)設置方式壁掛け/卓上式保存環境-20~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)サイズ(mm)Φ129×34温度表示方式アナログ特性なし1目盛(%)2校正証明書なし
黒球付小型熱中症計
マザーツール¥5,998税込¥6,5981個当日出荷JIS B 7922:2023 準拠の黒球付小型熱中症計です。身体作業強度・日常生活の予防指針・運動の予防指針に対応したアラーム機能を搭載しています。3種類のアラーム(身体作業強度(厚生労働省)日常生活の予防指針(日本生気象学会)、運動の予防指針(日本体育協会))を選択可能(音・LEDでお知らせ)。温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同時に表示できます。用途熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に。付属品単4形乾電池×2本、アームバンド、カラビナ、ストラップトラスコ品番677-2864幅(mm)65高さ(mm)117奥行(mm)25電源単4形乾電池×2本最小表示温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、熱中症指数:0.1℃測定項目湿度、WBGT(暑さ指数)、温度温度測定範囲(℃)0.0~50.0、黒球:0.0~80.0準拠規格JIS B 7922湿度測定範囲(%)10.0~90.0表示範囲熱中症指数:0.0~50.0℃温度測定精度±0.6℃(20.0~50.0℃) 左記以外 ±1℃設置方式ネックストラップ/アームバンド/カラビナ標準付属湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30℃) 左記以外 ±7%RH温度表示方式デジタルアラームブザー:ON(75dB)/OFF LED:ON/OFF
低圧用検電器
マザーツール(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷被覆の上から検電 LEDとブザーで検知 感度調整ボリューム付用途コード類の活電チェックに コンセント通電チェックに周波数(Hz)50/60共用電源LR-44(1.5V)×2 お試し電池付測定方式接触式表示(検知)LED/ブザーディスプレイ光、音使用環境温度(℃)0~40感度調整あり対象電線交流使用環境湿度(%)80RH以下
デジタル温湿度・露点計
マザーツール(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から26日以内出荷温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属付属品電池、湿度プローブ、取説測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃質量(g)約350電源006P(9V)×1測定項目温度・湿度・露点寸法(幅)60mm精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度)温度測定範囲(℃)温度:0~50、露点-25.3~48.9分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~95サンプリング0.8秒/回設置方法ハンディ温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
ポケットサイズマルチ風速・風量計
マザーツール(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷軽量小型設計で携帯に便利 1台で風速・風量・温度の測定が可能 土木・建築・空調設備等の保守点検に最適 データホールド・MAX/MIN値表示機能付き測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃質量(g)160電源CR-2032×1精度±3%F.S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃消費電流(mA)約DC5使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
頑強型小型温度計
マザーツール¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から26日以内出荷1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ) 強力マグネット付幅(mm)100質量(g)54.5奥行(mm)18電源LR44(1.5V)×1測定範囲(℃)-50~300精度±1(-50~250)、±2(250~300)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×36.5×18分解能0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃センサー寸法(mm)3.5×120機能温度計使用温湿度範囲-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
AC/DCクランプメータ
マザーツール¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から26日以内出荷AC(交流)/DC(直流)デジタルクランプメータ。ピークホールド(1ms)機能付き。スターター電流の測定が可能。オルタネータ充電電流の測定が可能。テスター機能付き:直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV)、抵抗(Ω)、導通テスト。暗所での作業に便利なバックライト付液晶。DCA ZERO調整機能付用途自動車電気系統の点検、保守に最適付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書動作方式二重積分方式表示最大6200カウント文字高(mm)10連続使用時間(時間)約50電池寿命(時間)連続使用時間約50時間(アルカリ電池)レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)オートパワーオフ最終操作後、約30分後安全規格IEC61010 CATⅢ600V導通チェック導通ブザー:約 40 Ω以下でブザー音サンプリング速度約3回/秒
マルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度)
マザーツール(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A)寸法(mm)248×70×34測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH質量(g)約335電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH表示LCD表示分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RHデータ出力RS232C/USBにてPCに接続使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)周波数範囲騒音計/31.5~130dB
デジタル4ch温度計(SDスロットル搭載)
マザーツール(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から26日以内出荷K/J/T/E/R/S熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。4チャンネル同時測定。T1-T2温度差同時測定幅(mm)68質量(g)約489奥行(mm)45電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)センサーpT100Ω、K/J/T/R/E/R/S熱電対外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用温湿度範囲0~50℃/10~85%RH設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
デジタル・ガソリンエンジンタコメータ
マザーツール(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。用途自動車・バイク整備に最適測定範囲【2サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000【4サイクル】(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17精度(%)±1
デジタルデカ文字温湿度計
マザーツール(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。 外部センサー付属で外部の温度測定も可能。 アラーム機能付。コンフォート(快適さ)表示機能付。MAX/MIN値表示機能付。付属品OUTPUTセンサーコード(3m)、単4電池(1.5V)×1(お試し電池)測定範囲(温度:IN)0~50℃、(温度:OUT)-40~70℃、(湿度)15~95%RH質量(g)154電源単4電池(1.5V)×1精度(温度)±1℃(15~35℃)(IN/OUT)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25、(外部センサ)Φ5×18(金属部)分解能(℃)0.1(IN/OUT)サンプリング約10秒/回使用環境(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)保存環境(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと)アズワン品番64-3728-94温度表示方式デジタル分解能(%RH)1
デジタル溶存酸素計
マザーツール¥38,980税込¥42,8781個当日出荷スイッチ1つで簡単計測可能な溶存酸素計です。付属品溶存酸素プローブ、電解液、電池、取説質量(g)約350電源006P(9V)×1測定範囲(mg/L)0~20ケーブル長(m)約4精度±0.4mg/L寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×131×25最小目盛0.1mg/L測定原理ポーラログラフ式プローブ長(mm)Φ28×190
非接触温度計
マザーツール(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から26日以内出荷放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下質量(g)約170.0(電池なし)電源単4型電池2本測定範囲(℃)-60~+760精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)測定範囲(cm)約30応答速度約1秒レーザー波長(nm)635~660温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)20:1
デジタル絶縁抵抗計
マザーツール¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から26日以内出荷大型液晶&バーグラフ表示付きのデジタル絶縁抵抗計です。付属品ラインアーステストリード 1 組・ハードケース・単3形乾電池(1.5V)×8 本(お試し電池)・取扱説明書精度±3.5%+8dgt(4/40/400MΩ)、±(5.0%+8dgt)(2000MΩ)交流電圧(V)600(分解能:1V)分解能1/10/100kΩ/1MΩ電池寿命(時間)約6(250V)絶縁抵抗(MΩ)2000導通チェック400Ω(分解能:0.1Ω)
低・高温用温度モジュール
マザーツール¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷組込用温度モジュールです。用途温度モニター用電源LR44(1.5V)×1測定範囲(℃)-50~190精度(℃)±1(10~40℃)分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃) 左記以外1℃機能温度計使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約3.5~6ヶ月(at25℃)ただし、電池劣化や、被測定物の測定温度範囲・使用環境温度によっても電池寿命は変動します。検知方式サーミスタセンサーコード長(m)約1温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
ポケットサイズ デジタル温湿度計
マザーツール(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ペン型で持ち運びに便利です。MAX/MIN表示機能付属品単4乾電池×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×20×23温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルTKG品番9-0623-1201TKG品番(2017)6-0557-0601
デジタル騒音計(SDスロットル搭載)
マザーツール(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から21日以内出荷多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±1.5dB分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245データ出力SDカード、RS232C、USB出力測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130周波数範囲31.5Hz~8kHz補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)
デジタル照度計 MT-EN1L
マザーツール¥5,998税込¥6,5981個当日出荷小型・軽量タイプの照度計。測定値を固定するデータホールド機能搭載。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。液晶バックライト付き。測定値の最大値、最小値を表示するMAX、MIN値表示機能搭載。無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載付属品単4乾電池×3本(お試し電池)、取扱説明書トラスコ品番402-6887幅(mm)54高さ(mm)163奥行(mm)28電源単4形乾電池(1.5V)×3測定精度±(5%rdg+8dgt)(9999Lux以下時)、±(6%rdg+10dgt)(10000Lux以上時)分解能1lx(9999以下時)、10lx(10000以上時)測定範囲(Lux)0~199999
デジタルLCRメータ
マザーツール¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から26日以内出荷パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池質量(g)約390電源006P(9V)×1表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41電池寿命(時間)約20使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと)測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ測定モードシリアル/パラレルモード保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mFインダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000HパラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
デジタル回転計
マザーツール¥22,980税込¥25,2781個当日出荷非接触・接触の両方式で測定可能な回転計。最終測定値、最大測定値、最小測定値を自動的にメモリし、任意に呼び出し表示。用途さまざまな回転体の回転数や周速の測定に。付属品ポジタイプRPM接触子×2・ネガタイプRPM接触子・反射テープ・お試し電池寸法(mm)156×53×37質量(g)200電源単4形乾電池×4測定精度±(0.1%rdg+1dgt)検出距離(mm)50~1200分解能0.1(<1000RPM)、1(≧1000RPM)測定範囲(min-1[r.p.m])非接触式:5.0~99,999●接触式 :0.5~19,999使用条件温度:0~50℃●湿度:0~80%RH(ただし結露のないこと)●風速:0.3m、s以上
デジタルデカ文字温湿度計
マザーツール¥2,198税込¥2,4181個当日出荷卓上・壁掛け両用のデジタル温湿度計。付属品単4電池(1.5V)×1(お試し電池)測定範囲(温度)0~50℃、(湿度)20~90%RH質量(g)130電源単4電池(1.5V)×1精度(温度)±1℃(15~35℃)、左記以外±2℃、(湿度)±5%RH(15~35℃、40~80%RH)、左記以外±10%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×25分解能(℃)0.1サンプリング約10秒/回使用環境(温度)0~50℃、(湿度)80%RH以下(だたし結露の無いこと)電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)保存環境(温度)-10~50℃、(湿度)70%RH以下(ただし結露の無いこと)アズワン品番64-3728-93温度表示方式デジタル分解能(%RH)1
デジタルO2(酸素)メータ
マザーツール¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から21日以内出荷アラーム機能搭載の小型軽量酸素濃度計です。付属品取説、ソフトケース(CA-52A)寸法(mm)180×40×40測定範囲酸素濃度:0~30%O2、温度:0~50℃質量(g)約489電源単4(1.5V)×4本精度酸素濃度:±(1%rdg+0.2%O2)※キャリブレーション後、温度:±(0.8℃)表示LCD:28mm×19mm、酸素濃度:0.1%O2、温度:0.1℃センサーO2:ガルバニ方式、温度:サーミスタ応答時間約15秒(90%応答)サンプリング約1回/秒使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~80%RH保存温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~70%RHデータホールドボタンを押したときの瞬間値を固定メモリー機能ディスプレイに最大値・最小値を表示過負荷保護100%O2アラーム酸素濃度18%以下で警告音
ポケット型デジタルマルチメータ
マザーツール¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から26日以内出荷DC/ACA測定可能なカード型テスタです。電池寿命(時間)約200交流電流(A)20m/200m直流電流(A)20m/200m直流電流20mA/200mA交流電流20mA/200mA
SDカードデータロガ式温湿度・大気圧計
マザーツール(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から26日以内出荷SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁面・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計 最大/最小値、データホールド機能付 気圧単位切り替え可能付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説測定範囲10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg質量(g)約260電源単4×6、DC9V(ACアダプタは別売)測定項目温度・湿度・気圧精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg表示LCDサイズ:60×50mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg測定対象温度・湿度・気圧データ出力SDカード/USB出力湿度測定範囲(%)10~90インターフェースSDカード使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH電池寿命約1ヶ月(アルカリ電池)設置方式壁掛け/卓上式測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート測定温度範囲(℃)0~50時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタルメモリーカードSDカード 1~16GBまで対応別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
CO2モニターplus
マザーツール(4件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。付属品取扱説明書、ACアダプタ質量(g)181(電池を含む)電源単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA)反応時間2分以内(63%応答)精度±50ppm又は、5%rdg表示LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×80×22測定方法NDIR(赤外線吸収法)分解能CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm)分解能(℃)(温度)0.1測定対象CO2、温度、換気率校正外気を使った簡易校正使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃)測定範囲(ppm)0~3000アズワン品番1-9176-01補正機能有
マルチ環境測定器
マザーツール¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から21日以内出荷1台で温度、湿度、照度、風速が測定可能なマルチ環境測定器です。付属品携帯用ケース、電池、取説測定範囲風速:0.4~30.0m/s、温度:0~50℃、湿度:10~95%RH、照度:0~20000Lux質量(g)約160電源006P(9V)×1精度風速:±3%F.S、温度:±1.2℃、湿度:±4%RH、照度:±5%rdg+8dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×156×33分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、照度:1Lux(最小)
デジタル熱線式風速・風量計
マザーツール¥71,980~税込¥79,178~1個当日出荷から21日以内出荷SDカードに記録可能な熱線式風速・風量計です。付属品熱線式センサプローブ、温湿度プローブ、SDカード(1GB)、電池、取説仕様データロガ/1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒間隔、または手動で99ポイント測定範囲風速:0.2~25.0m/s、風量:0~45000m3/min、温度:0~50℃、湿度:5~95%RH質量(g)約347電源単3電池×6精度風速:±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時温度:±0.8℃湿度:±(3%drg+1%RH)それ以外は±3%RHプローブΦ12×280~940mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×182×47.5センサー風速/風量:熱線式温度:サーミスタ、k熱電対(別売)湿度:薄膜静電容量センサ分解能風速:0.2~5.0m/s 0.01m/s、5.1~25.0m/s 0.1/s風量:0.001m3/min温度:0.1℃湿度:0.1%RHデータ出力SDカード/USB/RS232その他の機能データホールド、最大/最小値、バックライト使用環境0~50℃、85%RH以下