測定・測量用品 :「直流安定化電源」の検索結果
関連キーワード
各種の用途に適した高い安全性と精度
スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源
定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能
用途電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用
電気、電子回路の電源供給
製造、品質管理の製品検査、調整用
付属品AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書
質量(g)1350
適合規格電気用品安全法準拠
表示デジタル3.5桁LED表示
出力電圧(V)0~30
入力電圧(V)AC100(50~60Hz)
出力電流(A)0~5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160
冷却方式ファンによる強制冷却
動作温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと)
保存温湿度範囲-20~80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式
取扱説明書(7.4MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。