測定・測量用品 :「直流安定化電源」の検索結果
関連キーワード
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。
ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。
負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下
電源電圧100~120Vまたは220~240V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280
定格出力0~36V
インターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC
電源周波数(Hz)47~63
消費電力(VA)400
動作温度範囲(℃)0~40
1台
¥119,800
税込¥131,780
18日以内出荷
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。
ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。
負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下
電源電圧100~120Vまたは220~240V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280
定格出力0~60V
インターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC
電源周波数(Hz)47~63
消費電力(VA)400
動作温度範囲(℃)0~40
1台
¥99,980
税込¥109,978
18日以内出荷
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。
ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。
負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下
電源電圧100~120Vまたは220~240V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280
インターフェースUSB&GPIB
電源周波数(Hz)47~63
消費電力(VA)400
1台
¥99,980
税込¥109,978
18日以内出荷
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。
ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。
負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下
電源電圧100~120Vまたは220~240V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280
定格出力0~60V
インターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC
電源周波数(Hz)47~63
消費電力(VA)400
動作温度範囲(℃)0~40
1台
¥89,980
税込¥98,978
18日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。