絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- モノタロウ(222)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
- 理研計器(1,973)
- エスコ(1,131)
- A&D(エー・アンド・デイ)(729)
- テクロック(729)
- SK(新潟精機)(708)
- シンワ測定(662)
- マイゾックス(645)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(606)
- TESA[測定用品](604)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(395)
- カネテック(387)
- TRUSCO(378)
- 永井ゲージ製作所(353)
- イマダ(346)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

工業用内視鏡
REX(レッキス工業)¥55,890~税込¥61,479~1台3日以内出荷から5日以内出荷カメラヘッド先端が手元で首振り操作ができ広い視野をカバーします。左右2方向。4.3インチ液晶モニタ100画素(HD)の高画質でクリアな映像口径(mm)6.2首振り(WAY)2
新タイプ溝ゲージ 100A
REX(レッキス工業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷溝深さが簡単測定にできます。用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4606適合機種RG150A質量(g)900
工業用内視鏡 FES262-1
REX(レッキス工業)¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
工業用内視鏡 FES462-2
REX(レッキス工業)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(360°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
管内カメラ
REX(レッキス工業)¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷管内カメラ業界最高クラスの200万画素。タッチパネル5インチ大型モニタ採用。縦置き、横置きどちらにも対応可能。距離表示機能搭載 3~4cm刻みの間隔で表示。リチウムイオン電池内蔵 2.5時間充電で3.5時間の使用が可能。持ち運びに安心の軽量ハードケース採用。ケーブルの切り詰め修理が可能用途排水管/工場配管の管内調査付属品microSDカード(32GB)、HDMIケーブル、USBケーブル(TypeAtoC)、、ACアダプタ、キャリングケース仕様縦置き・横置き対応、ケーブルの切詰修正可能トラスコ品番651-3742幅(mm)280高さ(mm)355奥行(mm)195電源(V)100ケーブル長(m)20外径(Φmm)挿入部:28機能首振りモニター(上下、左右)、デジタル3倍ズーム、画面反転、距離表示適合管径(Φmm)30~110ヘッド径(Φmm)カメラ:28バッテリーリチウムイオン電池(2.5時間充電、3.5時間使用可能[標準値])ディスプレイ5インチ(タッチパネル式、大型モニター)解像度1920×1080バッテリー容量(Ah)0.4画素数約200万(フルHD)ケーブル径(Φmm)6.6挿入部有効長(m)19
新タイプ溝ゲージ 80A
REX(レッキス工業)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷溝深さが簡単測定にできます。用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4605適合機種RG150A質量(g)550
新タイプ溝ゲージ 65A
REX(レッキス工業)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷溝深さが簡単測定にできます。用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4604適合機種RG150A質量(g)560
新タイプ溝ゲージ 50A
REX(レッキス工業)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷溝深さが簡単測定にできます。用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4603適合機種RG150A質量(g)460
新タイプ溝ゲージ 125A
REX(レッキス工業)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷溝深さが簡単測定にできます。用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4607適合機種RG150A質量(kg)1
Gラインスコープ スキッド100
REX(レッキス工業)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷簡単に取り付けができ、100Aパイプの内部も綺麗に見られます。用途100Aパイプの検査時に使用トラスコ品番809-4690適合機種GLS2830-2質量(g)50
工業用内視鏡 FES262-2
REX(レッキス工業)¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷自動車検査、機械メンテナンス、パイプ検査、家電製品検査、壁構造検査などに。カメラヘッド首振り機構で広い視野を確保します。(180°)。4.3インチIPSモニター、100万画素(HD)で高画質です。Φ6.2mmカメラを採用、輝度調整可能な高輝度LED(6灯)を搭載しております。カメラヘッドはIP67防水構造です。人間工学に基づいたハンドル設計、片手で楽々操作
ケーブルセット
REX(レッキス工業)¥359,800税込¥395,7801個翌々日出荷適合機種GLS1616S径(Φmm)カメラヘッド:16ケーブル長(m)16有効長(m)15ケーブル径(Φmm)16
新タイプ溝ゲージ 150A
REX(レッキス工業)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷溝深さが簡単測定にできます。用途グルービング溝深さの測定トラスコ品番809-4608適合機種RG150A質量(kg)1.1
Gラインスコープ スキッド150
REX(レッキス工業)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷簡単に取り付けができ、150Aパイプの内部も綺麗に見られます。用途150Aパイプの検査時に使用トラスコ品番809-4691適合機種GLS2830-2RoHS指令(10物質対応)対応