測定・測量用品 :「絶縁抵抗計」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ。
測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能搭載。
内蔵電池容量が確認できるインナーバッテリーチェック機能。
100MΩフルスケールの単一目盛採用。0.1MΩ付近でも読取りやすい。
付属品テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書
寸法(mm)99×144×43
定格電圧(V)125/250/500
目盛有効:0.02M~0.1M~50M~100MΩ(赤字は1次有効目盛)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
CT内径Φ74mmの大口径。
最小分解能0.01mAの高精度測定/高域周波数をカットするフィルタスイッチ付。
最大値を保持するMAXホールド機能/読み取りやすい大画面表示。
仕様●測定範囲:AC20mA、200mA、2A、20A、200A、1000A、オートレンジ●分解能:0.01mA(20mAレンジ)●確度:±2%rdg±5dgt●クランプ径:最大/Φ74mm●使用回路電圧:AC600V以下低圧回路(絶縁電線)●使用温湿度範囲:0℃~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●使用電池:単4アルカリ電池×3●寸法:W138×H237×D46mm●質量:約650g●付属品:電池、キャリングケース、取扱説明書
アズワン品番67-3075-78
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
TA453J-1用オプション品
接地抵抗計の精密測定を行うための測定コードセット付(コードの収納に便利なコードリール機構)
仕様●セット内容:アース測定コード赤20m、黄10m、緑5m、補助接地棒2本1組
アズワン品番67-3118-51
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。