測定・測量用品 :「ABS樹脂」の検索結果

関連キーワード
115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈なABS樹脂製で優れた精度と価値があります。 水平気泡管のカバーはABS樹脂製。 コンジットパイプに使用するためのVカット。 全長にわたる強力なマグネット付。
呼び寸法(mm)230 エスコ品番EA721JM-230 材質ABS樹脂 全長(mm)230
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

外側補強のアルミニウムフレームと 耐衝撃性のABS樹脂構造
全長(mm)225 質量(g)108 角度の測定範囲(°)0、45、90
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

エスコ墨つぼ
外装はABS樹脂、糸はナイロン製。EA581DA-31、-32用替リール。糸ドラムセット。
寸法(mm)73×73×38 質量(g)92
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

変形しにくいグラスファイバー入ABS樹脂製です。 測定面に強力なネオジム磁石を採用しました。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×18.5×107●感度:2.0mm/m=0.1146°●精度:±17.5mm/m=±1.0°以内●材質:本体:ABS樹脂(グラスファイバー入)透明カバー:ポリスチレン樹脂指針:アルミ●重量:115g●測定範囲:0~90° アズワン品番65-2170-43
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

エスコ勾配計
ダイヤル部を浮かせて清掃ができます。 大型気泡管を採用しました。 回しやすくツマミやすいLOCKツマミ付です。 変形しにくいグラスファイバー入ABS樹脂製です。 表裏どちらでも使用可能です。
仕様●測定範囲:2°~90°●感度:0.35mm/m=0.0201°●精度:±17.5mm/m=±1.0°以内●材質:本体:ABS樹脂(グラスファイバー入)気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●サイズ(W×D×H)mm:240×20×120●重量:120g アズワン品番65-2170-42
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。
材質ABS樹脂(本体・フランジ) 寸法(mm)フランジ:Φ160×D4 質量(g)220(電池含む) 本体寸法(mm)Φ135×D33
1個
39,800 税込43,780
翌日出荷

1個
2,560 税込2,816
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品マグネット 材質本体:ABS樹脂、感温液:水・灯油、度管:ガラス 寸法(mm)65(W)×23(D)×220(H) 質量(g)120 測定範囲(℃)現在温度:-30~50、最高温度:0~50、最低温度:-30~50 1目盛(℃)1 精度(℃)-20~50:±2、それ以外:±4 アズワン品番64-7913-14
1個
2,630 税込2,893
当日出荷


材質テープ:ステンレス、バネ:ステンレス、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂 幅(mm)25 質量(g)344 全長(m)5.5 アズワン品番64-7910-19
1個
3,770 税込4,147
当日出荷

注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:CWM3S2575●全長:7.5m●幅:25mm●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、ケース/エラストマー樹脂●注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。 アズワン品番65-9273-07
1個
6,310 税込6,941
当日出荷

クロームメッキした頑丈なケース
材質テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ) テープ幅(mm)16 全長(m)3 テープ長さ(m)3 アズワン品番64-2256-33
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能) 付属品モニタ用電池、取扱説明書 材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110 ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による) 設定範囲最小1秒~最大99分59秒 動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下 タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能 アズワン品番64-7922-93 防水性IPX7相当 電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

クロームメッキした頑丈なケース
材質テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ) テープ幅(mm)19 全長(m)5 テープ長さ(m)5 アズワン品番64-2256-34
1個
1,680 税込1,848
当日出荷

台座、ルーペ取り付けアダプター付 スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。 アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。 大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。 レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6 アズワン品番65-2177-80
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

材質本体:スチール 数字札:ABS樹脂 寸法(mm)450×300×20 質量(g)740 板厚(mm)0.5 取付穴(mm)4×4ヶ所
1台(1台)
8,640 税込9,504
欠品中

仕様●品番:GGR19-55●全長:5.5m●幅:19mm●材質:テープ・バネ/スチール カバー/エラストマー樹脂 ケース/ABS樹脂●JIS1級●両面目盛●高耐久ナイロンコートテープ●455mmピッチスタッドマーク付●大型ベルトクリップ付●ショックアブソーバー付●爪の厚み1.5倍で強度2.5倍 アズワン品番65-9272-89
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。 針状 : ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。 円柱状(Φ1mm) : 狭い場所の深さ測定ができます。 付属の測定ガイドを使用すると、柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます。 文字高15mmの読み取りやすい大型液晶を採用しました。 デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。
仕様●測定範囲:25mm●最小目盛:0.1mm●ベース幅:60mm●最大誤差:±0.2mm●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約5分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:113mm●重量:46g●材質:本体:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)デジタルユニット部:ABS樹脂金属測定子:ステンレス測定ガイド:ポリカーボネート樹脂●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~60℃●保管湿度:80%以下●付属品:金属測定子2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース アズワン品番65-2174-10
1個
5,080 税込5,588
当日出荷

材質テープ:ステンレス、バネ:ステンレス、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂 幅(mm)25 質量(g)372 全長(m)5.5 アズワン品番64-7910-20
1個
4,720 税込5,192
当日出荷

JIS1級品 両面目盛 455mmピッチスタッドマーク付 ショックアブソーバー付 4点鋲&0点補正移動爪 ダブルブレーキ ストッパー付 クイックホルダー式 強力ネオジム磁石付爪 フィット感を追求したエラストマーカバー 爪や建材を傷つけないフックプロテクター 鉄骨構造物の測定、金属加工、看板設置工事に便利 読み取りやすい乱反射防止テープは、鉛筆で文字の書込み可能
仕様●全長:5.5m●幅:25mm●重量(g):318●テープコーティング:シリカコート●材質:テープ・バネ:スチールカバー:エラストマー樹脂ケース:ABS樹脂 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様両面目盛 アズワン品番65-2169-50
1個
2,600 税込2,860
当日出荷

仕様替針:EA566P-16A検知可能深さ:針:35mm、磁石:壁厚13mm、天井厚12mm 材質本体:ABS樹脂、可動カバー:ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石、針:ステンレス 寸法(mm)189×28×22 全長(mm)189 質量(g)41 アズワン品番64-7870-41
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

1個
2,660 税込2,926
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは40回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。
幅(mm)10 質量(kg)1.12 全長(m)50 材質(ケース)ABS樹脂 最小目盛(mm)1 材質(テープ)スチール(ナイロンコート) 標準張力(N)50(20℃) 位置測定開始:A
1個(1個)
15,500 税込17,050
翌日出荷

JIS1級 両面目盛 高強度圧爪仕様 読み取り値を瞬時に把握できる追い番ミリ数字(mm連番表記で読み間違い防止) 裏板プロテクター、ショックアブソーバー付 大型ベルトクリップ付き 4点鋲&0点補正移動爪
仕様●全長:3.5m●幅:16mm●重量:158g●材質:テープ、バネ:スチールカバー:エラストマー樹脂ケース:ABS樹脂 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 目盛仕様両面目盛 アズワン品番65-2169-49
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

ポールに取り付けて水平、垂直の確認に 視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。 測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。 バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。 ポールやパイプの水平、垂直確認ができるV字型溝付です。
仕様●測定勾配:水平・垂直●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内●サイズ:43(W)×61(D)×34(H)mm●重量:35g●材質:本体:ABS樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●付属品:バンド(自然長約300mm) アズワン品番65-2170-24
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

仕様マグネット付 材質ABS樹脂 サイズ25(W)×8(D)×106(H)mm 測定範囲(℃)‐20/50 1目盛2℃
1個
540 税込594
翌々日出荷

材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂 幅(mm)25 質量(g)471 全長(m)7.5 アズワン品番64-7910-27
1個
4,350 税込4,785
当日出荷

材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂 質量(g)439 アズワン品番64-7910-26
1個
3,880 税込4,268
当日出荷

尺相当目盛付(182/33m)。焼き爪。455mmピッチスタッドマーク付。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。ストラップ付。大型ベルトクリップ付。爪飛び防止用プロテクター付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。落としても建材を傷つけにくい、新デザイン弾性樹脂でカバー。JIS1級品。両面目盛付。マグ爪仕様
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:G3GL19-55SBL●全長:5.5m●幅:19mm●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。 アズワン品番65-9273-02
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
1本
2,730 税込3,003
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:GASFGSLM25-65●全長:6.5m●幅:25mm●材質:テープ/SUS420J2 ケース/ABS樹脂 バネ/SUS301 カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内●重量(g):460 アズワン品番65-9273-01
1個
8,320 税込9,152
翌日出荷

電源:単4電池×1本(付属)付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。防水性能:外部センサー/IPX7(一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。)。室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
仕様●型番:73120●分解能:0.1℃/1%RH●本体サイズ:103×102×18mm●プローブサイズ:外部センサー部/Φ11×35mmコード長/3m●重量:162g(電池含む)●精度:温度-5~50℃/±1℃、それ以外/±2℃湿度40~80%/±8%、それ以外/±10%●測定範囲:温度内部センサー/-5~50℃外部センサー/-10~70℃湿度内部センサー/30~95%外部センサー/30~95%●材質:本体/ABS樹脂外部センサー/真ちゅう、塩化ビニル樹脂 アズワン品番65-5655-87
1個
4,560 税込5,016
当日出荷

勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。読みとりやすい大きな目盛数字仕様。高精度アルミ底面仕様。法勾配及び角度対照表付。測定面2面にアルミフレーム、長側測定面にマグネット付。握りやすくシンプルなデザイン
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SLT-AL200M●サイズ(W×D×H)mm:250×125×25●重量:392g●測定範囲:130°-0°-130°●精度:±1°●目盛:外側/1分~8分(0.5分目盛通し) 内側/2°通し●最小目盛:2°●材質:本体/ABS樹脂 フレーム/アルミ 気泡管/アクリル●磁束密度:約90mT●注意:万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。 アズワン品番65-9273-55
1個
5,630 税込6,193
翌日出荷

1台ほか
14,500 税込15,950
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なマグネットにより、キャビネット等に自由に取付可能。 背面のマグネットには、取付対象物を傷つけにくいラバーを装着。
用途ねじ、部品、小物パーツ等に。 材質ABS樹脂 耐荷重(kg)1 直径(mm)153
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

材質テープ・バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂 質量(g)381 アズワン品番64-2256-32
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂 アズワン品番64-7910-22
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

材質テープ:ステンレス、バネ:ステンレス、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂 幅(mm)25 質量(g)428 全長(m)7.5 アズワン品番64-7910-21
1個
4,680 税込5,148
当日出荷

プルオープンで使い勝手が抜群です
仕様自動巻取り:8m 材質ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 寸法(mm)175×70×38 質量(g)155 糸の長さ(m)15 糸の太さ(mm)0.6 アズワン品番64-2232-67
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷