絞り込み
ブランド
- PENTAX
- モノタロウ(239)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,064)
- 理研計器(2,019)
- エスコ(1,993)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,099)
- シンワ測定(1,039)
- A&D(エー・アンド・デイ)(921)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(534)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(459)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価

オートレベル APシリーズ
PENTAX¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。 クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。 見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。 1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。適合機種適合三脚:TS-70・TE-6質量(kg)1.3保護等級容器保護等級:IP55自動補正範囲±15′最短合焦距離0.3m気泡管感度8′/2mm
トータルステーション
PENTAX¥1,198,000税込¥1,317,8001個8日以内出荷光学求心モデル、ガイドライト新搭載。高速で安定した距離・角度設定。ノンプリ 約0.3秒 精度3+2ppm。プリズム 約0.8秒 精度2+2ppm仕様データ記録:【外部メモリ】USB メモリ 標準付属品 (8GB) に対応、【形式】データ入力 (CSV、 SIMA)、データ出力 (APA、 CSV、 SIMA)、【記録容量 ( 座標データもしくは観測データ)】記録点数 約 40,000 点適合測距部:【測距範囲( 気象条件通常時 )】 ノンプリズム:600m、ミニプリズム:2000 m、1素子プリズム:3500m、【測距精度】[プリズム]2 ~ 3500m:± (2+2ppm × D) mm、[反射シート]2 ~ 5 m:± (10+2ppm × D) m、5 ~ 200m:± (2+2ppm × D) mm、200m ~:± (5+2ppm × D) mm、[ノンプリズム]2 ~ 5m:± (10+2ppm × D) mm、5 ~ 200m:± (3+2ppm × D) mm、200m ~:± (5+3ppm × D) mm、【最小表示】1 mm / 0.1 mm 切替、【測距時間】[初回測距]ノンプリズム:約 0.3 秒、プリズム ・ 反射シート:約 0.8 秒、[連続測距]ノンプリズム:約 0.7 秒、プリズム ・ 反射シート:約 0.3 秒、【気象補正】有 (気温 ・ 気圧入力)、【レッドマーク機能 (ポインティング)】有、【トリガーキー】有その他国土地理院認定:2 級 A トータルステーション申請予定寸法(mm)幅 215×高さ 369×長さ 176( 突起物を除く)質量(kg)5.93(バッテリ含む)径(Φmm)(対物有効)望遠鏡:48形式基盤部:シフト式使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格レーザ安全:【測距部】プリズム:クラス1、ノンプリズム : クラス3倍率望遠鏡:30X方式求心:光学、測角部:【測角方式】アブソリュート ・ ロータリー ・ エンコーダ、【検出方式】H:両側検出、V:両側検出、【最小表示】1” /5” /10” 選択可、【測角精度 (標準偏差) JIS B 7912-3 (ISO 17123-3)】5″表示部【表示器】正反両側バックライト付き 320 × 240 px カラー対応自動傾斜補正装置:【方式】光電補正式、【補正軸】2軸、【補正範囲】± 3’、ガイドライト:【視認可能範囲】5°、【中央誘導範囲】30’機能標準搭載プログラム:【測定 ・ 計算】放射トラバース、逆打測定、杭打測定、後方交会法、オフセット測定、 対辺測定、 REM 測定、 面積計算、内外分点、 ライン計測、 4 点交点計算、 幅杭測定、単回観測、 水準測定、 機械高測定計算インターフェースBluetooth5.0 クラス 2 最大通信距離約 10 mバッテリー内部:【電源】Li-ion 7.4V 3350mAh、 バッテリ 2 個標準装備、ホットスワップ対応、【1充電あたりの使用時間(バッテリ 2 個使用の場合)】連続測距:約 26 時間、測角:約 44 時間、【充電時間】1個充電で約 2 時間 / 2 個同時充電の場合約 4 時間(BP07)視界望遠鏡:1° 30’分解力望遠鏡:3″防塵防水性能IP65 ( 本体 )気泡管感度棒気泡管:30” /2mm、円形気泡管:8′、電子気泡管:1″距離(最短視準)望遠鏡:1.7(m)
トータルステーション V500シリーズ用エルボアイピース
PENTAX¥42,980税込¥47,2781台8日以内出荷トータルステーション V500シリーズ用エルボアイピースです。RoHS指令(10物質対応)対応
トータルステーション V500シリーズ用ミニプリズムセット
PENTAX¥93,980税込¥103,3781台8日以内出荷トータルステーション V500シリーズ用ミニプリズムセットです。RoHS指令(10物質対応)対応
回転レーザーレベル用受光器
PENTAX¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷質量(g)約257(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池×2本表示受光:液晶(表裏2面)精度(mm)(切り替え)±1/±2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×26×157測定範囲(m)半径0.5~250ブザー音大/小/無(3段階切り替え)防塵・防滴IP54オートパワーオフ約30分(未検出状態の時)気泡管感度3°/2mm検出範囲(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応バックライト有受光角度(°)>±40°
回転レーザーレベル用受光器
PENTAX¥65,980税込¥72,5781台8日以内出荷仕様デジタル質量(g)約301(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池×2本表示受光:液晶(表裏2面)/LED精度(mm)(切り替え)±1/±2/±5/±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×31×161測定範囲(m)半径0.5~300ブザー音大/小/無(3段階切り替え)防塵・防滴IP54保証精度数値表示:約1m~50mオートパワーオフ約30分(未検出状態の時)気泡管感度3°/2mm検出範囲(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応数値表示100mm(センター指標線より±50mm)バックライト有受光角度(°)>±40°
オートレベル用三脚(金属製 球面脚頭用)
PENTAX¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷オートレベル用三脚(金属製 球面脚頭用)です。全長(cm)102~168RoHS指令(10物質対応)対応
オートレベル
PENTAX¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から8日以内出荷直角出しに便利な分度盤です。近距離でもピントが合う最短視準30cmです。シャープで明るいレンズです。自動補正装置を搭載しています。
電子セオドライト
PENTAX¥379,800~税込¥417,780~1台7日以内出荷から8日以内出荷ETH-500シリーズは、鮮明なセグメント液晶を採用。手間の掛からないアブソリュートエンコーダ搭載の簡単・便利にお使いいただけるセオドライトです。 明るくてシャープな大口径レンズにより明解な観測を実現!正反両面に照明装置付きの大型ディスプレイを搭載しています。墨出し、正反の角度確認も大変便利にお使いいただけます。 簡単にボタン一つで操作できる、左右両方向の水平角測定が可能です。任意の位置での水平角ゼロセットや水平角ホールド機能。また、誤差防止の警告ブザー搭載等、多彩な機能を装備しています。 防塵防水IP44。多少の雨でも安心してお使いいただけます。 ワンタッチ式電池ボックス2個付き。電源は単3形乾電池を4本使用します。電池ボックスは、本体装着用のほかに1個付いています。ワンタッチ式で着脱可能なため、電池交換も容易に行えます。