絞り込み
ブランド
  • オート
  • モノタロウ(240)
  • エスコ(1,972)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,713)
  • SK(新潟精機)(1,021)
  • シンワ測定(815)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(595)
  • マイゾックス(588)
  • TRUSCO(383)
  • アズワン(345)
  • タジマツール(TJMデザイン)(302)
  • HIOKI(日置電機)(280)
  • ホーザン(249)
  • ムラテックKDS(246)
  • 共立電気計器(242)
  • 佐藤計量器製作所(204)
  • カネテック(193)
  • ユニセイキ(178)
  • オーハウス(171)
  • INSIZE(インサイズ)(167)
  • testo(テストー)(162)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ オート

    LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ

    オート
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    LED-OSL-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
    仕様レンズ固定式質量(kg)5消費電力(W)9全高(mm)380倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ13光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)180×237