測定・測量用品 :「デジタル振動計」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。
1台ほか
91,980 税込101,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型、簡単操作の衝撃・振動加速度計です。衝撃加速度を測るために、比較的大きな加速度測定に向いています。VIBRATIONモードで、振動加速度の測定、SHOCKモードで衝撃加速度の測定ができます。超小型、軽量なので、作業性に優れ、携帯に便利です。フルスケールは、0~2000m/s2及び0~20000m/s2の2段階で切替可能。ローパスフィルタが内蔵されており、不要な高周波数をカットすることができます。
用途エンジン起動時の衝撃加速度測定。油圧・空圧シリンダロッドのスムーズな動作確認。プレス機の衝撃加速度測定。緩衝材の評価試験における衝撃加速度測定。緩衝設計後の実証実験。
1セットほか
159,800 税込175,780
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動センサーや振動計を、現場で手軽に校正するための加振器です。加振器、発振器、振動計がコンパクトに一体化されています。加振レベルがデジタル表示ですので、任意のレベルで加速度、変位の加振テストができます。80Hz、500Hzの発振器が内蔵されており、この2通りで加振ができます。外部発振器により、5Hz~5kHzまでの任意の周波数でも、加振テストができます。付属のケースで、持ち運びが容易です。
用途振動計の校正に。 確度3%以内 (80Hz、10m/s2、25℃) 電源AC100V±10V 50/60Hz 1A以内 質量(kg)6.5
1台ほか
489,800 税込538,780
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動変換器バイブロコンバータ 2502シリーズと組み合わせて、振動計測・監視を簡単に行えるデジタル振動モニタです。4~20mAの信号を受けて、スケーリングできます。赤色LEDにて振動値がデジタル表示されます。※2502型とセットで購入された場合は、2502型に合わせた初期設定で出荷いたします。センサ用電源 DC24Vが内蔵されています。上限2段の警報リレーが内蔵されています。警報リレーは遅延タイマーを内蔵していて、誤動作を防いでいます。低価格の振動監視システムが構成できます。
取扱説明書(0.71MB) 入力信号4~20mA(ゼロ、スパン微調整器付) 出力信号4~20mA 入力抵抗10Ω 表示範囲0~任意のフルスケール値に設定可能 表示表示機:7セグメント赤色LED5桁 サンプリング周期(秒)0.1/0.2/0.5/1/2/3/4/5秒に設定可能 標準は1秒 確度±0.3%±1digit(23℃±5℃) 電源変換器駆動:+24V DC、50mA max、AC85~264V 50/60Hz 15VAmax アラーム内容ALⅠ、ALⅡの上限2段 任意設定可能、自動復帰/自己保持 可能 リレーアラーム:各1C接点 定格AC250V,5A DC30V,5Amax(抵抗負荷) アラーム遅延:0.1~99.9秒任意設定 標準は5秒 関連資料カタログ(1.27MB) 仕様書(0.13MB)
1台
61,980 税込68,178
6日以内出荷