測定・測量用品 :「デジタル顕微鏡」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。
総合倍率2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍) 付属品スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB) 寸法(mm)20×170×240 質量(g)650 出力HDMI・AV・USB / MicroSDカード 電源バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V 照明白色LED8灯(調光機能付) 解像度写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA 液晶モニター2.4インチ液晶モニター カメラ仕様3.0 Mega Pixels
1台
30,980 税込34,078
当日出荷