絞り込み
ブランド
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,060)
  • 理研計器(2,021)
  • エスコ(2,014)
  • 長野計器(1,189)
  • SK(新潟精機)(1,093)
  • シンワ測定(1,039)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(664)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(618)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(538)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • SKC(環境測定)(508)
  • testo(テストー)(458)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルコール除菌パッド 50009 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    アルコール除菌パッド 50009

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    3,500税込3,850
    1箱(200枚)
    欠品中
    本商品は1箱200枚入りとなります。 このアルコールパットは主にHACCPや食品安全の要求に応じた除菌用として食品サービスや食品加工に使用頂けます。 ソフトな不織布パットは70%のイソプロピルアルコール水溶液がたっぷりと含まれています。 一枚一枚が個別に包装されたパッドは、食品用の温度計のプローブ先端を除菌し、洗浄するのに最適です。 プローブやその他の器具を使用した前後の除菌は 2次汚染を防止するために欠かせません。 70%のイソプロピルアルコール水溶液を染み込ませた上質な不織布 一枚で洗浄と除菌を同時に行える 気密性のフォイル袋(内面樹脂ライニング)に個別包装 低コスト パッドサイズ 61mm×31mm 極小シート 中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ
    用途食品用中心(プローブ)温度計のプローブ部分の洗浄、除菌に最適なサイズ品番50009質量(g)-電源-精度-温度測定範囲(℃)-測定対象食品用設置方式-
  • Mini PDFイントランジットデータロガー 31010 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    Mini PDFイントランジットデータロガー 31010

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。
    用途温度計測・温度観察品番31010測定範囲(℃)-40~87表示分解能0.1℃精度(℃)±0.5℃(-20℃~-10℃、10℃~25℃) ±0.3℃(-10℃~10℃) ±1.0℃(上記以外)
  • 防水ロリポップ最高/最低温度計 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    防水ロリポップ最高/最低温度計

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    防水性に優れた最高最低温度計です。 自動校正機能を搭載しています。 12214-05は本体部分を覆う断熱カバーが付属していますので滅菌温度確認に使用することができます。
    電源アルカリボタン電池LR44×1(付属)精度±0.5℃(-40~-10℃、21~115℃) ±0.3℃(-10~20℃) ±1.0℃(その他)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.56×105(センサー)防塵防水性能IP56測定温度範囲(℃)-40~155RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライアイス対応USB PDFイントランジットデータロガー DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    ドライアイス対応USB PDFイントランジットデータロガー

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    1回使い切りタイプのデータロガー ドライアイス梱包の輸送向け 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 組込式USB端子により直接PCに接続可能 データダウンロードにソフトウェア不要 FDA21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成 GMT採用のPDFレポート MKT表示のPDFレポート Shadow LogTM機能を搭載(米国特許取得済)
    用途冷凍貯蔵・輸送一般、ドライアイスを冷媒とするライフサイエンス産業向け材料やワクチン等の冷凍輸送、温度履歴だけでなく"温度時間積"で管理する必要がある製品・材料品番40701高さ(mm)24質量(g)65奥行(mm)40電源1/2AA電池精度±1.7℃(-82~-40℃)±0.5℃(0~25℃)±1.0℃(上記以外)温度測定範囲(℃)-82~45保護等級IP56測定対象冷蔵本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×40×24設置方式-特性防滴
  • PDF Elite イントランジットデータロガー DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    PDF Elite イントランジットデータロガー

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    1回使い切りタイプのデータロガー。記録した統計データ*2を液晶ディスプレイで確認可能。組込式USB端子により直接PCに接続可能。データダウンロードにソフトウェア不要。ソフトウェアなしで、FDA*321CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成*4。GMT*5採用のPDFレポート。MKT*6表示のPDFレポート。Shadow LogTM*7機能を搭載 (米国特許取得済)。*1 NIST:米国国立標準技術研究所。*2 統計データ:動作表示、最高温度、最低温度、平均温度。*3 FDA:米国食品医薬品局。*4 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*5 GMT:Greenwich Mean Time。日本時間でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*6 MKT:Mean Kinetic Temperature。*7 Shadow LogTM:スタートボタンを押し忘れた状態(本製品が起動していない状態)で、荷受人様のお手元に届いても、30分間隔で、最大85日間の温度データが取得できる機能です。(但し、データロガーはPC接続時に停止します)。※シャドーログ機能を用いて、温度データを取得する際は、内蔵ソフトウェアをご使用ください。(FlashLink、Flash PDFには、対応しておりません。)
    用途温度計測・温度観察品番40050-08温度測定範囲(℃)-40~60
  • 大画面自動校正機能付針状プローブ温度計 11083-05 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    大画面自動校正機能付針状プローブ温度計 11083-05

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    作業現場で実施可能な自動校正機能搭載。 自動電源OFF機能採用。 針状プローブ採用により、FDA 3 Food Code 4-302.12(B)に規定されたミートパテ、チキンやフィッシュフィレの中心温度の素早い測定が可能。 小径のプローブによる素早い応答性。
    用途温度計測・温度観察品番11083-05
  • 温湿度対応PDF Eliteイントランジットデータロガー DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    温湿度対応PDF Eliteイントランジットデータロガー

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    7,980税込8,778
    1個
    当日出荷
    1回使い切りタイプのデータロガー。記録した統計データ*2を液晶ディスプレイで確認可能。組込式USB端子により直接PCに接続可能。データダウンロードにソフトウェア不要。ソフトウェアなしで、FDA*321CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成*4。GMT*5採用のPDFレポート。MKT*6表示のPDFレポート。Shadow LogTM*7機能を搭載 (米国特許取得済)。*1 NIST:米国国立標準技術研究所。*2 統計データ:動作表示、最高温度、最低温度、平均温度。*3 FDA:米国食品医薬品局。*4 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*5 GMT:Greenwich Mean Time。日本時間でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*6 MKT:Mean Kinetic Temperature。*7 Shadow LogTM:スタートボタンを押し忘れた状態(本製品が起動していない状態)で、荷受人様のお手元に届いても、30分間隔で、最大85日間の温度データが取得できる機能です。(但し、データロガーはPC接続時に停止します)。※シャドーログ機能を用いて、温度データを取得する際は、内蔵ソフトウェアをご使用ください。(FlashLink、Flash PDFには、対応しておりません。)
    用途温度計測・温度観察
  • 大画面針状プローブ温度計 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    大画面針状プローブ温度計

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
    自動電源OFF機能採用 針状プローブ採用により、FDA Food Code 4-302.12(B)に規定されたミートパテ、チキンやフィッシュフィレの中心温度の素早い測定が可能 小径のプローブによる素早い応答性
    用途調理中、保管中、調理中の肉のパテ、鶏肉、魚の切り身などの薄い塊の食品品番11089-05測定対象調理中、保管中、調理中の肉のパテ、鶏肉、魚の切り身などの薄い塊の食品アズワン品番64-9675-94
  • 超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    -60~-86℃の前後の温度計測が可能 超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適 有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能 FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
    用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適品番40555測定範囲(℃)-60~-86
  • 超低温フリーザー用 最高/最低アラーム付デジタル温度計 12239 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    超低温フリーザー用 最高/最低アラーム付デジタル温度計 12239

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    -82℃まで測定可能。 超低温ワクチンの温度管理に最適。 アラーム遅延機能。 最高/最低値のメモリー機能。 上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 大型ディスプレイ。 バッテリー残量表示。 バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)。 製品背面に取り付け用マグネット内蔵。 設置スタンド付き。
    用途温度計測・温度観察品番12239電源バッテリー測定範囲(℃)-82~45表示分解能0.1℃精度(℃)±0.5℃(-60℃~45℃)±1.5℃(上記以外の温度域)設置方式マグネット付、スタンド
  • 外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(丸型プローブ) 40520 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(丸型プローブ) 40520

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能。データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。
    用途温度計測・温度観察品番40520
  • USB PDFリユーザブルデータロガー 40510 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    USB PDFリユーザブルデータロガー 40510

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。
    用途温度計測・温度観察品番40510
  • イントランジットレコーダー 標準モデル DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    イントランジットレコーダー 標準モデル

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    3枚綴りの出荷記録票付き。『TAB』を引き上げ抜き取るだけで起動。多言語操作マニュアル(日・英・中・西)。特許取得済の設計により本製品が輸送が終了するまでの温度推移の記録を保証。製品1個1個に固有のシリアルNo.が付いている為、識別・照合が可能。
    用途温度計測・温度観察質量(g)198電源単三マンガン電池精度±1℃温度測定範囲(℃)-29~38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×135設置方式両面テープ
  • 外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプ DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプ

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件*6の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成*7。MKT*8表示のPDFレポート。記録した統計データ*9を液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。*1 温度計本体が測定できる温度範囲。実際の測定温度データの範囲は、接続するセンサーによって、変わります。*2 ポリエチレンテレフタレート。*3 FDA(米国食品医薬品局)によりGenerally Recognized As Safeとして一般的に安全であると認証された物質。*4 NIST:米国国立標準技術研究所。*5 温度校正:オプションでISO/IEC 17025:2017に認定されたデルタトラックジャパンの温度校正室で校正します(別途、料金が発生します)。*6 測定条件:遅延スタート・サンプリング間隔・アラーム設定等を設定できます。*7 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力には専用ソフトウェアが必要です。*8 MKT:Mean Kinetic Temperature。*9 統計データ:動作表示・最高温度・最低温度・平均温度・上下限警告値・上下限逸脱時間
    用途温度計測・温度観察品番40528
  • 40528用丸型アルミニウムセンサー DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    40528用丸型アルミニウムセンサー

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    40528 外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプのオプションセンサー
    用途40528 外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプのオプションセンサー品番40532
  • 40528用丸型プローブセンサー DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    40528用丸型プローブセンサー

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    40528 外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプのオプションセンサー
    用途40528 外部センサー式 USB PDFリユーザブルデータロガー グリコールボトルタイプのオプションセンサー品番40531
  • コールドマーク 低温インジケーター DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    コールドマーク 低温インジケーター

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    11,980税込13,178
    1袋(10枚)
    9日以内出荷
    ラベル背面の接着シートにより製品、パッケージ、カートン、またはマスターパックに貼り付けることが可能 輸送、保管、取り扱い中に氷点下温度への暴露が生じたことを示す証拠に
    用途氷点下の温度に曝されるのを嫌う製品・材料の管理向け
  • チャート紙 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    チャート紙

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    デジタルLCD環境温度記録計用チャート紙。
    用途チャート紙
  • デジタル LCD 環境温度記録計 低温タイプ DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    デジタル LCD 環境温度記録計 低温タイプ

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    見やすい液晶表示で現在の温度を確認、データを記録 チャート紙(別売り)の取り替えと電池交換を行えば、繰り返し使用可能 壁掛け用ブラケットとネジ付き
    用途温室、孵化場、ウォークイン冷蔵庫、研究所、クリーンルーム、温度変化に敏感な保存設備での温度管理質量(g)390電源単4リチウム電池精度±1.0℃温度測定範囲(℃)-28~38本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×195設置方式壁掛け
  • デジタル LCD 環境温度記録計 高温タイプ DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    デジタル LCD 環境温度記録計 高温タイプ

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    見やすい液晶表示で現在の温度を確認、データを記録 チャート紙(別売り)の取り替えと電池交換を行えば、繰り返し使用可能 壁掛け用ブラケットとネジ付き
    用途温室、孵化場、ウォークイン冷蔵庫、研究所、クリーンルーム、温度変化に敏感な保存設備での温度管理質量(g)390電源単4アルカリ電池精度±1.0℃温度測定範囲(℃)0~65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×195設置方式壁掛け
  • 超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    超低温フリーザー用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    -60~-86℃の前後の温度計測が可能 超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適 有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能 FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
    用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適品番40556質量(g)95電源単4リチウム電池×2個測定範囲(℃)-60~-86精度±0.5℃温度測定範囲(℃)-100~39本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×24設置方式マグネット
  • 液体窒素用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    液体窒素用 USB PDFリユーザブルデータロガー 3mケーブル

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    データダウンロードにソフトウェア不要 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能(※温度設定を行う場合は別売りのFlashLinkプログラムマネージャー(有償ソフト)が必要です。) FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
    用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、極低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適品番50566
  • 4級アンモニウム試験紙 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    4級アンモニウム試験紙

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    このテスト紙は、4級アンモニウム殺菌剤の強さを確認し、手洗い及び調理器具や食器の消毒に使用されます。 FDA(米国食品医薬品局)の規定に準拠した、簡単で信頼できるテストを提供します。以下の方法を守っていただくと正確なテストが行えます。 テストする溶液の温度を室温にしてください。 テスト紙を溶液に10秒浸してください。 色をテスト紙容器のカラーチャートと比較してください。 簡単なテスト方法で技術的指導は不要 容易にカラーチャートと照合 使いやすい引き抜きパッケージを採用 経済的なパッケージで約300回のテスト
    用途食器、調理器具の殺菌消毒効果判定品番50013測定対象食器、調理器具
  • 防水食器洗浄機用最高/最低温度計キット 12214-05 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    防水食器洗浄機用最高/最低温度計キット 12214-05

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    最高/最低値のメモリー機能搭載。 商業用食器洗浄機の滅菌温度確認に最適(FDA 3 Food Code 4-703.11(B)の規定を順守)。 作業現場で実施可能な自動校正機能搭載。 防水耐熱カバー付。
    用途温度計測・温度観察品番12214-05特性防水
  • 最高/最低温度アラーム付きデジタル温度計プローブタイプ 12218-01 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    最高/最低温度アラーム付きデジタル温度計プローブタイプ 12218-01

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    最高/最低値のメモリー機能搭載。上限値/下限値を任意に設定、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。アラーム遅延機能。大型ディスプレイ。バッテリー残量表示。バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)。製品背面に取り付け用マグネット内蔵。設置スタンド付き。
    用途温度計測・温度観察品番12218-01
  • テンプドット フリーズインジケーター 0℃/32°F 54001 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    テンプドット フリーズインジケーター 0℃/32°F 54001

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    75,980税込83,578
    1袋(100枚)
    9日以内出荷
    1回使い切りタイプ。不可逆性(一度変色すると元に戻らない)。ウィンドウを確認するだけで温度が適切に管理されていたか確認可能。温度管理対象物に直接貼り付け可能。有害化学物質不使用。使用方法:テンプドット フリーズインジケーターは反応温度(0℃/32°F)を下回ると製品中央の緑色のウィンドウが赤色に変色します。背面の両面シールを剥がし、温度管理対象物に貼り付けてください。
    用途温度計測・温度観察寸法(mm)29(H)×30(D)品番54001変色温度(℃)0
  • テンプドットプラス 温度上昇時積算温度表示ラベル 30℃/86°F 51056 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    テンプドットプラス 温度上昇時積算温度表示ラベル 30℃/86°F 51056

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    43,980税込48,378
    1袋(100枚)
    9日以内出荷
    1回使い切りタイプ。低コスト。ラベル1枚1枚にシリアル番号が付いており、識別可能。不可逆性(一度変色すると元に戻らない)。ウィンドウに反応温度を超えた累積時間を表示。使用方法:テンプドットプラスは反応温度を超えると製品下部の白いウィンドウが青色に変色します。Model 51056の起動は、30℃/86°F以上の環境で行います。起動ボタンを押して、起動します。起動時の環境が30℃/86°F以下の場合は、本製品を30℃/86°F以上になるまで温めてください。正常に起動すると、中央の白いウィンドウが青色に変色し、「ON」 と表示されます。起動ボタンは温度逸脱時に正常に染色されるように起動ボタンが潰れるまで押してください。不必要な染色を防ぐ為、起動後はすぐにストップ温度以下の環境に本製品を置いてください。少なくとも2時間は本製品をストップ温度以下の環境に置いてください。背面の両面シールを剥がし、温度管理対象物に貼り付けてください。
    用途温度計測・温度観察品番51056
  • テンプドットプラス 温度上昇時積算温度表示ラベル 10℃/50°F 51054 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    テンプドットプラス 温度上昇時積算温度表示ラベル 10℃/50°F 51054

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    43,980税込48,378
    1袋(100枚)
    9日以内出荷
    1回使い切りタイプ。低コスト。ラベル1枚1枚にシリアル番号が付いており、識別可能。不可逆性(一度変色すると元に戻らない)。ウィンドウに反応温度を超えた累積時間を表示。使用方法:テンプドットプラスは反応温度を超えると製品下部の白いウィンドウが青色に変色します。Model 51054の起動は、10℃/50°F以上の環境で行います。起動ボタンを押して、起動します。起動時の環境が10℃/50°F以下の場合は、本製品を10℃/50°F以上になるまで温めてください。正常に起動すると、中央の白いウィンドウが青色に変色し、「ON」 と表示されます。起動ボタンは温度逸脱時に正常に染色されるように起動ボタンが潰れるまで押してください。不必要な染色を防ぐ為、起動後はすぐにストップ温度以下の環境に本製品を置いてください。少なくとも1時間は本製品をストップ温度以下の環境に置いてください。背面の両面シールを剥がし、温度管理対象物に貼り付けてください。
    用途温度計測・温度観察寸法(mm)19(W)×40(D)×0.5(H)品番51054変色温度(℃)10
  • テンプドットプラス 温度上昇時積算温度表示ラベル 8℃/46°F 51053 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    テンプドットプラス 温度上昇時積算温度表示ラベル 8℃/46°F 51053

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    43,980税込48,378
    1袋(100枚)
    27日以内出荷
    1回使い切りタイプ。低コスト。ラベル1枚1枚にシリアル番号が付いており、識別可能。不可逆性(一度変色すると元に戻らない)。ウィンドウに反応温度を超えた累積時間を表示。使用方法:テンプドットプラスは反応温度を超えると製品下部の白いウィンドウが青色に変色します。Model 51053の起動は、8℃/46°F以上の環境で行います。起動ボタンを押して、起動します。起動時の環境が8℃/46°F以下の場合は、本製品を8℃/46°F以上になるまで温めてください。正常に起動すると、中央の白いウィンドウが青色に変色し、「ON」 と表示されます。起動ボタンは温度逸脱時に正常に染色されるように起動ボタンが潰れるまで押してください。不必要な染色を防ぐ為、起動後はすぐにストップ温度以下の環境に本製品を置いてください。少なくとも2時間は本製品をストップ温度以下の環境に置いてください。背面の両面シールを剥がし、温度管理対象物に貼り付けてください。
    用途温度計測・温度観察品番51053
  • テンプドットプラス 温度上昇時積算温度表示ラベル 8℃/46°F 51052 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    テンプドットプラス 温度上昇時積算温度表示ラベル 8℃/46°F 51052

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    43,980税込48,378
    1袋(100枚)
    27日以内出荷
    1回使い切りタイプ。低コスト。ラベル1枚1枚にシリアル番号が付いており、識別可能。不可逆性(一度変色すると元に戻らない)。ウィンドウに反応温度を超えた累積時間を表示。使用方法:テンプドットプラスは反応温度を超えると製品下部の白いウィンドウが青色に変色します。Model 51052の起動は、8℃/46°F以上の環境で行います。起動ボタンを押して、起動します。起動時の環境が8℃/46°F以下の場合は、本製品を8℃/46°F以上になるまで温めてください。正常に起動すると、中央の白いウィンドウが青色に変色し、「ON」 と表示されます。起動ボタンは温度逸脱時に正常に染色されるように起動ボタンが潰れるまで押してください。不必要な染色を防ぐ為、起動後はすぐにストップ温度以下の環境に本製品を置いてください。少なくとも1時間は本製品をストップ温度以下の環境に置いてください。背面の両面シールを剥がし、温度管理対象物に貼り付けてください。
    用途温度計測・温度観察寸法(mm)19(W)×40(D)×0.5(H)品番51052変色温度(℃)10
  • 液体窒素用USB PDFリユーザブルデータロガー 40565 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    液体窒素用USB PDFリユーザブルデータロガー 40565

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    79,980税込87,978
    1個
    19日以内出荷
    データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。
    用途温度計測・温度観察品番40565
  • 外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(針状プローブ) 40515 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    外部センサー式USB PDFリユーザブルデータロガー(針状プローブ) 40515

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能。データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。
    用途温度計測・温度観察品番40515質量(g)86電源単4リチウム電池×2個精度±0.5℃(-10~25℃)±1.0℃(上記以外)温度測定範囲(℃)-40~85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×24設置方式マグネット
  • 温湿度対応USBリユーザブルデータロガー 20248 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    温湿度対応USBリユーザブルデータロガー 20248

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    温度センサー及び、湿度センサー(共に本体内蔵)。繰り返し使用可能。専用ソフトウェアを使用し、FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成・保存・表示。専用ソフトウェアを使用し、自動/手動スタート・遅延スタート・ログ間隔・アラーム設定・データタグ等のユーザープログラム可能。大画面で、見易い液晶ディスプレイ。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。USB接続端子付きで直接PCに接続可能。
    用途温度計測・温度観察品番20248電源単4リチウム電池×2個精度±0.5℃(0~50℃)、±1.0℃(上記以外)温度測定範囲(℃)-40~50湿度測定範囲(%)1~99本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×40×24設置方法マグネット
  • Mini PDFイントランジットデータロガー 上限:25℃/下限:15℃ 31012 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    Mini PDFイントランジットデータロガー 上限:25℃/下限:15℃ 31012

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。
    用途温度計測・温度観察品番31012質量(g)36電源CR2032リチウムコイン電池精度±0.5℃(-20~-10℃、10~25℃)±0.3℃(-10~10℃)±1.0℃(上記以外)温度測定範囲(℃)-40~60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×47×10設置方式両面テープ
  • Mini PDFイントランジットデータロガー 上限:8℃/下限:2℃ 31011 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    Mini PDFイントランジットデータロガー 上限:8℃/下限:2℃ 31011

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    データダウンロードにソフトウェア不要。組込式USB端子により専用デバイス不要。読込毎に改ざん不可能なPDFデータを自動生成。UTC採用のPDFレポート。1回使い切りタイプのデータロガー。Shadow LogTM機能を搭載。
    用途温度計測・温度観察品番31011質量(g)36電源CR2032リチウムコイン電池精度±0.5℃(-20~-10℃、10~25℃)±0.3℃(-10~10℃)±1.0℃(上記以外)温度測定範囲(℃)-40~60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×47×10設置方式両面テープ
  • イントランジットレコーダー 低温モデル DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    イントランジットレコーダー 低温モデル

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    3枚綴りの出荷記録票付き。『TAB』を引き上げ抜き取るだけで起動。多言語操作マニュアル(日・英・中・西)。特許取得済の設計により本製品が輸送が終了するまでの温度推移の記録を保証。製品1個1個に固有のシリアルNo.が付いている為、識別・照合が可能。
    用途温度計測・温度観察質量(g)198電源単三リチウム電池精度±1℃温度測定範囲(℃)-40~27本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×135設置方式両面テープ
  • 温度・時間ラベル TEMPDOT(TM) PLUS 100枚入 DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)

    温度・時間ラベル TEMPDOT(TM) PLUS 100枚入

    DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)
    26,980税込29,678
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    反応温度を超過した積算温度の時間を青色で表示します。反応温度を下回ると変色の進行が停止し、上回ると再び変色が進行します。起動時ONの表示が現れますので、ひと目で動作確認が可能です。
    寸法(mm)19×40×2.5精度温度/±1℃、時間/±15%(反応温度以下)