絞り込み
ブランド
  • Asmix(アスカ)
  • モノタロウ(240)
  • エスコ(1,946)
  • シンワ測定(788)
  • SK(新潟精機)(703)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(514)
  • TRUSCO(373)
  • タジマツール(TJMデザイン)(300)
  • HIOKI(日置電機)(274)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(260)
  • マイゾックス(244)
  • アズワン(233)
  • ムラテックKDS(197)
  • 佐藤計量器製作所(177)
  • 共立電気計器(139)
  • カネテック(133)
  • テクロック(127)
  • カスタム(116)
  • フルーク(FLUKE)(111)
  • SK11(111)
  • たくみ(110)
価格
価格で絞り込む
特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルスケール Asmix(アスカ)

    デジタルスケール

    Asmix(アスカ)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    大型液晶とLEDバックライトで文字が見やすいデジタルスケールです。電池もしくはUSB(MicroB)での電源供給が可能です。郵便料金表シールで事前に料金の確認ができます。風袋引き機能・スタンド機能付きです。オートパワーオフあります。郵便料金表シール付属しています。最大3kgまで測れるデジタルスケール。
    用途郵便料金を簡単に確認できるスケールとして。トラスコ品番248-5308材質ABS幅(mm)120寸法(mm)載皿:120×120高さ(mm)37奥行(mm)180電源(V)単4乾電池×3本(付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)W120×D180×H37最小表示(kg)0.001最小目盛(g)1秤量(kg)3
  • デジタルスケール 5kg Asmix(アスカ)

    デジタルスケール 5kg

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    最大計量5kgまで計れるデジタルスケールです。特大バックライトつき液晶画面ではっきり分かります。郵便料金表シールつきです。風袋引き機能付き。表示値固定機能つき。オートパワーオフ機能つき。スタンドの内側には荷物の厚みを確認できるガイド目盛つき
    付属品取扱説明書、保証書、郵便料金シール、アルカリ乾電池単4形(LR03)4本トラスコ品番470-8348材質本体:ABS樹脂寸法(mm)載皿:171×155高さ(mm)54使用温度範囲(℃)10~30奥行(mm)245間口(mm)193ひょう量(kg)5電源アルカリ乾電池単4形4本か、USB(Type-C)ひょう量(g)5000機能風袋引き消費電流(mA)20.5/4.5(バックライトON/OFF時)表示形式デジタル保証期間1年最小目盛(g)2電池寿命1日5分間使用:約9.6ヶ月間(バックライトONF時)安定所要時間約2秒間
  • デジタルスケール(郵便料金表示タイプ) Asmix(アスカ)

    デジタルスケール(郵便料金表示タイプ)

    Asmix(アスカ)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    国内用の郵便料金をスピーディーに表示します。
    付属品ACアダプタートラスコ品番795-5111材質ABS樹脂、スチール幅(mm)193寸法(mm)載皿:171×155高さ(mm)54種類電子天秤奥行(mm)245間口(mm)193電源(V)AC100または単4乾電池×4本(別売)最小表示(g)1目盛表記:1g本体寸法(mm)W193×D245×H54最小表示(kg)0.001表示形式デジタル最小目盛(g)1秤量(kg)3ひょう量単位g(グラム)
  • レタースケール Asmix(アスカ)

    レタースケール

    Asmix(アスカ)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    アナログ最大計量500gまで計れます。目盛りは2.5gです。郵便物を載せるだけ、料金表で一目でわかるレタースケールです。
    トラスコ品番138-8332材質ABS樹脂寸法(mm)載皿:×高さ(mm)160奥行(mm)102外形寸法(mm)奥行:160、間口:140、高さ:102