商品豆知識
超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。狭い場所での検知に便利な商品です。
寸法(mm)70×28×255
質量(g)260
測定範囲20~100KHz
付属品4-374-02(専用超音波発生器 GS-400)
He、H2、N2、Air、O2、CO2、5%CH4/Ar、Arの8種類のガスで校正されています。直読ができ、キャリアーガスによる換算は必要ありません。
呼気でアルコール濃度を簡単に測ります。使用回数2500回まで対応、もしくは使用開始後1年経過
仕様●サイズ:40×109×14mm●重量:約28.5g●検知方式:半導体ガスセンサー●センサー寿命:ご使用開始後1年経過、又はセンサー使用回数が2500回になった場合(どちらか早い方)●電源:DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)●呼気中アルコール温度測定範囲:0.00~0.95mg/L単位(0.05mg/L以下は0.00mg/L表示)
アズワン品番67-2521-52
1台
¥2,790
税込¥3,069
5日以内出荷
国内初
1台で約600種のガスを測定
労働安全衛生法の化学物質リスクアセスメントでのVOC測定に適しています
仕様●タイプ:複合ガス検知器●検知対象ガス:可燃性ガス/酸素/各種毒性ガス/VOC 等●検知原理:ニューセラミック式(HC/CH4)、隔膜ガルバニ電池式(O2)、定電位電解式(H2S/CO/SO2/NO2/HCN 等)、ID式(VOC)●検知範囲:検知対象ガスによる●検知方式:ポンプ吸引式●警報の種類:ガス警報/故障警報/パニック警報/マンダウン警報(オプション)●警報の動作:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表 / 警報内容点滅/振動●防爆性:本質安全防爆構造●保護等級:IP67相当●各種認証:TIIS ATEX IECEx CE●電源:リチウムイオン電池ユニットまたは乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池×3本)●連続使用時間:リチウムイオン電池ユニット/約14時間(満充電時乾電池、ユニット/約8時間●外形寸法・質量●▼約70(W)×201(H)×54(D)mm(突起部は除く)●▼リチウムイオン電池ユニット使用時:約500g●▼乾電池ユニット使用時:約450g●使用温湿度範囲:-20~+50℃ 95%RH以下(結露なきこと)●付属品:テーパーノズル×1、校正用フィルター×1
アズワン品番67-7382-87
1個
¥544,500
税込¥598,950
5日以内出荷
。日本製のアルコールチェッカーです。約5~10秒吹き込むだけで測定完了。3段階の日本語表記で測定結果がわかりやすい。軽量、コンパクト、持ち運び便利な携帯型アルコールチェッカーです。測定結果を50件記録できます。
仕様●サイズ:40×16×118mm●本体重量:約45g●生産地:日本●素材:ABS樹脂、PP樹脂●半導体式ガスセンサー●メモリー機能:測定結果50件記録●使用電池:リチウムイオン蓄電池DC3,7V●センサー寿命:1500回測定または2年のどちらか早い方●充電時間:約2時間●入力電圧:DC5V1A●使用可能ストローサイズ:Φ6mm●保証期間:1年間●セット内容:本体、マウスピース×4、USBケーブル●測定範囲:0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度)
アズワン品番65-8131-20
1個(48個)
¥382,040
税込¥420,244
10日以内出荷
単4形アルカリ電池1本で約5000時間連続使用可能です。
4箇所のランプ、ブザー、バイブレーションで警報します。
ピーク値メモリ機能
ピークホールド機能を搭載しています。
重さ約75gの薄型・軽量型です。
仕様●検知対象ガス:酸素●検知原理:隔膜ガルバニ電池式●ガス採気方法:拡散式●表示方式:液晶デジタル(手動バックライト)●検知範囲(サービスレンジ):0~25.0vol%(25.~50.0vol%)●警報設定濃度:1段目/19.5vol%、2段目/18.0vol%●付属機能:電池残量表示、ピークホールド昨日、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、21%調整不良)●応答時間※1:20秒以内●使用温湿度範囲:-10~+40℃、30~90%RH以下(但し、結露なきこと)●電源:単4形アルカリ乾電池 1本●連続使用時間※2:約5000時間/無警報時(ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合●防爆構造:ExibⅡBT3(本質安全防爆構造)●外形寸法:W65×D22×H64mm(突起部除く)●重量:約75g(電池含む)●標準付属品:単4アルカリ乾電池1本(動作確認用)、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●※1 90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。●※2 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
アズワン品番67-7382-82
1個
¥103,950
税込¥114,345
5日以内出荷
外付けの電動ポンプ。
吸引式サンプリングに対応できます。
着脱が簡単!
仕様●【ポンプユニット】●吸引流量:Highモード/0.4L/min以上、Lowモード/0.25L/min以上●連続使用時間:Highモード/約10時間、Lowモード/約16時間●使用温湿度範囲:-20~+50℃(急変無きこと)、95%RH以下(結露無きこと)●防爆等級:防爆等級●構造:防塵防滴構造(保護等級IP67相当)●外形寸法:約W82×D29×H161mm●重量:約220g●電源:単3形アルカリ乾電池1本●【本体】●サンプリング方式:拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持●故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持●表示:LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付●各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示●ブザー音圧:約95dB(30cm)●データロガ機能:最大記録件数:3600件 インターバル:5分(設定変更可)●防爆構造:本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)●保護等級:IP66/68(2m,1h)相当●電源:リチウムイオン充電池 充電時間/約3時間●連続使用時間※1●▼ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)●▼ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)●使用温湿範囲度※2:-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)●外形寸法/質量:約58(W)×65(H)×26(D)mm(突起部は除く)/約100g●※1 搭載するセンサの種類によって異なります。●※2 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温湿度範囲は次の通り。 温度:-20~+50℃(急変無きこと)/湿度:10~90%RH(結露無きこと)。
アズワン品番67-7378-92
1個
¥356,400
税込¥392,040
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。