商品豆知識
スマートフォンやタブレットとBluetooth®で接続し、離れた位置(最長約10m)での操作やデータの保存が可能です。
接地線にクランプしてボタンを押すだけで計測できます。
仕様(通信)Bluetooth4.2 Class 2
付属品キャリングケース、検出用CT(Φ34mm)、注入用CT(Φ34mm)、補助リード線
寸法(mm)190×42×140、(検出用CT・注入用CT)90.5×38×165
質量(g)約450、検出用CT/約460、注入用CT/約440
電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
精度0.10~1.00Ω/±0.1Ω、1.00~10.00Ω/±0.5Ω、10.0~50.0Ω/±2.0Ω、50.0~200.0Ω/±5.0Ω、200.0~300.0Ω/±20.0Ω、300.0~500.0Ω/±30.0Ω
測定方式CTクランプ方式
機能(メモリ)200件、(その他)データホールド、オートパワーオフ、オーバー表示、電池電圧低下表示
レンジ(接地抵抗)Low/0.10~10.00Ω、High/10.0~500.0Ω
測定機能接地抵抗、サージインピーダンス、交流電流(負荷電流・漏れ電流)
アズワン品番4-4610-01
1台
¥172,000
税込¥189,200
11日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。