絞り込み
ブランド
  • シチズン
  • モノタロウ(221)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
  • 理研計器(1,975)
  • エスコ(1,129)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(727)
  • テクロック(725)
  • SK(新潟精機)(708)
  • シンワ測定(663)
  • マイゾックス(645)
  • ホーザン(612)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • TESA[測定用品](604)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • フルーク(FLUKE)(395)
  • カネテック(387)
  • TRUSCO(378)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • イマダ(345)
  • 大正天びん製作所(324)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防雨タイプ ストップウォッチ シチズン

    防雨タイプ ストップウォッチ

    シチズン(9件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
    寸法(mm)75×60×19規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40表示FE型液晶表示表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)分解能1/1000秒振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
  • カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビ シチズン

    カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビ

    シチズン(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。
    寸法(mm)105×145×24使用温度範囲(℃)-10~50表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき)使用湿度範囲結露しないこと防塵・防滴なし温度測定精度±1℃設置方式卓上式測定間隔温湿度/1分に1回湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて)温度表示方式デジタル時間精度平均月差±30秒(常温中)
  • 多機能ストップウォッチ シチズン

    多機能ストップウォッチ

    シチズン(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
    トラスコ品番293-1338材質プラスチック枠黒(ブラック)質量(g)70種類ストップウォッチ電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)81×66×23機能防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き使用電池ボタン型電池CR2032計測内容単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒計測機能単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー防水性JIS防滴2型
  • カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズン

    カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計

    シチズン(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・インフルエンザになりやすい温度・湿度であることを点滅表示でお知らせします。
    材質プラスチック枠寸法(mm)132×186×53白(ホワイト)質量(g)290表示方式デジタル機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・電波時計機能・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・環境目安表示・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年電波時計対応
  • デジタルストップウォッチ 8RDA55-002 シチズン

    デジタルストップウォッチ 8RDA55-002

    シチズン
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)75×19×60電源LR44電池1個(モニタ用付属)機能単純計時、積算計時、スプリット、1・2位の同時計時、防雨(IPX3)
  • アナログ温湿度計 シチズン

    アナログ温湿度計

    シチズン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    快適な空間を知るために役立つアナログ温湿度計です。
    トラスコ品番835-4820幅(mm)150高さ(mm)150タイプ掛け奥行(mm)33電源(V)電源不要最小表示5(%RH)測定項目温度、湿度湿度(%RH)測定:10~90表示範囲10~90(%RH)表示範囲(℃)温度:-20~40測定温度範囲(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)温度:2
  • カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズン

    カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計

    シチズン
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    環境目安表示付きの高精度デジタル温湿度計に、掛置兼用モデルが登場。両サイドのカーソル表示で、快適な温度・湿度の範囲が一目でわかります。オフィスや学校などのご使用にもお勧めです。
    材質プラスチック枠表示【湿度】20~95%【カレンダー】2099年12月31日まで【室内環境目安(熱中症 / インフルエンザ / 快適)】アイコンの点灯、点滅で環境目安をお知らせ。快適な場合は点灯表示、熱中症やインフルエンザになりやすい温湿度の場合は点滅表示でお知らせ。【温度・湿度カーソル】現在の温度・湿度を画面両端の5段階カーソルで表示、温度・湿度のどちらを上下させれば快適な環境になるのか直感的にわかります。【最低/最高値】24~25時間以内の温度/湿度の数値を表示温度測定精度±1℃湿度測定精度±3%RH
  • カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 シチズン

    カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計

    シチズン
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・インフルエンザになりやすい温度・湿度であることを点滅表示でお知らせします。
    材質プラスチック枠寸法(mm)132×186×53質量(g)290表示方式デジタル対応電波時計機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・電波時計機能・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・環境目安表示・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命(年)約1