絞り込み
ブランド
- GSSI社
- モノタロウ(239)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,064)
- 理研計器(2,019)
- エスコ(1,993)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,099)
- シンワ測定(1,039)
- A&D(エー・アンド・デイ)(921)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(534)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(459)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(5)
特価

【レンタル】ストラクチャスキャン500(校正書付)
GSSI社¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷3D可視化ソフト内蔵!。自動でノイズを大幅に減少、ターゲット信号のみを増幅、微小受信信号も見易く!。鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。小型・軽量になってもGSSI社最大の特長である多重反射波抑制(偽像)や水平分解能(ピッチ)は、妥協のない高性能を達成しています。操作・判定もとても簡単で、どなたでもプロの探査結果が得られます。また先進の防塵・防滴構造(IP64規格)のキャビネットを新採用し、粉塵や雨天等の環境の悪い現場での使用に耐え得る安心構造です。仕様【最大走査速度】約40cm/s 速度アラーム付き、【測定深度】4~450mmセット内容本体、ハンドストラップ、SDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプター(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約1.5ピッチカブリ:ピッチ=1:0.3電源バッテリー動作測定方式レーダー方式精度(mm)【カーソル精度】(垂直)0.1以下、(水平)2.5以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約154×175×232(最大高さ)連続使用時間(時間)バッテリーで約3測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞、電線管等表示色【画面】白黒 2種類、 カラー 3種類制御機能画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント)外部接続パソコン(専用ソフト必要)メモリーカードSDメモリーカード、USB外部出力(パソコン直接接続)測定距離(m)(一回の走査)20対応ソフトウェア【PC編集】報告書作成ソフト Report Editor Pro(オプション) 、報告書作成ソフト(Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き)サービス分類レンタル
【レンタル】ユーティリティスキャンスマート(校正書付)
GSSI社¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷驚くほどコンパクト!わずか15kgで、高性能。完全折りたたみ式ハンドルで、持ち運び簡単!。ユーティリティスキャンスマートは、地下埋設管探査に適した簡易型地中レーダーシステムです。シンプルな操作方法で容易に使用できます。セット内容本体、バッテリー(NI2040)×2、充電器セット、ACアダプターセット、日よけカバー、専用タブレット(タッチペン付)、USBメモリー、取扱説明書、収納ケース質量(kg)本体:約15(タブレット含む)測定方式電磁波レーダ方式寸法(cm)本体:56×49×32周波数350MHz保護等級本体:IP65、コントローラ:IP65データメモリコントローラ:64GBディスプレイコントローラ:7インチ、1280×800 LCD密度【低】40スキャン/m【ノーマル】60スキャン/m【高】100スキャン/mフォーマット形式RADAN (.dzt)動作時間コントローラ:10 時間対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等アンテナ350 ハイパースタッキング(TM)アンテナ耐久性本体:3軸30G衝撃試験/振動試験(20-2000 Hz)、コントローラ:MIL-STD-810G保管温度範囲(℃)本体:-40~60バッテリー稼動時間本体:7時間ポートコントローラ:USB 3.0, Ethernet動作温度範囲(℃)本体:-20~40、コントローラ:-28~60深度(m)~10バッテリー容量(Wh)コントローラ:49サービス分類レンタル
【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付)
GSSI社¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷ダブル鉄筋・土砂化現象・舗装厚を確認可能!道路工事で活躍!。ストラクチャスキャン SIR-EZ LXTのレンタルでは、XTの性能を引き継ぎ、より便利に!用途ストラクチャスキャン SIR-EZ LXTの活用用途として、鉄筋のコンクリートの建物内部の空洞・鉄筋・配管などの深さと位置をレンタルで安価に調査することができます。道路工事で活躍仕様外部接続・出力:PC(専用ソフト必要)、PNG画面保存、USB、比誘電率設定範囲:2~20セット内容本体、ハンドストラップ、バッテリー×4、充電器、ACアダプターセット(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、USBメモリ、ハンドル脱着工具、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)サイズ表示:6.5インチタイプ最新バージョン:ver 1.6.0測定範囲(mm)深度:最大約600使用温度範囲(℃)-20~40電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)※充電器にはバッテリーリフレッシュ機能付き測定方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約157×184×236保護等級IP65記録媒体内蔵メモリ14.5GB相対湿度95%以下測定レンジ設定:10,20,30,40,50,60cm解像度ディスプレイ:1024×768測定距離(一回の走査)無制限保存温度範囲(℃)-20~60周波数(GHz)アンテナ中心:2.7(2,700MHz)車高(mm)8サービス分類レンタル
【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付)
GSSI社¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷高周波(2700MHz)で高分解能、高深度を達成!タッチパネルで、高解像度画面かつ高速処理技術で高精細!。NETIS登録番号:CB-160009-VE。高深度・高精細・多機能マルチな用途で「あらゆる現場」にてご利用可能!コンクリート内部の鉄筋、空洞、クラック、ひびの探査などに最適です。仕様外部接続・出力:PC(専用ソフト必要)、JPEG画面保存、USB、wifi出力(予定)、比誘電率設定範囲:2~20質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)サイズ表示:6.5インチ測定範囲(mm)深度:2~600使用温度範囲(℃)-20~40電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)※充電器にはバッテリーリフレッシュ機能付き測定方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約157×175×236保護等級IP65測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞等速度最大走査速度:約3m/s(従来品の約8倍)相対湿度95%以下測定レンジ設定:10,20,30,40,50,60cm解像度ディスプレイ:1024×768測定距離(一回の走査)無制限※ メモリ残量によります。内部メモリーデータ保存:14.5GB保存温度範囲(℃)-20~60周波数(GHz)アンテナ中心:2.7(2,700MHz)車高(mm)8サービス分類レンタル
【レンタル】ストラクチャスキャン(校正書付)
GSSI社¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷大人気シリーズの定番型!高深度で正確に探査を行いたい場合はSIR-EZ LT!。SIR-EZ LTは、大人気のストラクチャスキャン500 SIR-EZ 3Dの性能はそのままに、外装をリニューアルいたしました。SIR-EZ LTは、鉄筋コンクリート構造物内の鉄筋・配管・空洞等の位置と深さを正確に探査可能な一体型レーダ方式の内部探査機器です。操作・判定もとても簡単で、どなたでもプロの探査結果が得られます。セット内容本体、ハンドストラップ、SDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプター(充電器用)、グリッドシート(30×30cm)、グリッドシート(60×60cm)、取扱説明書、収納ケース、質量(kg)約1.5(バッテリー装着時)ピッチ(mm)カブリ:ピッチ=1:0.3(例:深度100でピッチ間隔30が目視確認可能)測定範囲(mm)深度:4~450電源バッテリー動作測定方式レーダー方式精度(mm)カーソル:(垂直)0.1以下、(水平)2.5以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約154×175×232(最大高さ)連続使用時間(時間)3(但し、LED低照度)測定対象鉄筋、塩ビ管、空洞、電線管等速度最大走査速度:約40cm/s・速度アラーム付き表示色画面:白黒 2種類、 カラー 3種類制御機能画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント)外部接続パソコン(専用ソフト必要/USB接続)メモリーカードSDメモリーカード・USB外部出力(パソコン直接接続)測定距離(m)(一回の走査)20対応ソフトウェアPC編集:報告書作成ソフト Report Editor Pro(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書)※オプション 報告書作成ソフト Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書)※オプションサービス分類レンタル
ユーティリティスキャン
GSSI社¥6,398,000~税込¥7,037,800~1式31日以内出荷2周波出力【300MHzと800MHz】のため1度の測定で、浅い深度と深い深度を、同時に測定できます。セット内容2周波アンテナ(300MHz/800MHz)、パナソニック タフパッド FZ-G1、4輪カート(エンコーダ付)、2mデジタルアンテナコントロールケーブル、デジタルアンテナバッテリーケーブル、パソコン(制御用)収納ケース、パソコン(制御用)バッテリー×4+充電器(4スロット)、アンテナ用バッテリー+充電器(2スロット)、取扱説明書型式SIR-DF測定方式電磁波レーダ方式(2周波内蔵)対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等探知物検出深度(mm)100~3000(土質や環境により変わります)
ユーティリティスキャンスマート
GSSI社¥4,798,000税込¥5,277,8001式31日以内出荷わずか15kgで、高性能!スマートは、驚くほどコンパクト! 簡易型地下埋設管探査地中レーダが遂に誕生!質量(kg)約15(タブレット含む)測定方式電磁波レーダ方式寸法(cm)56×49×32保護等級IP65フォーマット形式RADAN (.dzt)対象地中埋設管(金属/非金属管、空洞、緩み)/トンネル内覆工厚・内部空洞等周波数(MHz)350アンテナ350ハイパースタッキング(TM)アンテナ耐久性3軸30G衝撃試験、振動試験(20-2000Hz)保管温度範囲(℃)-40~60バッテリー稼動時間7時間探知物検出深度(mm)~10000動作温度範囲(℃)-20~40
小型キューブアンテナ
GSSI社¥1,998,000税込¥2,197,8001式31日以内出荷狭所・入隅・壁際・円形構造物もバッチリ探査できるSIR-EZXTのオプションユニット適合FCC、RSS、RoHS、CE質量(g)約300(アンテナのみ)、約750(ケーブル込み)ケーブル長(m)約3保護等級IP65寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約8.3×9.6×9.6周波数(MHz)2300動作温度(℃)-20~40探知物検出深度(mm)600
電線管判別ユニット AC Line Trac
GSSI社¥699,800税込¥769,7801式31日以内出荷活電線(電流が流れている電線)を即時に探査することができるSIR-EZXTのオプションユニット
ストラクチャスキャン
GSSI社¥4,098,000税込¥4,507,8001式31日以内出荷最高性能にこだわり!最低限必要な機能を厳選! 鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化など瞬時に探査可能です。シンプル機能タイプ。用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚などセット内容本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)使用温度(℃)-20~40測定方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約157×184×236測定レンジ10,20,30,40,50,60cmディスプレイ6.5インチ解像度1024×768対象鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等周波数(MHz)2700周波数(GHz)2.7(2700MHz)探知物検出深度(mm)600外部接続PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB保存データ種類内蔵メモリ14.5GB車高(mm)8
ストラクチャスキャン
GSSI社¥4,598,000税込¥5,057,8001式31日以内出荷探査深度約60cm! 鉄筋探査はもちろん、非金属管(電線管、配線、塩ビ管)、厚み、空洞、クラック、土砂化なども探査可能です! ハイスペックモデル。オプション機能対応。用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚などセット内容本体×1、充電器×1、バッテリー×1、収納ケース×1、安全リスト・ストラップ×1、ハンドル着脱工具×1、マニュアル×1、グリッドシート×1(30×30cm×3、60×60cm×3)、校正証明書資料質量(kg)約1.8(バッテリー装着時)電源バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度)使用温度(℃)-20~40測定方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約157×190×236測定レンジ10,20,30,40,50,60cmディスプレイ6.5インチ解像度1024×768対象鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等周波数(MHz)2700周波数(GHz)2.7(2700MHz)探知物検出深度(mm)600外部接続PC(専用ソフト必要 Report Editor Pro)、PNG画面保存、USB保存データ種類内蔵メモリ14.5GB車高(mm)8
ストラクチャスキャン点検・校正
GSSI社¥69,980税込¥76,9781式6日以内出荷ストラクチャスキャンシリーズ 点検・校正用途探査対象:コンクリート内部探査・鉄筋かぶり厚・コンクリート厚・状態評価・アスファルト舗装厚など