測定・測量用品 :「デジタル顕微鏡」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静止画・動画の撮影・保存が可能です。 アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。 メカニカルステージを搭載しています。
仕様(カメラ部)500万画素CMOSイメージセンサー、(液晶)4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)、(光源装置)LEDライト(透過) 付属品キャリングケース、ACアダプター、AVケーブル、USBケーブル、プレパラートセット、SDカード(2GB) 質量(kg)1.9 倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、 4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍 メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG) サイズ(mm)140×178×330 アズワン品番2-6681-12 インターフェイスPC接続(USB2.0)
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

静止画・動画の撮影・保存が可能です。アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。メカニカルステージを搭載しています。
寸法(mm)140×178×330 質量(kg)1.9 倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍 光源LEDライト(透過) メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG) 液晶パネル4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵) インターフェイスPC接続(USB2.0) カメラ仕様500万画素CMOSイメージセンサー サービス分類レンタル
1セット
969 税込1,066
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)