測定・測量用品 :「ガス検知器」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性・耐薬品性に優れるラバーコーティングをしています。 2年間の使い切りタイプで、パック6500より更にコストを抑えられます。
測定範囲0~2000ppm 質量(g)約106(本体のみ) 電源専用リチウム電池 外寸(mm)64×20×84 ガス採気方式拡散式 測定原理電気化学式 防爆構造本質安全防爆構造 国内防爆取得済 防塵防水性能IP68 検知ガス一酸化炭素 警報設定値50/150ppm アズワン品番8-5627-41 分解能(ppm)1
1個
50,980 税込56,078
61日以内出荷

パック6500は2年間メンテナンスフリーで維持コストを抑えられます。 本体はラバーに覆われているため丈夫です。
寸法(mm)64×84×25 測定範囲0~100ppm 質量(g)約106 電源専用リチウム電池 測定原理電気化学式 防爆構造本質安全防爆構造 国内防爆取得済 防塵防水性能IP68準拠 警報方式ランプ、ブザー(90dB以上)、バイブレーション 電池寿命約24ヶ月 検知ガス二酸化イオウ アズワン品番8-5627-38 アラーム(値)0.5/1.0ppm
1個
80,980 税込89,078
22日以内出荷

ブザー、ランプ、バイブレーションで危険をお知らせします。データロガー機能を搭載しています。
セット内容NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチ 電源NiMH充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×130×61mm 2018年トラスコ掲載ページ1 1723
1個
249,800 税込274,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドレーゲル多成分ガス検知警報器 X-am5600
エコ商品
赤外線式センサーと電気化学式センサーで、可燃性ガス・酸素・毒性ガスの測定を行います。赤外線式センサーの寿命は半永久的で、酸素のないイナート中での可燃性ガスも正確に測定します。触媒毒となる硫化水素、ケイ素化合物、ハロゲン化物に影響を受けません。データロガー機能搭載です。
仕様本質安全防爆構造(TIIS Ex ia 2C T4) トラスコ品番855-8259 セット内容NiMH充電池パック、ACアダプタ、充電台、六角レンチ 幅(mm)48 高さ(mm)130 質量(g)250 奥行(mm)44 電源NiMH充電池 保護等級IP67 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×44×130 測定ガス- 対象ガス別途リストよりセンサー4種選択(電気化学式センサー3種、赤外線式センサー1種) 測定範囲(ppm)- RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ1 1720
1個
179,800 税込197,780
12日以内出荷

トラスコ品番166-6315 質量(g)250 電源NiMH充電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×61×130 測定ガスヒドラジン 測定範囲(ppm)0-5
1個
209,800 税込230,780
61日以内出荷