絞り込み
ブランド
  • バキューブランド
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,066)
  • 理研計器(2,019)
  • エスコ(1,968)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,083)
  • シンワ測定(1,045)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(921)
  • テクロック(838)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(670)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](604)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(543)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ホーザン(506)
  • testo(テストー)(488)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】真空計 校正証明書付 DVR2pro バキューブランド

    【レンタル】真空計 校正証明書付 DVR2pro

    バキューブランド
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
  • 真空計 英語版校正証明書付 バキューブランド

    真空計 英語版校正証明書付

    バキューブランド
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    9日以内出荷
    LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。 表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
    仕様圧力変換器:電気容量式/セラミック製ダイアフラム測定範囲1~1060hPa(mbar)最高温度(℃)80(気体/短時間)表示アナログ・デジタルLCD表示測定精度<1mbar±1digit接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属)電池9Vアルカリ乾電池(テスト用付属)測定周期(秒)1最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar)表示単位mbar・hPa(真空)アズワン品番1-5118-01-56校正証明書一般校正
  • 耐薬品デジタル真空計 バキューブランド

    耐薬品デジタル真空計

    バキューブランド
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製の圧力センサを内蔵した、表示部一体型のコンパクトなデジタル真空計です。 表示部およびタッチパネル部にはガラスを採用。筐体も耐薬品素材を使用しています。 VACUU・VIEW extended は、静電容量式センサとピラニー式センサの両方を内蔵し、ワイドレンジの測定が可能です。
    寸法(mm)62×50×10質量(g)190電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ)最高温度(℃)(気体)連続:40 短時間:80表示単位hPa mbar Torr接続口フランジNW16 ノズル外径8/12mm(標準付属) フランジ部へネジ込み式(G1/4)最高許容圧力(hPa)1500(1.5bar)
  • 真空計 校正証明書付 バキューブランド

    真空計 校正証明書付

    バキューブランド
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    9日以内出荷
    LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。
    仕様【圧力変換器】電気容量式/セラミック製ダイアフラム種別DVR2pro寸法(mm)115×115×56質量(g)400種類真空計電源アルカリ電池(9V、006P type)温度(℃)【最高気体】80(短時間)精度±1hPa、±1digit(温度係数<0.15hPa/k)表示方式アナログ・デジタルLCD表示接続小フランジ NW16、ホースノズル外径Φ8mm・12mm(交換式 標準付属)測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製)測定周期(秒)1測定範囲(hPa)1~1060最高許容圧力(MPa)0.15(1.5bar)表示単位hPa、mbar、Torrアズワン品番1-5118-01-20校正証明書一般校正
  • 耐薬品デジタル真空計 バキューブランド

    耐薬品デジタル真空計

    バキューブランド
    ¥284,800~税込¥313,280~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    センサー内蔵・表示部一体型のコンパクトサイズです。耐薬品性に優れたセラミックス製センサーを使用しています。見やすい発光型ディスプレイです。VIEW extendedは、静電容量式センサーとピラニー式センサー両方を内蔵しており、大気圧から0.001hPaまでワイドレンジの測定が可能です。
    寸法(mm)62×50×103質量(g)190(電源アダプタを除く)種類真空計電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)表示方式デジタルLCD表示接続フランジNW16、ノズル外径8/12mm(標準添付)、フランジ部へネジ込み式(G1/4)表示単位hPa、mbar、Torr
  • 真空計 バキューブランド

    真空計

    バキューブランド
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    4日以内出荷
    ●コンパクトなアルカリ電池内蔵タイプです。●自動電源OFF機能を搭載しています。●耐薬品性に優れたアルミナセラミックス製静電容量式センサーを採用しています。
    測定範囲(hPa)1060~1hPa(mbar)795~1Torr測定精度<1mbar±1digit(但し、校正され、気温一定において)寸法(mm)115×115×56測定範囲1~1080hPa、810~1Torr質量(g)400種類真空計電源角型アルカリ電池(9V)接続フランジNW16 ホースノズル外径8/12mm(交換式・標準添付)測定原理静電容量式(アルミナセラミックス製)表示単位hPa、mbar、Torr