曜日別特売

多点式デジタル平面水準器

多点式デジタル平面水準器 - アカツキ製作所(KOD)多点式デジタル平面水準器 - アカツキ製作所(KOD)多点式デジタル平面水準器 - アカツキ製作所(KOD)多点式デジタル平面水準器 - アカツキ製作所(KOD)多点式デジタル平面水準器 - アカツキ製作所(KOD)多点式デジタル平面水準器 - アカツキ製作所(KOD)多点式デジタル平面水準器 - アカツキ製作所(KOD)多点式デジタル平面水準器 - アカツキ製作所(KOD)

Bluetooth 対応デジタル水平器と専用アプリ【Level Hub】が、現場の測定を効率化。
複数点の接続・表示・管理を、シンプルかつスマートに実現します。
複数点を同時接続・一元管理
目標値・許容範囲の設定
測定値をリアルタイム表示
ユーザー校正に対応
8台まで同時接続可能!

測定範囲
±0.00°~ ±2.00°
質量(g)
145
使用温度範囲
‐10℃~ 50℃
分解能
0.01°
サイズ(mm)
88×55×23
最大接続台数
8
内容量
1個
関連資料:(2.25MB)
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MDM88XY-G 0494560004945600MDM88XY-G緑
¥56,000
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
MDM88XY-P 0494560904945609MDM88XY-P紫
¥56,000
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
MDM88XY-Y 0494561804945618MDM88XY-Y黄
¥56,000
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
MDM88XY-C 0494562704945627MDM88XY-C青
¥56,000
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
MDM88XY-N 0494563604945636MDM88XY-N紺
¥56,000
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
MDM88XY-R 0494565204945652MDM88XY-R赤
¥56,000
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
MDM88XY-W 0494566104945661MDM88XY-W白
¥56,000
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
MDM88XY-B 0494567004945670MDM88XY-B黒
¥56,000
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする