絞り込み
ブランド
  • 八洲光学工業
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,806)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(659)
  • タジマツール(TJMデザイン)(634)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(469)
  • カネテック(457)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油浸オイル 八洲光学工業油浸オイル八洲光学工業(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(3本)
当日出荷
一般的な生物顕微鏡の油浸対物レンズ用として幅広く使用できます。 カバーガラスの屈折率(1.52)にもっとも近い屈折率(1.518)のため、より鮮明な観察ができます。
仕様【ne】1.518(23℃)、【Ve】41(23℃)容量(mL)5アズワン品番2-9503-01
フロントキャップ 八洲光学工業フロントキャップ八洲光学工業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
Cマウント(CSマウント)カメラ用の『フロントキャップ』です。Cマウント規格になっているカメラに取付け、埃や汚れからカメラセンサーを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
アズワン品番62-2337-37
リアキャップ 八洲光学工業リアキャップ八洲光学工業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
Cマウントレンズ用の『リアキャップ』です。Cマウント規格になっている、レンズなどに取付け、埃や汚れからレンズを守ります。Cマウント規格なので、様々な物に取り付けられ、大変便利な製品です。
アズワン品番62-2337-36
対物レンズ変換リング 八洲光学工業対物レンズ変換リング八洲光学工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
対物レンズケース KP-17シリーズ 八洲光学工業対物レンズケース KP-17シリーズ八洲光学工業
389税込428
1個
当日出荷
対物レンズを収納・保管するためのケースです。プラスチック製の軽いケースで、埃などからレンズを守ります。フタがRMS規格になっているため、対物レンズを固定できます。
幅(mm)Φ28サイズ高さ(mm)60アズワン品番62-2337-32
金属対物レンズ YAOシリーズ 八洲光学工業金属対物レンズ YAOシリーズ八洲光学工業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ノーカバーガラスで使用可能な、工業用金属顕微鏡用対物レンズ(アクロマートレンズ)です。機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の金属顕微鏡、CCDカメラ撮影装置などに取付可能です。照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
カバー【ガラス】ノーカバーガラス種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens)機械筒長(mm)160
対物レンズ延長リング YAKシリーズ 八洲光学工業対物レンズ延長リング YAKシリーズ八洲光学工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
RMSマウントに対応した延長リングです。片方はRMSネジ凸リング、反対側はRMSネジ凹リングとなっています。
マウントRMSマウント
レンズホルダー YSシリーズ 八洲光学工業レンズホルダー YSシリーズ八洲光学工業
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
レンズ、フィルター等を組み込むホルダーです。、真ん中にレンズ等を入れて、ネジリングで固定します。、レンズホルダーはレンズ厚み1.5mm~3.5mmまでセット可能です。、取り付け部がCマウントになっており、Cマウント装置にご利用できます。、※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm、防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
両オスリング 八洲光学工業両オスリング八洲光学工業
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
Cマウントサイズのメスタップ2つを連結するための接続リングです。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm Cマウント規格は防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径 Φ30mm●L寸法 4(12.0)mm●内径 Φ22.0mm●重量 5gアズワン品番67-5228-08
対物レンズ鏡筒枠 八洲光学工業対物レンズ鏡筒枠八洲光学工業
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
顕微鏡用 対物レンズ(RMS規格マウントサイズ)をこちらのアダプターに組み込むことにより、Cマウントに変換することができます。 対物レンズの取り付け部をCマウントに変換することによって、顕微鏡に取り付けるだけでなく、カメラに使用するなど用途が広がります。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm。 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●内径:M20.32mm●L寸法:6mm●重量:6.8gアズワン品番67-5228-11
変換アダプター YPシリーズ 八洲光学工業変換アダプター YPシリーズ八洲光学工業
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
Cマウントのカメラに取付けることによって、顕微鏡の接眼部に接続することができます。
マウントCマウント
生物対物レンズ YAOシリーズ 八洲光学工業生物対物レンズ YAOシリーズ八洲光学工業
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
0.17mmカバーガラス補正の生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。接眼レンズでの観察及び各種撮影にもご利用でき、取り付けネジの径が20.32mm、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の、一般的な生物顕微鏡に取付可能です。
カバー【ガラス】0.17mm種類プランアクロマート(Plan Achromatic Lens)機械筒長(mm)160
肉厚レンズホルダー YSシリーズ 八洲光学工業肉厚レンズホルダー YSシリーズ八洲光学工業
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
レンズ、フィルター等を組み込むホルダーです。、真ん中にレンズ等を入れて、ネジリングで固定します。、肉厚レンズホルダーはレンズ厚み5mm~10mmまでセット可能です。、取り付け部がCマウントになっており、Cマウント装置にご利用できます。、※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm、防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
金属対物レンズ YAOシリーズ 八洲光学工業金属対物レンズ YAOシリーズ八洲光学工業
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
ノーカバーガラスで使用可能な、工業用金属顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。、通常のアクロマートレンズは、C線(赤)とF色(青)の2色の色収差とコマ収差、球面収差、非点収差などを補正しますが、像面湾曲収差補正がされていないので、中心部しかピントが合わない短所があります。しかし、プランアクロマートレンズは、色収差など各種収差を補正する上、像面湾曲収差も補正しますので、観察するとき視野全体で鮮明にピントが合います。、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の金属顕微鏡、CCDカメラ撮影装置などに取付可能です。、照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。、取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
スマート顕微鏡 ズーム式 YDZ-5シリーズ 八洲光学工業スマート顕微鏡 ズーム式 YDZ-5シリーズ八洲光学工業
339,800税込373,780
1セット
9日以内出荷
タブレットカメラ搭載の小型顕微鏡。タブレットが付いているので、パソコンが無くてもタッチ操作で観察・計測が可能。、専用スタンド付きのため、安定して観察可能。スタンドが無くても自立します。、microHDMIポートがあるので、モニター出力も可能
ショップ計測顕微鏡 YMM-SAシリーズ 八洲光学工業ショップ計測顕微鏡 YMM-SAシリーズ八洲光学工業
54,980税込60,478
1セット
9日以内出荷から12日以内出荷
携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。、高精度部品の検査や、加工部品、印刷物の仕上がり、歯車の形状寸法の測定から、植物の観察などに使用されています。、透明アクリルハカマにより観察物周辺の視界遮ること無く観察できます。
Cマウント中間リング YSシリーズ 八洲光学工業Cマウント中間リング YSシリーズ八洲光学工業
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
焦点距離や倍率の変更に、また、機構間のホルダーとしてご利用いただけます。、CマウントカメラとCマウントレンズの間に中間リングを付けると、焦点距離が伸び、倍率を上げる効果があります、サイズは5mm~100mmまで揃えておりますので、ぴったりのサイズをお選び下さい。、こちらの中間リングはCマウント規格で、片方はメス、その反対がオスリングになっており、Cマウント部は伸ばすことができます。、このリングは、通常「接写リング」ともいい、その分作動距離は短くなります。また、長くなればなるほど暗くなりますのでご注意ください。、Cマウント鏡筒を利用して、デジタル式顕微鏡装置を作るときにも便利です。
生物対物レンズ PL2.5× 八洲光学工業生物対物レンズ PL2.5×八洲光学工業
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
生物顕微鏡用対物レンズ(プランアクロマートレンズ)です。 通常のアクロマートレンズは、C線(赤)とF色(青)の2色の色収差とコマ収差、球面収差、非点収差などを補正しますが、像面湾曲収差補正がされていないので、中心部しかピントが合わない短所があります。しかし、プランアクロマートレンズは、色収差など各種収差を補正する上、像面湾曲収差も補正しますので、観察するとき視野全体で鮮明にピントが合います。 こちらの対物レンズは接眼レンズでの観察、及び各種撮影にもご利用でき、機械的鏡筒長が160mm(JIS規格)の生物顕微鏡に取付可能です。 照明は落射照明、または同軸落射照明をお使い下さい。 取り付けネジの径は20.32mmですので、一般的な顕微鏡に使用できます。
仕様●種類:プランアクロマート●取付ネジ:RMS規格(M20.32mm)●開口数(N.A.):0.08●機械的鏡筒長:160mm●作動距離(W.D):6mm●同焦点距離:45mm●カバーガラス:指定なし●重量:65gアズワン品番67-5228-39
両メスリング 八洲光学工業両メスリング八洲光学工業
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
Cマウントサイズのオスタップ2つを連結するための接続リングです。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm Cマウント規格は防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●L寸法:12.0mm●内径:M25.4mm●重量:5.8gアズワン品番67-5228-09
方向回転枠 八洲光学工業方向回転枠八洲光学工業
7,598税込8,358
1個
10日以内出荷
Cマウントサイズのカメラやホルダー、鏡筒などを、固定したまま回転させることができます。 適切な向きにパーツを回転させ、3箇所のネジで固定します。省スペースでの回転を必要とされる方に適しています。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●L寸法:4.0(16.0)mm●内径:Φ21.5mm●重量:7.8gアズワン品番67-5228-13
倒立鏡筒 八洲光学工業倒立鏡筒八洲光学工業
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
Cマウント規格を利用した各種プリズム装置です。 2個のプリズムを内蔵し、実像を反転させる鏡筒です。 対物レンズからの像は上下が反転されるので観察がしにくいのですが、この装置を組み込むことで、上下が反転した像(倒立像)を上下反転し、正立像に変えることができます。 光学系の像回転は光の反射によって行いますが、反射部材としてのプリズムは、反射率がほとんど100%なので、ミラーよりも光量のロスが少なく、また、ミラーによる画像回転よりも自由であるという利点があります。 ミラーによる画像回転の場合には、複数の平面ミラーを用いて光を反射し、回転させるため、ミラーの角度の精度や固定する強固なマウントが必要になります。これに対しプリズムの場合には、入射面・反射面・出射面の角度の精度がしっかりしていれば光の反射は問題なくできるため、プリズム自体を動かして像の角度を回転をすることが可能です。その時々の適切な角度で像を観察をすることができ、また、その様な複数回の反射も1つのプリズムで出来るため、小型でコンパクトな機構にすることができます。
仕様●外径:Φ29(30)mm●L寸法:34(38.0)mm●開口径:Φ11.0mm●重量:32gアズワン品番67-5228-25
接眼レンズ鏡筒枠 八洲光学工業接眼レンズ鏡筒枠八洲光学工業
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
顕微鏡用 接眼レンズ(JIS規格マウントサイズ)をこちらのアダプターに組み込むことにより、Cマウントに変換することができます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。 ※JIS規格の23.2mmの接眼レンズ向け設計のため、実体顕微鏡用接眼レンズは組込みできません
仕様●接眼レンズ差し込み部の規格:JIS規格(径23.2mm) ●ネジ部の規格:Cマウント オスアズワン品番67-5228-12
焦点距離微調整バレル 八洲光学工業焦点距離微調整バレル八洲光学工業
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷
鏡筒の長さを変えることによって、焦点距離や、結像点の微調整をすることができます。 上部のローレットを回して長さを調整し、ネジで固定します。 使いやすいCマウント規格になっておりますので、様々な装置に組み込み、機能の拡張ができます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ29(30)mm●内径:Φ18.0mm●重量:44gアズワン品番67-5228-14
四つ穴レボルバ 八洲光学工業四つ穴レボルバ八洲光学工業
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
倍率の違う対物レンズ(JIS規格マウントサイズ)4種類を取り付け、レボルバー方式で回転させることができます。 他ユニットとの連結部分がCマウントのため、様々な機構への組込みが可能です。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
仕様●対物レンズ取付数:4個●リボ接続タップ:M20.32mmアズワン品番67-5228-29
三つ穴レボルバ 八洲光学工業三つ穴レボルバ八洲光学工業
18,980税込20,878
1個
欠品中
倍率の違う対物レンズ(JIS規格マウントサイズ)3種類を取り付け、レボルバー方式で回転させることができます。 他ユニットとの連結部分がCマウントのため、様々な機構への組込みが可能です。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
仕様●対物レンズ取付数:3個●リボ接続タップ:M20.32mmアズワン品番67-5228-28
回転プリズム鏡筒 八洲光学工業回転プリズム鏡筒八洲光学工業
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
Cマウント規格を利用した各種プリズム装置です。 使いやすいCマウント規格になっており、様々な装置に組み込み、機能の拡張ができます。 内蔵したプリズムを、後方の留めネジを緩めて回転させることにより、360°の像回転ができます。 留めネジを締めてプリズムを固定することができるので、的確な角度での像の投影をすることが可能です。 光学系の像回転は光の反射によって行いますが、反射部材としてのプリズムは、反射率がほとんど100%なので、ミラーよりも光量のロスが少なく、また、ミラーによる画像回転よりも自由であるという利点があります。 ミラーによる画像回転の場合には、複数の平面ミラーを用いて光を反射し、回転させるため、ミラーの角度の精度や固定する強固なマウントが必要になります。これに対しプリズムの場合には、入射面・反射面・出射面の角度の精度がしっかりしていれば光の反射は問題なくできるため、プリズム自体を動かして像の角度を回転をすることが可能です。その時々の適切な角度で像を観察をすることができ、また、その様な複数回の反射も1つのプリズムで出来るため、小型でコンパクトな機構にすることができます。
仕様●外径:Φ30.2mm●L寸法:52.4(56.4)mm●内径:Φ11.0mm●重量:78gアズワン品番67-5228-26
ミラーボックス 八洲光学工業ミラーボックス八洲光学工業
26,980税込29,678
1セット
10日以内出荷
光線・実像を反射させることができるCマウントパーツです。 取り付け部がCマウントになっているので、Cマウント中間リング及びCマウント規格のパーツに連結して使用できます。 ミラーボックスは、入射光線を全反射するミラー(18×28×2t mm)が45°の角度になっています。 <付属内容>ミラー+ミラー取付枠+ミラーボックス枠+Cマウント用蓋※Cマウント用蓋は、Cマウントオスタップになっています。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外形:35×35×35mm●Cマウント蓋 Φ28×1(4)mm Cマウントオスタップアズワン品番67-5228-30
プリズムボックス 八洲光学工業プリズムボックス八洲光学工業
33,980税込37,378
1セット
10日以内出荷
22mm角のビームスプリッターを内蔵しています。 3方向もしくは4方向の光軸を確保できます。 入射光を透過・反射し、Cマウントサイズのホルダー取り付けることにより、分散光を防ぐことも可能です。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
仕様●外形:35×35×35mm●穴径:M25.4mm×3箇所●重量:77gアズワン品番67-5228-31
ハーフミラーボックス 八洲光学工業ハーフミラーボックス八洲光学工業
26,980税込29,678
1セット
8日以内出荷
光線・実像を反射・透過させることができるCマウントパーツです。 取り付け部がCマウントになっているので、Cマウント中間リング及びCマウント規格のパーツに連結して使用できます。 入射光線を透過と反射に分けるハーフミラー(19×27×2t mm)が45°の角度になっています。 通常の落射照明を同軸落射照明に変換することもできます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外形:35×35×35mmアズワン品番67-5228-24
タブレット付きスマートカメラ 八洲光学工業タブレット付きスマートカメラ八洲光学工業
159,800税込175,780
1セット
9日以内出荷
タブレット一体型のデジタルカメラ。 タブレットに表示した画像の観察・静止画/動画の撮影・保存・計測可能 すべての操作はタッチパネル方式で行えるため、パソコンは必要なし 本体にはmicroSDカード、USBメモリー、USBケーブル、microHDMIケーブルを接続可能 microHDMIポートがあるので、モニター出力も可能
仕様●レンズマウント:Cマウント●センサーサイズ:1/2.5インチ(W5.7mm×H4.28mm、D7.13mm)●有効画素数:500万画素(2592×1944)●プレビュー時の解像度とフレームレート:1024×768 30fps、1600×1200 15fps、2048×1536 15fps●ピクセルサイズ:2.2×2.2μm●OS:Android 5.1●CPU:RK3288 Quad-core 1.8GHz●ディスプレイ:9.7インチ、2048×1536カラーLCD、高精細ディスプレイ5点マルチタッチスクリーン●RAM:2GB DDR3●ROM:8GB●外部端子:USB(2口)、microHDMI、TFメモリ(micro SD)、3.5オーディオ●電源:DC-12V/2A●その他:マイク・スピーカー搭載●機能:計測、静止画撮影(Max1,600万枚)、動画撮影、画像加工●付属品:ACアダプター、microSDカード(8GB)●本体サイズ:238×51×206mm 0.6kgアズワン品番67-5227-94
スペーサーリング 八洲光学工業スペーサーリング八洲光学工業
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷
光路空間を作る時に使用する3種の厚さのリングです。 0.5mm、1.0mm、2.0mmの3種類です。 Cマウント規格の鏡筒の間にいれられます。 Cマウント規格を利用してオリジナルシステムを構築する場合もご使用できます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
仕様●厚さ:0.5mm、1mm、2.0mm●材料:真鍮アズワン品番67-5228-10
M 18同軸落射鏡筒 八洲光学工業M 18同軸落射鏡筒八洲光学工業
44,980税込49,478
1個
欠品中
ハーフミラーを内臓したM18の同軸落射鏡筒です。鏡筒の横方向からの照明(光ファイバー、LED、タングステンランプ等)の光をハーフミラーで反射させて、対物レンズを通して照射する同軸落射照明にすることができます。 同軸落射照明は、鏡面ガラスやパネル、ウェーハといった、光反射率の高い観察物に対して有効な照明方法です。普通の落射照明では反射してしまったり、光が映り込んでしまって観察ができない物でも、同軸落射照明を用いることでとても観察しやすくなります。 拡散レンズ、拡散フィルターを内蔵してありますので、最適な光を当てることができます。 ※照明は付属しておりません。
仕様●照明取付部:Φ14●マウント:M18 P0.5●重量:45gアズワン品番67-5228-32
Cマウント同軸落射鏡筒 八洲光学工業Cマウント同軸落射鏡筒八洲光学工業
57,980税込63,778
1個
欠品中
ハーフミラーを内臓したCマウントに対応した同軸落射鏡筒です。鏡筒の横方向からの照明(光ファイバー、LED、タングステンランプ等)の光をハーフミラーで反射させて、対物レンズを通して照射する同軸落射照明にすることができます。 同軸落射照明は、鏡面ガラスやパネル、ウェーハといった、光反射率の高い観察物に対して有効な照明方法です。普通の落射照明では反射してしまったり、光が映り込んでしまって観察ができない物でも、同軸落射照明を用いることでとても観察しやすくなります。 拡散レンズ、拡散フィルターを内蔵してありますので、最適な光を当てることができます。 ※照明は付属しておりません。
仕様●照明取付部:Φ14●マウント:M25.4 P0.5●重量:45gアズワン品番67-5228-33
Cマウント回転枠 八洲光学工業Cマウント回転枠八洲光学工業
18,980税込20,878
1個
欠品中
Cマウント規格の各種組み込み装置です。 偏光フィルターや目盛板を内蔵することができます。メスタップ・オスタップを他ユニットや鏡筒に連結したままで、中に組込んだフィルター等を回転させることが可能です。 使いやすいCマウント規格になっておりますので、様々な装置に組み込み、機能の拡張ができます。 ※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm 防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様●外径:Φ30mm●L寸法:16.5(20.5)mm●有効内径:Φ18mm●使用可能フィルター:外形/Φ20mm、厚み/1.6mm~3.0mm●重量:18gアズワン品番67-5228-27
長作動距離三眼ズーム実体顕微鏡 八洲光学工業長作動距離三眼ズーム実体顕微鏡八洲光学工業
249,800税込274,780
1式
9日以内出荷
総合倍率が7~63倍(ズーム比9倍)の広い倍率の幅で様々な観察がこれ一台で容易に賄えます。 63倍までの倍率ながら、110mmの長作動距離を実現。 実体顕微鏡でありながら便利な微動ハンドルが搭載。 照明は上からの照明(落射照明)と下からの照明(透過照明)の高輝度LED照明が基本搭載されております。
仕様●総合倍率:7倍~63倍●接眼レンズ:広視野レンズ Wide field 10×(視野数 22mm) 2個●対物レンズ: 0.7倍~6.3倍(ズーム比9倍)●焦点調節:同軸粗微動ハンドル(微動目盛り 1Division=4μm)●鏡筒:三眼鏡筒(Trinocular) 斜面(inclination) 45°●眼幅調整距離:53~75mm●視度調整範囲:±5●落射照明:白色LED 3W 12V、輝度・角度調整可能●透過照明:白色LED 5W 12V、輝度調整可能●電源:AC 100V~240 50/60Hz●外寸法:W280×D335×H462.5mm●重量:約6kg●付属品:ダストカバー、Cマウントカメラアダプター1×アズワン品番67-7283-82
金属反射顕微鏡 三眼 八洲光学工業金属反射顕微鏡 三眼八洲光学工業
289,800税込318,780
1個
92日以内出荷
金属など非透過物質の表面観察に適しています。像面湾曲収差を補正したプランアクロマート対物レンズを採用しています。Cマウントに変換するカメラアダプター1倍が附属しています。
仕様簡易偏光装置:ポラライザーとアナライザーを照明装置に内蔵セット内容本体、電源ケーブル、Cマウントカメラアダプター1倍、ダストカバー種別三眼寸法(mm)ステージ:140×160質量(kg)9タイプ対物:PL5×・PL10×・PL40×・PL60×電源AC100~240V 50/60Hz本体寸法(mm)219×433×417mm総合倍率50~600×光源白色LED(連続調光式)コントロールフォーカス:1軸粗微動ハンドル、ストッパー付接眼レンズ広視野 WF10×2個アズワン品番1-9214-21
【レンタル】顕微鏡用USB接続デジタルカメラ YCU-300S 八洲光学工業【レンタル】顕微鏡用USB接続デジタルカメラ YCU-300S八洲光学工業
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
パソコンに接続し、観察や各種測長・各種画像処理を行うことができます。作業のしやすい高速フレームレートで、画像合成などの高機能ソフトを搭載しています。
【レンタル】USB接続ズームデジタル顕微鏡 YDZ-3S 八洲光学工業【レンタル】USB接続ズームデジタル顕微鏡 YDZ-3S八洲光学工業
3,898税込4,288
1台
翌日出荷から4日以内出荷
対物レンズを交換せずに、30~250倍まで倍率変換が可能です。倍率を変換しても、僅かなピント調節で鮮明な視野が得られます。作業のしやすい高速フレームレートで、画像合成などの高機能ソフトを基本搭載しています。
USBデジタル顕微鏡 スタンド 八洲光学工業USBデジタル顕微鏡 スタンド八洲光学工業
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
仕様ラックアンドピニオン式 XYZ軸駆動質量(kg)(スタンド)約2.8サイズ(mm)143×188×355アズワン品番1-8684-48
ショップ計測顕微鏡 YMM-SKシリーズ 八洲光学工業ショップ計測顕微鏡 YMM-SKシリーズ八洲光学工業
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から23日以内出荷
携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。