測定・測量用品 :「普通騒音計」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
騒音レベルを手軽にチェック。 【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。 【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。 3段階の測定レンジで使用できます。 細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。 仕様最高値ホールド機能付 トラスコ品番756-9751 質量(g)150(電池含む) 電源9V乾電池 1本 最小表示(分解能)0.1dB 本体寸法(mm)185×63×35 精度±1.5dB(94dB、1KHzにて) 周波数特性A/C切替 周波数範囲(Hz)(応答)31.5~8K 測定レベル範囲(dB)30~130 測定レンジ30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB 使用温湿度範囲0~40℃、10~90% 保管温湿度範囲-10~60℃、10~75% 三脚取付ねじ1/4インチ 応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定 付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個 表示3.5桁LCD表示(バックライト付) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く) 分解能0.1dB 周波数特性A特性/C特性 使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 周波数範囲31.5Hz~8kHz 測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s) 保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.9MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。 周波数範囲31.5Hz~8kHz 材質ABS樹脂 質量(g)約120 電源単4形電池×3本 精度±2dB(1kHz) 分解能0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153 周波数特性A特性 測定レベル範囲(dB)30~130 関連資料よくある商品Q&A 取扱説明書(1.3MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール測定範囲(dB):32~130分解能(dB):0.1 付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ 本体寸法(mm)232×54×34 表示4桁LCD表示 動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.) 周波数範囲31.5Hz~8kHz アズワン品番1-5817-01
1個
26,700 税込29,370
当日出荷

軽量ボディーで手軽に測定できます。 動特性の変更、測定間隔変更が可能です。
用途建築現場での騒音計測。 工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。 測定レベル範囲(dB)32~130 周波数範囲(Hz)31.5~8000 トラスコ品番411-3241 質量(g)195 電源積層型9V乾電池×1本(付属) 分解能0.1dB 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×43×255
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。
用途騒音測定に 付属品取扱説明書、風防スポンジ 外形寸法(mm)68×245×45 分解能0.1dB 周波数特性A特性、C特性 電池寿命(時間)通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60 測定レンジAuto:30~130dB、Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB 周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW) 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度±1.5dB 分解能0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130 周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング