クラフトテープとは、クラフト材を基材としたテープで、主に段ボール箱や小包などの梱包、紙箱の補強などに利用されることを目的とした道具です。茶色のクラフトテープが主流ですが、中には白などの特殊クラフト紙を使用したカラークラフトテープもあり、用途に応じて使い分けができます。クラフトテープには、油性インクで文字が書けるタイプのものと書けないもの、重ね貼りが可能なものと不可能のものなどがあり、目的に応じてテープの種類を選ぶ必要があります。
商品豆知識
中量物の梱包や結束に最適な5色バリエーションタイプ。
用途軽~中梱包の識別包装に最適です。
伸度(%)9
巻戻し力(N/10mm)0.5以下
引張強度(N/10mm)68.9
保持力(ズレmm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。