クラフトテープ :「布ガムテープ」の検索結果
クラフトテープとは、クラフト材を基材としたテープで、主に段ボール箱や小包などの梱包、紙箱の補強などに利用されることを目的とした道具です。茶色のクラフトテープが主流ですが、中には白などの特殊クラフト紙を使用したカラークラフトテープもあり、用途に応じて使い分けができます。クラフトテープには、油性インクで文字が書けるタイプのものと書けないもの、重ね貼りが可能なものと不可能のものなどがあり、目的に応じてテープの種類を選ぶ必要があります。
関連キーワード
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
油性インクで文字が書けます。重ね貼りOK。古紙を配合したエコロジー紙管を採用しています。燃焼時の二酸化炭素発生量が少なくなっています。鮮やかな色合い、カラフルな全10色です。手で切断可能。
用途一般荷造り用。
引張強度(N/10mm)58
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
安心の日本製クラフトテープ。
重ね貼りができるので2重に貼ってもテープが浮かず、梱包を強化する事ができます。
送り状やラベルも貼ることができます。
油性ペンで文字を書く事ができます。
用途ダンボール箱の梱包に。
タック(ボールNo.)14
引張強度(N/10mm)59.0
RoHS指令対応(0.2MB)
テープタイプ重ね張り可
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
環境にやさしい無溶剤タイプ
粘着力に優れています
合成ゴム系
ダンボール包装の定番商品です。
重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊
用途軽~中梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
テープの背中に字が書けます。
環境にやさしい無溶剤タイプ
重ね貼りOK
用途軽~中梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
タック(ボールNo.)21
伸び(%)8
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)0.70
引張強度(N/25mm)154.8
引張強度(N/10mm)63.7
こんなお得な商品も!

クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。
クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管
通い箱
中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨
中身の識別・確認が必要な荷物など
軽梱包
ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。
504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。
荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。
化粧品等のイメージ性の高い包装
装飾
軽梱包
重ね貼りが可能で、油性インクで文字が書けます。
テープの背面がすべりにくいので、輸送時の荷くずれをふせぎます。
品番No.226
引張強度(N/25mm)147.0
比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
テープが手で切れ、作業性良好です。
テープの背面のスベリが少なく、段積時、荷崩れしにくいテープです。
用途段ボールなどの封かん。
伸び(%)8
引張強度(N/10mm)56.3
ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に二酸化炭素の発生量が少なくなっています。油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。
こんなお得な商品も!

クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
重ねて貼れる、文字が書ける、荷崩れしにくいという3つの機能をもったクラフトテープです。
環境にやさしい無溶剤タイプ
用途軽~中梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
タック(ボールNo.)28
伸び(%)7
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)0.70
引張強度(N/25mm)157.4
引張強度(N/10mm)63.5
無断開封防止に効果的
重ね貼りが可能
印刷・捺印・筆記が可能
荷崩れやスリップ防止効果が高い
リサイクルが可能でCO2削減に貢献
低コストで経済的
温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)
用途段ボールの梱包用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
無溶材ホットメルト粘着剤を塗布した環境に優しい製品です。
巻き芯には再生紙を使用しています。
国産のクルパック加工紙を使用しております。
用途軽~中梱包
伸度(%)8
タック(ボールNo.)28
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)0.5以下
引張強度(N/25mm)113.6
引張強度(N/10mm)45.4
RoHS指令(10物質対応)対応
テープの背面が滑りにくいので荷くずれしにくく、字が書け(油性インキ)、重ね貼りができます。
5色の規格色があります。
用途段ボールなどの封かん。
色による識別包装など。
伸び(%)8
引張強度(N/10mm)56.3
クラフト紙+でんぷん糊で作られている、環境に優しいテープです。テープを貼ったまま段ボールの廃棄が可能です。煩わしい分別作業からも解放されます。文字の書き込みができ、重ね貼りが可能です。接着性・耐熱性に優れたテープです。きれいにはがすことができない特性より、荷抜き・セキュリティ対策にも使用できます。
用途小箱・段ボール箱封緘などの一般包装用途に。ノート・伝票類の背貼り用途に。環境配慮品として、企業のイメージアップに。SDGsの対応に。
その他【筆記】可
トラスコ品番368-2839
材質【基材】クラフト紙 【粘着剤】でんぷん糊
幅(mm)50
厚さ(mm)0.245
寸法(mm)【紙管】50
色茶
長さ(m)100
粘着力(N/10mm)2.73
粘着力(N/25mm)6.83
1箱(20巻)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
無包装で余分なゴミを削減(2.1g/巻)します。
紙管の極薄化(11.3g/巻)を実現しました。
燃焼時のCO2発生を15.6%削減します。
ポリエチレンをラミネートしない事により、油性マジックで字が書けます。
引張強度(N/25mm)147
クラフト紙+澱粉糊構成の、環境に配慮されたテープです。水を付けて接着性を出し、貼付け後は温度変化に強くてはがれる事が無く、段ボールに貼り付けたままでもリサイクルを阻害しません。はがすと、テープや段ボールが破れるため、開封した履歴が残ります(セキュリティ性)。
用途段ボールの封緘用。
仕様筆記可
材質基材:クラフト紙、糊:デンプン糊
長さ(m)180
RoHS指令(10物質対応)対応
手で切断可能です。ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。防湿性に優れ、高・低温にも優れています。作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。宅急便や小包の梱包に。紙箱などの補強に。
引張強度(N/10mm)56
一般的な包装用などに用いられるクラフトテープです。背面に特殊加工を施していますので、巻き戻しが軽い、代表的な粘着テープです。また、カラータイプも品揃えしており、白・赤・空(旧青)・紺・緑・黄・黒の7色から用途などに応じてお選びいただけます。また、別注印刷も承ります。
環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物)
宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野
仕様名入れ適性
伸び(%)7.6
引張強度(N/10mm)56
保持力(mm/h)0
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
ダンボール梱包に最適な汎用クラフトテープ
用途ダンボール箱の梱包に
宅配便の包装に
軽~中梱包
伸度(%)8.3
タック(ボールNo.)12
保持力(mm)0.0
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/25mm)150
引張強度(N/10mm)60.0
巻戻し力(N/25mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥259
税込¥285
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたクラフトテープ。
用途中梱包用
仕様手で切れる、JOINTEXオリジナル
タイプ中梱包用、無溶剤
環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
テープ背面が滑りにくいノンスリップ性、油性インクでの文字書き性および重ね貼り性の3つの機能を備えたクラフトテープです。未晒色のほか白色のニューデルタさらしも用意しています。白色の段ボールや発泡スチロールなどの梱包に最適です。また、別注印刷も承りますので用途に応じてお使いただけます。
ノンスリップ性、重ね貼り性、文字書き可能(油性インキ)、3機能タイプ
用途一般包装用、ダンボール梱包用(中量物)
通い箱、内容物の軽いあるいは重い製品
仕様名入れ適性、ノンスリップ性、重ね貼り性、筆記性(油性マジック)、三機能品
伸び(%)8.3
引張強度(N/10mm)59
保持力(mm/h)0
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
一般的な包装用などに用いられるクラフトテープです。背面に特殊加工を施していますので、巻き戻しが軽い、代表的な粘着テープです。また、カラータイプも品揃えしており、白・赤・空(旧青)・紺・緑・黄・黒の7色から用途などに応じてお選びいただけます。また、別注印刷も承ります。
環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物)
宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野
仕様名入れ適性
伸び(%)8.4
引張強度(N/10mm)60
保持力(mm/h)0
RoHS指令(10物質対応)対応
古紙40%配合のクラフト再生紙を使用しています。粘着力は従来のクラフトテープと同様の特性があります。
環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物)
宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野
仕様名入れ適性
伸び(%)7.1
引張強度(N/10mm)57.6
保持力(mm/h)0
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)40
再生材使用使用
1箱(50巻)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ダンボール梱包に多く使われる汎用性に優れたカラークラフトテープです。
用途段ボール梱包に。
仕様テープカット条件:手切り可能
材質クラフト紙、糊:ゴム系
幅(mm)38
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)3.3
グリーンマーク取得。
紙管に再生紙を利用。
ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。
粘着力が強く、しっかりと梱包。
用途軽~中梱包
伸度(%)8
タック(ボールNo.)28
保持力(mm)0.5以下(ズレ)
巻戻し力(N/10mm)0.56
引張強度(N/25mm)145
引張強度(N/10mm)61.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
再生紙使用マーク適合
1
2
3
次へ
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。