絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50(17)
  • 100(27)
  • 150(12)
  • 200(27)
  • 250(2)
  • 255(1)
  • 300(24)
  • 400(6)
  • 500(20)
  • 600(6)
  • 1000(8)
  • 1020(24)
  • 1200(1)
  • 1250(16)
特長
  • はがせる(1)
  • 中粘着(2)
  • 屋外使用可(1)
  • 弱粘着(7)
  • 強力(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
  • 透明(1)
用途
  • 用途保護用(39)
  • 用途塗装・養生用(3)
  • 用途車用(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.045(1)
  • 0.048(1)
  • 0.05(17)
  • 0.055(7)
  • 0.06(14)
  • 0.065(5)
  • 0.07(9)
  • 0.095(2)
  • 0.1(1)
  • 0.13(2)
基材
  • オレフィン系(2)
  • ポリエチレン(40)
テープ長さ(m)
  • 100
  • 0.1(1)
  • 0.297(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(7)
  • 2(5)
  • 3(9)
  • 4(5)
  • 5(9)
  • 10(8)
  • 15(6)
  • 16.5(1)
  • 20(7)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 33(1)
  • 50(10)
  • 180(2)
  • 200(2)
  • 色クリア(26)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(33)
  • 色ホワイト(3)
クリア・グリーン・ブルー・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(17)
  • スミロン(15)
  • 三井化学東セロ(6)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • 日東電工(4)
  • THANKSGIVING(3)
  • TRUSCO(2)
  • IVY(2)
  • 大和化成株式会社(2)
  • サンエー化研(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • カネロン化学(1)
  • パックウェル(1)
  • NAVIC(ナヴィック)(1)
モノタロウ・エスコ・スミロン・三井化学東セロ・SUGICO(スギコ)・日東電工・THANKSGIVING・TRUSCO・IVY・大和化成株式会社・サンエー化研・WAKI(和気産業)・tesa(テサ/テサテープ)・カネロン化学・パックウェル・NAVIC(ナヴィック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面保護テープ モノタロウ表面保護テープモノタロウ
899税込989
1巻
当日出荷
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に青(半透明)基材ポリエチレンテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
表面保護テープ TRUSCO表面保護テープTRUSCO(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系タイプ屋内長さ(m)100主な用途表面保護用2018年トラスコ掲載ページ6 2064粘着タイプ弱粘着
表面保護フィルム(自動車内装用) スミロン表面保護フィルム(自動車内装用)スミロン(37件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
SPVテープ363 日東電工SPVテープ363日東電工(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
SPVテープM-6030 日東電工SPVテープM-6030日東電工(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
表面保護フィルム(一般用) スミロン表面保護フィルム(一般用)スミロン(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護フィルム(自動車塗膜用) スミロン表面保護フィルム(自動車塗膜用)スミロン(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。 簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護粘着剤ゴム系
アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050日東電工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。
表面保護フィルム T5010A 三井化学東セロ表面保護フィルム T5010A三井化学東セロ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
IVY 表面保護テープIVY1836透明 IVYIVY 表面保護テープIVY1836透明IVY(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護テープ TRUSCO表面保護テープTRUSCO(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
欠品中
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性が高く、のり残りやくもりはありません。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、アルミサッシなどの表面保護。質量(kg)6タイプ屋内主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.65粘着力(N/25mm)1.62粘着タイプ弱粘着
表面保護養生テープ 20cm×100m NAVIC(ナヴィック)表面保護養生テープ 20cm×100mNAVIC(ナヴィック)
2,798税込3,078
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。幅(mm)200(20cm)厚さ(mm)0.05青透明色品名表面保護テープ(養生テープ)長さ(m)100基材ポリエチレン(PE)系フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)横≧180 / 縦≧140
IVY 表面保護テープ IVYIVY 表面保護テープIVY
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から翌日出荷
巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2
表面保護テープ(緑)低粘着 カネロン化学表面保護テープ(緑)低粘着カネロン化学(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から6日以内出荷
主な用途表面保護用RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ低粘着
表面保護テープ WAKI(和気産業)表面保護テープWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
サッシ・アルミ板・ステンレス等の表面保護 この商品は日東電工(株)のSPV-A-6050です。
材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.065主な用途表面保護用
塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F 日東電工塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F日東電工
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。
用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系ホワイト引張強度20N/10mm粘着力2.89N/10mm特性耐候性、屋外使用可
スギコ 表面保護シート SUGICO(スギコ)スギコ 表面保護シートSUGICO(スギコ)
2,998税込3,298
1本(150mm)ほか
翌々日出荷
貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ・伸び率が高く、追従性に優れた商品です・安心の国内製造です。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系青(透明)テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)550引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.2巻戻し力(N/25mm)0.5粘着タイプ中粘着
プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVINGプロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)THANKSGIVING
2,998税込3,298
1セット(2巻)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
種別太巻き厚さ(mm)0.07長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
表面保護フィルム T500 三井化学東セロ表面保護フィルム T500三井化学東セロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
表面保護フィルム B500 三井化学東セロ表面保護フィルム B500三井化学東セロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
表面保護フィルム パックウェル表面保護フィルムパックウェル
16,980税込18,678
1巻
当日出荷
特殊ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を使用した中粘着タイプの表面保護フィルムです。 伸び性や耐熱性が通常のポリエチレン基材の保護フィルムよりも優れております。
用途化粧板、金属板およびガラス板の輸送・加工時の表面保護に幅(mm)1250厚さ(mm)0.055長さ(m)100伸び(%)550(JIS Z 0237)主な用途保護用引張強度(N/15mm)25粘着力(N/25mm)2.00
表面保護フィルム B5010A 三井化学東セロ表面保護フィルム B5010A三井化学東セロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着) THANKSGIVINGプロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着)THANKSGIVING
2,998税込3,298
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
種別太巻き厚さ(mm)0.07半透明長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)5.0粘着タイプ強粘着
表面保護フィルム T505 三井化学東セロ表面保護フィルム T505三井化学東セロ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.055長さ(m)100主な用途保護用
表面保護テープ ダイワプロタック (2本入) SUGICO(スギコ)表面保護テープ ダイワプロタック (2本入)SUGICO(スギコ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
プラスチックフィルムの特性を活かし、製品表面から傷、汚れを防ぎます。弱粘着層タイプの為『貼る・はがす』作業はとても簡単です。作業能率の向上に役立ちます。弱粘着層で強力な接着力が得られる特殊粘着剤を使用。自然はがれの心配はありません。接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.05青(透明)長さ(m)100粘着力(N/25mm)1.2粘着タイプ弱粘着
200mmx100m 表面保護シート(透明) エスコ200mmx100m 表面保護シート(透明)エスコ
8,900税込9,790
1巻
翌日出荷
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)200厚さ(mm)0.05長さ(m)100巻き芯内径(mm)76(3")
50mmx100m 表面保護シート(透明) エスコ50mmx100m 表面保護シート(透明)エスコ
1,898税込2,088特価
1巻
当日出荷
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.05長さ(m)100巻き芯内径(mm)76(3")
150mmx100m 表面保護シート(透明) エスコ150mmx100m 表面保護シート(透明)エスコ
7,540税込8,294
1個
当日出荷
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-17材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
100mmx100m 表面保護シート(透明) エスコ100mmx100m 表面保護シート(透明)エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-16材質ポリエチレン幅(mm)100厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
サニテクト サンエー化研サニテクトサンエー化研(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1パック(2巻)
欠品中
各種塗装鋼板、各種プラスチック板、アルミ板、ステンレス板、特殊光学フィルムなどの輸送保管加工時のキズ、汚染、腐食から大切な素材をしっかり守ります。抜き切断特性良好、金属板、軽加工用途に
適合アルミ板、アルミサッシ、ステンレス板、塗装鋼板粘着力(g/25mm)230粘着力(N/10mm:参考値)5.64
ダイワプロタック 大和化成株式会社ダイワプロタック大和化成株式会社
19,980税込21,978
1巻
23日以内出荷
用途カラー鋼板・塗装製品幅(mm)1020
ダイワプロタック 大和化成株式会社ダイワプロタック大和化成株式会社
17,980税込19,778
1巻
23日以内出荷
用途ステンレス・半艶アルミ・アルミサッシ幅(mm)1020呼び厚さ0.05m/m
表面保護フィルムPE2本入 E-212B スミロン表面保護フィルムPE2本入 E-212Bスミロン
34,980税込38,478
1ケース(2本)
10日以内出荷
ブルーテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系粘着力1.0N/25mm主な用途表面保護用
プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVINGプロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)THANKSGIVING
5,598税込6,158
1巻
当日出荷から7日以内出荷
保護・養生用マスカー 糊残りや塗膜剥離などの心配がなく使えると大好評のプロテクトマスカーにミシン目入りが加わりました。10cm間隔 のミシン目で簡単綺麗に切り離せます。 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。
種別太巻き厚さ(mm)0.07長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0ピッチ(cm)ミシン目:10粘着タイプ弱粘着
表面保護フィルム B505 三井化学東セロ表面保護フィルム B505三井化学東セロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.055長さ(m)100主な用途保護用
300mmx100m 表面保護シート(青) エスコ300mmx100m 表面保護シート(青)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-54幅(mm)300厚さ(mm)0.07長さ(m)100主な用途表面保護用
200mmx100m 表面保護シート(青) エスコ200mmx100m 表面保護シート(青)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-53厚さ(mm)0.07主な用途表面保護用
50mmx100m 表面保護シート(青) エスコ50mmx100m 表面保護シート(青)エスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-51幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)100主な用途表面保護用
500mmx100m 表面保護シート(青) エスコ500mmx100m 表面保護シート(青)エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-13幅(mm)500厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)180主な用途表面保護用巻戻し力50g/25mm接着力160g/25mm
表面保護フィルムPE2本入 E-212 スミロン表面保護フィルムPE2本入 E-212スミロン
39,980税込43,978
1ケース(2本)
10日以内出荷
透明粘着剤アクリル系粘着力1.0N/25mm主な用途表面保護用
表面保護材