表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
特価
本日9月2日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む

¥199,800~税込¥219,780~
1ケース(12巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。
シリコーンゴム、はく離剤処理面にも接着性があります。
用途シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。特性耐薬品性再生材使用使用

¥109,000~税込¥119,900~
1本
翌々日出荷
家具・建材・看板・床面サイン・壁面などのあらゆる場所、あらゆる物の表面保護、美観維持にご使用頂け、メンテナンスも楽になります。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応

¥149,800~税込¥164,780~
1本
翌々日出荷
割れない!軽い!傷つきにくい!貼る鏡。抗菌・飛散防止性もあり、学校・老健・病院・スポーツ施設・店舗ディスプレイなど、どこにでも貼れる安全でおしゃれな鏡フィルムです。
用途温泉施設・店舗ディスプレイ・学校・病院・スポーツ施設などにて仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)126±5(セパ無)つやグロス総厚(μm)211±5

¥159,800~税込¥175,780~
1本
翌々日出荷
耐薬品性で安心!安全!ノンスリップタイプ。倉庫・工場など、より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。また裏面の粘着材には「マトリクス」(エアーレス)加工を施しており、表面を擦るだけで空気が逃げやすく施工も容易です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)299±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやノンスリップ総厚(μm)337±5

¥139,800税込¥153,780
1本
翌々日出荷
床面の保護・美観維持や安全通路表示・区画線・順路表示に最適のカラーフィルムです。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)143±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)306±5

¥109,800税込¥120,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
焼却時にポリ塩化ビニル系フィルムのような塩素系ガスが発生しません。四季を通じて貼り合わせ作業が良好です。曲げ加工性にすぐれています。接着力が安定しており、曲げや抜きや切断などの加工性にも優れています。
用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。材質特殊ポリエチレン系フィルム厚さ(mm)0.12長さ(m)200粘着力(N/20mm)3モデルSPV-ME-401

¥139,800税込¥153,780
1本
翌々日出荷
ホワイトボードなどの用途でご使用下さい。公共施設や病院・倉庫・工場・事務所などの壁面や家具表面にもご使用頂けます。
仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)143±5(セパ無)RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)306±5

¥199,800税込¥219,780
1セット(50枚)
当日出荷
セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。
用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください材質本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET長さ(mm)500幅(mm)400厚さ(mm)0.15質量(g)85主な用途保護用
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。