表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
90(1)
150(1)
500(3)
1000(5)
金属・ブラスチック・塗装面等の傷つきやすい素材の表明を保護。
糊残りが極めて少なく、低温度でも接着性に優れています
材質ポリオフィン系フィルム
寸法H(mm)100
寸法D(mm)0.07
主な用途養生用
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途屋内床面や壁面、机など家具の表面保護、サイン印刷物などの保護
材質UV硬化型塗料
厚さ(mm)0.162
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)17.9
特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性
粘着タイプ強粘着
再剥離可
屋内壁面、家具表面の保護、その他アクリル板などに貼り付けすれば割れない鏡として使用できます。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
用途屋内壁面の表面保護、ガラスやアクリル板に貼り、割れない鏡としての使用
材質UV硬化型塗料
厚さ(mm)0.21
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)17.9
特性耐薬品性、防傷性、抗菌性、耐候性、耐久性
粘着タイプ強粘着
再剥離可
超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。
粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。
シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。
用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。
鏡など、曇らせたくない場所に。
仕様別作可否:可
トラスコ品番207-2743
幅(mm)1000
材質/仕上本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE
質量(g)450
長さ(m)1
アズワン品番64-8403-82
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途工場AGV(無人搬送車)ラインの保護、めくれの保護
トラスコ品番758-3079
材質UV硬化型塗料
幅(mm)90
厚さ(mm)0.162
質量(g)720
長さ(m)30
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)17.9
特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性
粘着タイプ強粘着
再剥離可
1巻
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
歩行帯・見学通路などにも使用できます。
用途工場はじめ屋内床面の表面保護
材質UV硬化型塗料
厚さ(mm)0.315
主な用途表面保護用
粘着力(N/25mm)8.8
特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性
粘着タイプ強粘着
再剥離可
銅には優れた、殺菌性能があります。使い方はアイデア次第!形をえらばず使えて便利!。さわりたくない所に、後から貼るだけの接触感染対策シート。[利用例] オフィスチェアのアームレストカバー 電話機の受話器カバー パソコンのキーボードカバーとして 角形の手すり。アメリカ国立衛生研究所は新型コロナウイルスが銅に付着後4時間で死滅したことを今年3月に公表。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
付属品面ファスナー(粘着付)(6枚入×2)
材質オレフィン系エラストマー、銅
厚さ(mm)3
寸法(mm)300×150
色カッパーゴールド
アズワン品番65-2239-54
医薬品医療機器等法医薬部外品
1枚
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
エアコンにワンタッチ!二酸化塩素の力でウイルス・浮遊菌を分解・抑制!更に消臭効果も兼ねた画期的商品。
付属品ケース本体・薬剤パック・透明保護シール・取扱説明書
材質ケース本体:ABS樹脂、薬剤パック:亜塩素酸ナトリウム、天然ゼオライト、水酸化ナトリウム
質量(g)40
適合範囲約6畳
コード42628125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.6×1.4×3.3
アズワン品番65-0401-93
1個
¥1,650
税込¥1,815
欠品中
表面にノンスリップ加工を施してありますので、工場をはじめとした床面の保護に特に適しています。防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。歩行帯見学通路などにも使用できます。
用途工場の歩行帯に。
材質UV硬化型塗料、ポリエチレン、合成樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.337
色グリーン地/両端ホワイトライン
表面ノンスリップ加工
RoHS指令(10物質対応)対応
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。