絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日東電工(6)
  • 三井化学東セロ(6)
  • THANKSGIVING(4)
  • スミロン(4)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(2)
  • カネロン化学(2)
  • IVY(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • マクセル(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • パートナー(1)
テープ幅(mm)
  • 100
  • 10(1)
  • 15(2)
  • 25(2)
  • 50(26)
  • 90(4)
  • 101(1)
  • 120(2)
  • 150(16)
  • 200(36)
  • 210(2)
  • 250(4)
  • 300(28)
  • 400(6)
  • 500(27)
  • 1000(17)
  • 1020(32)
  • 1200(1)
  • 1250(17)
  • カスタマイズ商品(9)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 弱粘着(6)
  • 強力(2)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(1)
  • 0.045(1)
  • 0.05(2)
  • 0.055(5)
  • 0.06(10)
  • 0.063(1)
  • 0.065(3)
  • 0.07(6)
  • 0.1(3)
  • 0.12(1)
用途
  • 用途保護用(22)
  • 用途塗装・養生用(4)
  • 用途車用(2)
基材
  • アクリル系(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(20)
  • 塩ビ(2)
アクリル系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 0.1(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 50(7)
  • 100(25)
  • 180(1)
0.1・10・15・25・50・100・180
  • 色クリア(16)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(16)
  • 色ホワイト(3)
クリア・グリーン・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面保護テープ モノタロウ表面保護テープモノタロウ(333件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1巻
当日出荷
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
表面保護テープ TRUSCO表面保護テープTRUSCO(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)100主な用途表面保護用2018年トラスコ掲載ページ6 2064粘着タイプ弱粘着
表面保護フィルム SPV-202R 日東電工表面保護フィルム SPV-202R日東電工(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷から7日以内出荷
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
表面保護フィルム(自動車内装用) スミロン表面保護フィルム(自動車内装用)スミロン(37件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から10日以内出荷
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装主な用途自動車内装用粘着力(g/25mm)350テープ厚さ(μm)45RoHS指令(10物質対応)対応
SPVテープ363 日東電工SPVテープ363日東電工(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。伸度(%)350主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/20mm)30
SPVテープM-6030 日東電工SPVテープM-6030日東電工(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
表面保護フィルム(一般用) スミロン表面保護フィルム(一般用)スミロン(10件のレビュー)
49,980税込54,978
1箱(24本)
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
粘着力(N/25mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護フィルム T5010A 三井化学東セロ表面保護フィルム T5010A三井化学東セロ(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
スーパーマルチマスカー パートナースーパーマルチマスカーパートナー(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。長さ(m)50厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050日東電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
用途アルミサッシ用表面保護。
モスアイ型反射防止フィルム(モスマイト) TRUSCOモスアイ型反射防止フィルム(モスマイト)TRUSCO
599税込659
1枚
当日出荷
フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。
用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。厚さ(mm)0.1
表面保護テープ 331 3M(スリーエム)表面保護テープ 3313M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻
5日以内出荷
<特長>必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。
用途<用途>プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系
IVY 表面保護テープIVY1836透明 IVYIVY 表面保護テープIVY1836透明IVY(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から翌日出荷
巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護テープ(白) カネロン化学表面保護テープ(白)カネロン化学
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護シート 寺岡製作所表面保護シート寺岡製作所
1,998税込2,198
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。ガラスやサッシの保護、樹脂製品の保護に最適です。再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。粘着力の強さは、9491(微粘着)<9492(弱粘着)<9493(中粘着)<9494(強粘着)の順になります。
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンフィルム粘着テープ マクセルシリコーンフィルム粘着テープマクセル(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1ケース(12巻)
当日出荷から7日以内出荷
シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。 シリコーンゴム、はく離剤処理面にも接着性があります。
用途シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。特性耐薬品性再生材使用使用
表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明 日東電工表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明日東電工
8,298税込9,128
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。
用途粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。クリア
IVY 表面保護テープ IVYIVY 表面保護テープIVY
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から翌日出荷
巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2
表面保護テープ WAKI(和気産業)表面保護テープWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
サッシ・アルミ板・ステンレス等の表面保護 この商品は日東電工(株)のSPV-A-6050です。
材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.065主な用途表面保護用
表面保護テープ(緑)低粘着 カネロン化学表面保護テープ(緑)低粘着カネロン化学(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から6日以内出荷
主な用途表面保護用RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ低粘着
塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F 日東電工塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F日東電工
5,198税込5,718
1巻
当日出荷
耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。
用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系ホワイト引張強度20N/10mm粘着力2.89N/10mm特性耐候性、屋外使用可
プロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVINGプロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着)THANKSGIVING
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から7日以内出荷
持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。 外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比) 別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く) 日本製で低価格を実現。 プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。 ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。
種別細巻き厚さ(mm)0.07長さ(m)50外径(Φmm)77主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
表面保護フィルム T505 三井化学東セロ表面保護フィルム T505三井化学東セロ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.055長さ(m)100主な用途保護用
表面保護フィルム T500 三井化学東セロ表面保護フィルム T500三井化学東セロ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着) THANKSGIVINGプロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着)THANKSGIVING
2,998税込3,298
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
種別太巻き厚さ(mm)0.07半透明長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)5.0粘着タイプ強粘着
表面保護フィルム B500 三井化学東セロ表面保護フィルム B500三井化学東セロ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
表面保護フィルム B5010A 三井化学東セロ表面保護フィルム B5010A三井化学東セロ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
プロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVINGプロテクトマスカー・Sシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)THANKSGIVING
3,698税込4,068
1巻ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
種別太巻き厚さ(mm)0.07長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
100mmx100m 表面保護シート(透明) エスコ100mmx100m 表面保護シート(透明)エスコ
4,620税込5,082
1個
欠品中
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-16材質ポリエチレン幅(mm)100厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
プロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVINGプロテクトマスカー・ミシン目入り・CSシリーズ(太巻タイプ・弱粘着)THANKSGIVING
5,598税込6,158
1巻
当日出荷から7日以内出荷
保護・養生用マスカー 糊残りや塗膜剥離などの心配がなく使えると大好評のプロテクトマスカーにミシン目入りが加わりました。10cm間隔 のミシン目で簡単綺麗に切り離せます。 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。
種別太巻き厚さ(mm)0.07長さ(m)100外径(Φmm)127主な用途保護・養生用粘着力(N/25mm)2.0ピッチ(cm)ミシン目:10粘着タイプ弱粘着
表面保護フィルム B505 三井化学東セロ表面保護フィルム B505三井化学東セロ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.055長さ(m)100主な用途保護用
100mmx100m 表面保護シート(青) エスコ100mmx100m 表面保護シート(青)エスコ
5,330税込5,863
1個
翌日出荷
用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-52幅(mm)100厚さ(mm)0.07長さ(m)100主な用途表面保護用
表面保護フィルム(一般用) スミロン表面保護フィルム(一般用)スミロン
49,980税込54,978
1箱(24本)
9日以内出荷
透明長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
100mmx100m 表面保護シート(青) エスコ100mmx100m 表面保護シート(青)エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-11材質ポリエチレン幅(mm)100厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)180主な用途表面保護用巻戻し力50g/25mm接着力160g/25mm
表面保護フィルム(厚手タイプ) スミロン表面保護フィルム(厚手タイプ)スミロン
129,800税込142,780
1箱(1箱×8本)
17日以内出荷
長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.77MB) (0.77MB)
表面保護材