絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 寺岡製作所(7)
  • 日東電工(4)
  • スミロン(4)
  • 三井化学東セロ(4)
  • IVY(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • パートナー(1)
テープ幅(mm)
  • 50(6)
  • 100(10)
  • 150(3)
  • 200(10)
  • 255(1)
  • 300(9)
  • 500(8)
  • 1000(1)
  • 1020(12)
  • 1250(7)
  • カスタマイズ商品(3)
特長
  • 中粘着(1)
  • 弱粘着(2)
  • 耐寒(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06
  • 0.012(1)
  • 0.015(1)
  • 0.017(1)
  • 0.025(1)
  • 0.045(1)
  • 0.05(17)
  • 0.055(9)
  • 0.065(6)
  • 0.07(16)
  • 0.075(4)
  • 0.08(3)
  • 0.1(5)
  • 0.12(8)
  • 0.13(3)
  • 0.137(2)
  • 0.143(2)
  • 0.15(2)
  • 0.162(2)
  • 0.21(2)
用途
  • 用途保護用(19)
  • 用途車用(1)
基材
  • ポリエチレン(19)
ポリエチレン
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(21)
  • 180(1)
20・50・100・180
  • 色クリア(13)
  • 色ブルー(14)
クリア・ブルー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(9)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
特価
本日3月10日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面保護テープ モノタロウ表面保護テープモノタロウ(333件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1巻
当日出荷
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
SPVテープM-6030 日東電工SPVテープM-6030日東電工(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
表面保護フィルム T5010A 三井化学東セロ表面保護フィルム T5010A三井化学東セロ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
スーパーマルチマスカー パートナースーパーマルチマスカーパートナー(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。長さ(m)50厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
IVY 表面保護テープIVY1836透明 IVYIVY 表面保護テープIVY1836透明IVY(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から翌日出荷
巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護シート 寺岡製作所表面保護シート寺岡製作所
999税込1,099
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。ガラスやサッシの保護、樹脂製品の保護に最適です。再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。粘着力の強さは、9491(微粘着)<9492(弱粘着)<9493(中粘着)<9494(強粘着)の順になります。
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 SPVテープM-6030 透明 日東電工【オーダー】 SPVテープM-6030 透明日東電工(1件のレビュー)
1,050税込1,155
1巻
3日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護伸び(%)300耐候性(S-W-M(h))150主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時)粘着力(N/25mm)3.1引張強度(N/20mm)30材質(中芯)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9491 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9491寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)0.45RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
IVY 表面保護テープ IVYIVY 表面保護テープIVY
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から翌日出荷
巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系厚さ(mm)0.06長さ(m)100使用温度範囲(℃)一般温度環境下粘着力(N/25mm)2
【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9492 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9492寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性弱粘着サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 SPVテープM-6030 半透明(青) 日東電工【オーダー】 SPVテープM-6030 半透明(青)日東電工
1,050税込1,155
1巻
3日以内出荷
鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護伸び(%)300耐候性(S-W-M(h))150主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.50(ステンレスBA板時)粘着力(N/25mm)3.1引張強度(N/20mm)30材質(中芯)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9492 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9492寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 弱粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
表面保護フィルム T500 三井化学東セロ表面保護フィルム T500三井化学東セロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9493 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 透明 NO.9493寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06透明長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)1.92RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
表面保護フィルム B500 三井化学東セロ表面保護フィルム B500三井化学東セロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
表面保護フィルム B5010A 三井化学東セロ表面保護フィルム B5010A三井化学東セロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.06長さ(m)100主な用途保護用
【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9493 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9493寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 中粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)1.92RoHS指令(10物質対応)対応特性中粘着サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 表面保護フィルム SPV-M-6030 長さ20M 日東電工【オーダー】 表面保護フィルム SPV-M-6030 長さ20M日東電工
281税込309
1巻
3日以内出荷
周辺環境を重視し製造段階から有機溶剤を使用していません。 はく離作業が容易です。 低温接着性にすぐれています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護。幅(mm)50~1000(1mm単位)厚さ(mm)0.06長さ(m)20伸び(%)300主な用途表面保護用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/20mm)30特性低温接着性巻戻し力(N/20mm)0.7サービス分類オーダー・加工
表面保護フィルムPE2本入 E-2035 スミロン表面保護フィルムPE2本入 E-2035スミロン
33,980税込37,378
1ケース
10日以内出荷
主な用途表面保護用
表面保護フィルムPE2本入 E-212B スミロン表面保護フィルムPE2本入 E-212Bスミロン
34,980税込38,478
1ケース(2本)
10日以内出荷
ブルーテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06主な用途表面保護用
表面保護フィルムPE2本入 E-2035B スミロン表面保護フィルムPE2本入 E-2035Bスミロン
34,980税込38,478
1ケース(2本)
10日以内出荷
ブルーテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06主な用途表面保護用
表面保護 マスキングテープ (2本入) SUGICO(スギコ)表面保護 マスキングテープ (2本入)SUGICO(スギコ)
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
有機溶剤を使用しない水系粘着剤を使用した環境に優しいテープです。特殊アクリル系の粘着剤を使用しておりますのでゴム系の粘着剤を使用しているマスキングテープに比べ、屋外耐候性が大幅に優れています。加圧経時における粘着力上昇が小さいので、加圧経時後の剥離作業が容易です。高速剥離性が優れていますので、実用での剥離作業が容易です。
用途ステンレス製や樹脂製の製品の表面に貼っていただき、汚れ・キズから保護します。材質ポリエチレン系厚さ(mm)0.06青(透明)長さ(m)100粘着力(g/25mm)ステンレス 3.00/アルミ 3.50耐候性(W-O-M)Hr150巻戻し力(N/25mm)1.6
【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9491 寺岡製作所【オーダー】表面保護テープ 青 NO.9491寺岡製作所
1,050税込1,155
1巻
10日以内出荷
表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 微粘着タイプ
用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護厚さ(mm)0.06長さ(m)100基材ポリエチレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途保護用粘着力(N/25mm)0.45RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
表面保護フィルムPE2本入 E-212 スミロン表面保護フィルムPE2本入 E-212スミロン
29,980税込32,978
1ケース(2本)
10日以内出荷
透明主な用途表面保護用
表面保護材