絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 13(1)
- 19(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 38(1)
- 50(7)
- 75(1)
- 100(10)
- 150(3)
- 200(10)
- 250(1)
- 255(1)
- 300(10)
- 500(6)
- 1020(8)
- 1250(2)
色
クリア(5)
ブルー(6)
特長
- 弱粘着(2)
- 耐寒(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.06
- 0.017(1)
- 0.02(1)
- 0.025(2)
- 0.03(1)
- 0.04(2)
- 0.045(1)
- 0.05(9)
- 0.055(9)
- 0.065(2)
- 0.07(14)
- 0.08(2)
- 0.1(4)
- 0.11(2)
- 0.12(6)
- 0.15(2)
- 0.162(2)
- 0.17(2)
- 0.21(2)
- 約0.06(8)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
保護用(6)
車用(1)
基材
- フッ素樹脂(1)
- ポリエチレン(10)
フッ素樹脂・ポリエチレン
テープ長さ(m)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(9)
- 180(1)
- 200(1)
30・50・100・180・200
ブランド
- モノタロウ(1)
- IVY(2)
- パートナー(1)
- 三井化学東セロ(4)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
モノタロウ・IVY・パートナー・三井化学東セロ・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(7)
100(10)
150(3)
200(10)
250(1)
255(1)
300(10)
500(6)
1020(8)
1250(2)

スーパーマルチマスカー
パートナー(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着


SPVテープM-6030
日東電工(旧:Permacel)(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
IVY 表面保護テープ
IVY¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系色青使用温度範囲(℃)一般温度環境下テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06粘着力(N/25mm)2
IVY 表面保護テープIVY1836透明
IVY(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷巻き出しが軽く作業性に優れています。被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品用途非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系色透明使用温度範囲(℃)一般温度環境下テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06粘着力(N/25mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020(PO系・金属板用・環境対応品)ライトブルー
日東電工(旧:Permacel)¥79,980税込¥87,9781巻10日以内出荷製造段階から有機溶剤を使用していない製品です。はく離作業が容易です。低温接着性に優れています。軽加工用に適しています。用途ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護に。トラスコ品番816-0362材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.06色ライトブルーテープ幅(mm)1020テープ長さ(m)200テープ厚さ(mm)0.06粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/10mm)15テープタイプ切断にはカッターが必要
金属板用表面保護フィルム SPV-C-300 (PO系・カラー鋼板用)
日東電工(旧:Permacel)¥109,800税込¥120,7801箱(7巻)6日以内出荷貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、剥離作業が容易です。透明のため保護材を貼り合わせた状態で、被着体表面を確認することができます。粘着力グレードの品揃えがありますので、表面粗さ、加工度により使い分けることが可能です。用途カラー鋼板の運搬・加工時の表面保護に。トラスコ品番124-5152厚さ(mm)0.06色クリアテープ幅(mm)300テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06粘着力(N/10mm)0.9テープタイプ切断にはカッターが必要
NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥43,980~税込¥48,378~1巻ほか24日以内出荷引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム