絞り込み
ブランド
  • タカハラコーポレーション(1)
テープ幅(mm)
  • 675(1)
  • 1350(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.145
  • 0.012(1)
  • 0.015(1)
  • 0.017(1)
  • 0.025(1)
  • 0.045(1)
  • 0.05(17)
  • 0.055(9)
  • 0.06(25)
  • 0.065(6)
  • 0.07(16)
  • 0.075(4)
  • 0.08(3)
  • 0.1(5)
  • 0.12(8)
  • 0.13(3)
  • 0.137(2)
  • 0.143(2)
  • 0.15(2)
  • 0.162(2)
  • 0.21(2)
用途
  • 用途保護用(1)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
1・2・3・4・5・10・15・20・25・30
  • 色クリア(1)
クリア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーションビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)タカハラコーポレーション
4,990税込5,489
1本
翌々日出荷
家具・建材・看板・床面サイン・壁面などのあらゆる場所、あらゆる物の表面保護、美観維持にご使用頂け、メンテナンスも楽になります。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護材