表面保護材とは、ステンレスや金属、プラスティックなどの輸送や保管などの際に、表面を汚れや傷が付かないように保護する目的で使用されるものです。基材は主にポリエチレン性で、弱粘着タイプや強粘着タイプのものがありますが、再剥離性に優れ、剥がしたあとにのりが残らないテープになっています。伸び率が高いタイプもあり、貼り合わせたあとにテープを曲げたりなどの柔軟な加工性に優れたものもあります。使用時にはカッターを使用します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
ビバカラーフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)タカハラコーポレーション翌々日出荷
床面の保護・美観維持や安全通路表示・区画線・順路表示に最適のカラーフィルムです。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)143±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)306±5
シールテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥186~¥169~