絞り込み
テープ幅(mm)
- 12(2)
- 15(2)
- 18(2)
- 24(2)
- 48(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.045(2)
- 0.05(3)
- 0.06(2)
テープ長さ(m)
- 35
- 9.1(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 50(79)
- 55(1)
- 66(8)
- 70(1)
- 80(1)
- 100(72)
- 500(6)
- 1000(26)
- 1500(18)
色
クリア(7)
粘着剤
- アクリル系(2)
- ゴム系(2)
用途
梱包用(3)
梱包用
特長
- 耐候(1)
- 透明(1)
耐候・透明
基材
- ポリプロピレン(4)
ポリプロピレン
テープタイプ
- 手で切れる(5)
- 文字が書ける(4)
- 重ね貼り可(4)
- 音が静か(1)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可・音が静か
ブランド
- オカモト(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
オカモト・3M(スリーエム)・サンキープ(旧:サンユー印刷)・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12(2)
15(2)
18(2)
24(2)
48(2)

3M スリーエム スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥569~税込¥626~1巻ほか当日出荷手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。 透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。主な用途梱包用
スコッチ 透明 梱包用テープ 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥599税込¥6591巻当日出荷テープカッターなしで、手でまっすぐ切ることができ、テープを引き出す音を低減した透明梱包用テープです。用途静かな環境での梱包作業、安全に配慮が必要な環境での梱包作業材質特殊ポリプロピレンフィルム主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)19巻芯径(Φmm)76テープタイプ手で切れる、音が静か、文字が書ける
シンセロ No.302
オカモト¥38,980税込¥42,8781ケース(150巻)ほか翌々日出荷から3日以内出荷手で切れますので作業効率がアップします。変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。水に強いタイプです。用途軽包装用。タイプテープのみ(手で切れる)伸度(%)56主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])5.9引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))42引張強度(N/10mm)16.8特性耐候性テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
シンセロ No.302 10巻シュリンク
オカモト¥1,998~税込¥2,198~1セット(10巻)4日以内出荷・高い透明度&美しい仕上がり。・手で簡単に切れます。・重ね貼りが可能です。・変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。・水に強いタイプです用途軽包装用色透明基材ポリプロピレンテープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.045粘着剤アクリル系包装形態10巻シュリンク引張強度(N/25mm)42粘着力(N/25mm)5.9
透明粘着テープ 事務用テープ お得パック 50μ 15mm K
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥29,980税込¥32,9781箱(200巻)6日以内出荷カッター不要で手で簡単に切ることができます。セロハンテープの代替えとした文具テープです。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
透明粘着テープ 事務用テープ お得パック 50μ 12mm K
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥25,980税込¥28,5781箱(200巻)6日以内出荷カッター不要で手で簡単に切ることができます。セロハンテープの代替えとした文具テープです。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
セロハンテープ No.29NEW
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥49,980税込¥54,9781箱(150巻)7日以内出荷一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。用途軽包装用。トラスコ品番220-6343幅(mm)24厚さ(mm)0.05質量(g)720長さ(m)35