絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 15(5)
  • 18(2)
  • 24(2)
  • 25(4)
  • 36(1)
  • 38(10)
  • 48(44)
  • 50(34)
  • 60(9)
  • 72(1)
  • 75(8)
テープ厚さ(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.04(2)
  • 0.045(8)
  • 0.048(1)
  • 0.05(14)
  • 0.052(1)
  • 0.055(7)
  • 0.06(1)
  • 0.065(13)
  • 0.067(3)
  • 0.07(10)
  • 0.075(3)
  • 0.077(3)
  • 0.078(1)
  • 0.08(1)
  • 0.085(1)
  • 0.086(1)
  • 0.09(15)
  • 0.095(1)
  • 0.097(1)
テープ長さ(m)
  • 50
  • 9.1(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 35(7)
  • 55(1)
  • 66(7)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 100(80)
  • 500(3)
  • 1000(18)
  • 1500(13)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途梱包用(49)
  • 用途結束用(1)
特長
  • 強力(9)
  • 気密(1)
  • 耐久(2)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(3)
  • 耐水(6)
  • 耐湿(2)
  • 透明(6)
基材
  • OPP(26)
  • オレフィン系(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
  • ポリプロピレン(40)
  • 紙系(1)
OPP・オレフィン系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・紙系
粘着剤
  • アクリル系(31)
  • ゴム系(22)
アクリル系・ゴム系
テープタイプ
  • 手で切れる(5)
  • 文字が書ける(17)
  • 重ね貼り可(21)
  • 音が静か(1)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可・音が静か
  • 色イエロー(7)
  • 色クリア(61)
  • 色グリーン(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(11)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(11)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(2)
イエロー・クリア・グリーン・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • 日東電工ベースマテリアル(13)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(7)
  • Denka(デンカ)(6)
  • TRUSCO(6)
  • キラックス(5)
  • セキスイ(4)
  • 古藤工業(Monf)(4)
  • ニチバン(3)
  • ニトムズ(3)
  • HEIKO(3)
  • SWAN(3)
  • 伊藤忠リーテイルリンク(2)
  • ワールドクラフト(2)
  • アイ・エス(2)
  • エスコ(1)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • 寺岡製作所(1)
  • 清和産業(1)
モノタロウ・日東電工ベースマテリアル・3M(スリーエム)・サンキープ(旧:サンユー印刷)・Denka(デンカ)・TRUSCO・キラックス・セキスイ・古藤工業(Monf)・ニチバン・ニトムズ・HEIKO・SWAN・伊藤忠リーテイルリンク・ワールドクラフト・アイ・エス・エスコ・共和[輪ゴム・ゴムバンド]・寺岡製作所・清和産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPテープ モノタロウOPPテープモノタロウ(21件のレビュー)
119税込131
1巻ほか
当日出荷
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
OPPテープ 重梱包用 モノタロウOPPテープ 重梱包用モノタロウ(219件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け紙管内径(mm)約77伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/25mm)157.5粘着力(N/25mm)5以上展開力(N/25mm)5以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)最大テープ外径(Φmm)約112テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
透明梱包用テープ NO.3303 ニトムズ透明梱包用テープ NO.3303ニトムズ(59件のレビュー)
1巻
取扱停止中
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。 袋の結束や、紙箱の角の補修に。 中~重梱包。仕様テープのみタイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)52特性透明テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
スコッチ 透明梱包用テープ313 3M(スリーエム)スコッチ 透明梱包用テープ3133M(スリーエム)(102件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用
OPPテープ 音の静かなタイプ モノタロウOPPテープ 音の静かなタイプモノタロウ(56件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
OPPテープ特有のビビリ音が出にくい巻出しが静かなテープです。 事務所のデスクまわりで梱包作業しても音が気になりません。 巻出しが軽いので作業効率も高まります。
用途梱包用テープとして幅(mm)48厚さ(mm)0.065長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)112.5粘着力(N/25mm)5以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)テープタイプ音が静か、重ね貼り可
OPPテープ 手で切れるタイプ モノタロウOPPテープ 手で切れるタイプモノタロウ(65件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして幅(mm)48厚さ(mm)0.055長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)95粘着力(N/25mm)5以上テープタイプ手で切れる
OPPテープ 超透明 モノタロウOPPテープ 超透明モノタロウ(37件のレビュー)
168税込185
1個
当日出荷
色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして幅(mm)48厚さ(mm)0.05長さ(m)50主な用途梱包用引張強度(N/25mm)95粘着力(N/25mm)5以上
梱包用PPテープ P82 セキスイ梱包用PPテープ P82セキスイ(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包タイプテープのみ伸度(%)100以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7芯材再生紙使用引張強度(N/10mm)50展開力(N/25mm)4.08以下
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用) 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用)3M(スリーエム)(10件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷
保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
カートンテープ No.640PF ニチバンカートンテープ No.640PFニチバン(31件のレビュー)
169税込186
1巻
当日出荷
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用) 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用)3M(スリーエム)(14件のレビュー)
279税込307
1パックほか
当日出荷
エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
厚手透明梱包用テープ PK-3900 ニトムズ厚手透明梱包用テープ PK-3900ニトムズ(31件のレビュー)
478税込526
1巻ほか
当日出荷
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に 透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に 袋の結束や紙箱の角の補修に 重梱包主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.25引張強度(N/25mm)79.5引張強度(N/10mm)68粘着力(N/25mm)7.9巻戻し力(N/25mm)12.8
ダンプロンテープ 日東電工ベースマテリアルダンプロンテープ日東電工ベースマテリアル(2件のレビュー)
499税込549
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性強力
オリエンテープNo830 セキスイオリエンテープNo830セキスイ(11件のレビュー)
329税込362
1巻
翌日出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
カートンテープNo.660PF透明 ニチバンカートンテープNo.660PF透明ニチバン(5件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
ポリプロピレンフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせた強度、粘着力ともに優れたテープです。 耐久性に優れています。
引張強度(N/mm)74.8/10伸び(%)148ボールタックNO.32粘着力(N/mm)3.04/10
カラリヤンPP粘着テープ PP40M Denka(デンカ)カラリヤンPP粘着テープ PP40MDenka(デンカ)(11件のレビュー)
369税込406
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。 特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。 ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。 臭気が少なく低温特性に優れています。 環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包タイプテープのみ伸度(%)186主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.5引張強度(N/10mm)54粘着タイプ強粘着
OPPテープ ゴム系粘着剤タイプ モノタロウOPPテープ ゴム系粘着剤タイプモノタロウ(2件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷
ゴム系の粘着剤を使用しているので低温でも安定した粘着が可能な 中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
用途中梱包向けテープ幅(mm)50基材OPPテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.065粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
らくはる粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]らくはる粘着テープ共和[輪ゴム・ゴムバンド](16件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。 テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。 静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。 透明は、文字や図表の上にでも貼れます。 ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。 中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。 手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上基材厚さ(mm)0.04タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.52引張強度(N/25mm)105以上粘着力(N/25mm)4.9以上RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐湿性、密着性
OPPテープ SWANOPPテープSWAN(7件のレビュー)
169税込186
1巻
当日出荷
強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
厚さ(μm)50伸度(%)158主な用途梱包用特性高強度、耐水性メーカー商品コード002079032引張強度(N/24mm)99粘着力(N/24mm)9.1
梱包用OPPテープ TRUSCO梱包用OPPテープTRUSCO
399税込439
1巻
当日出荷
重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途軽量物用です。透明主な用途梱包用2018年トラスコ掲載ページ6 1897テープタイプ重ね貼り可
透明梱包用テープ 強力梱包 3M(スリーエム)透明梱包用テープ 強力梱包3M(スリーエム)(2件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
重量物や衝撃に耐える高い保持力のプロ仕様の梱包テープです。高透明タイプのポリプロピレンフィルムを使用しています。
用途重梱包に。トラスコ品番554-7352材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.075透明長さ(m)50粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)75紙管サイズ(Φ)76mm
透明梱包テープ カッター付 No.3303 CT ニトムズ透明梱包テープ カッター付 No.3303 CTニトムズ(6件のレビュー)
639税込703
1巻
当日出荷
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です! 文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。 透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。仕様テープ+カッター付質量(g)255タイプテープ+カッター付主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)52RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
カラリヤン カットEスーパー40 #484 Denka(デンカ)カラリヤン カットEスーパー40 #484Denka(デンカ)(10件のレビュー)
628税込691
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。 H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。 環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.0巻戻し力(N/10mm)0.067引張強度(N/10mm)19テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270 日東電工ベースマテリアル梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270日東電工ベースマテリアル
539税込593
1巻
当日出荷
強度と粘着力に優れたOPPテープです。
用途包装用テープ。幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52特性強力
ダンプロンカラー 日東電工ベースマテリアルダンプロンカラー日東電工ベースマテリアル
569税込626
1巻
当日出荷
強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50長さ(m)50伸び(%)170
スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用) 替テープ 6巻パック 3M(スリーエム)スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用) 替テープ 6巻パック3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1パック(6巻)
当日出荷
保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用に。トラスコ品番664-4770幅(mm)48厚さ(mm)0.09透明長さ(m)50基材ポリプロピレンフィルム粘着剤アクリル系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)56粘着力(N/25mm)4.05使用条件【テープカット】カッターが必要特性強力、透明
OPPテープ 伊藤忠リーテイルリンクOPPテープ伊藤忠リーテイルリンク
198税込218
1巻
5日以内出荷
クリアテープ幅(mm)48基材BOPP粘着剤アクリル系紙管種類古紙パルプ100%(表面以外)
透明OPPテープ(65ミクロン) キラックス透明OPPテープ(65ミクロン)キラックス
11,980税込13,178
1箱(50巻)
欠品中
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。幅(mm)48厚さ(mm)0.065透明長さ(m)50基材OPPフィルム粘着剤アクリル系主な用途軽中量梱包用・包装用粘着力(N/10mm)2.45以上RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り、油性マジックで文字書きOK
透明梱包用テープ(中・軽量物用) 5巻入 TRUSCO透明梱包用テープ(中・軽量物用) 5巻入TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(5巻)
欠品中
中、軽量物の梱包に最適な耐水力もあるテープです。 重ね張りでき、強度や粘着性が強いテープのため、クラフトテープに比べ衝撃から荷物を守ることができます。 透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
用途日常生活で幅広い用途に使えます。 宅配便や小包の梱包に。 15kgくらいまでの中、計量物の梱包に。仕様テープカット条件:カッターやハサミをご使用ください。トラスコ品番207-2067幅(mm)48厚さ(mm)48質量(g)980長さ(m)50粘着力(N/10mm)0.065引張強度(N/10mm)44アズワン品番64-8630-57
柄入OPPテープ HEIKO柄入OPPテープHEIKO(1件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質OPPテープ長さ(m)50
カートンテープNo.660 ニチバンカートンテープNo.660ニチバン
709税込780
1巻
当日出荷
耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん伸度(%)154耐熱温度(℃)常温主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.17引張強度(N/10mm)74.5特性耐水性、耐久性
超透明OPPテープ 伊藤忠リーテイルリンク超透明OPPテープ伊藤忠リーテイルリンク
189税込208
1巻
当日出荷
透明度が高く、色・柄・文字の入った素材に使用しても透けて見えます。
透明長さ(m)50テープ幅(mm)50基材BOPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系紙管種類古紙パルプ100%(内面紙、外面紙を除く)
包装用OPP粘着テープ ダンプロンM 日東電工ベースマテリアル包装用OPP粘着テープ ダンプロンM日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(10巻)
当日出荷
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)48ダンボール粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
パックテープ NO.451 寺岡製作所パックテープ NO.451寺岡製作所
769税込846特価
1巻ほか
当日出荷
薄く丈夫、かつ強粘着です。 低温雰囲気中でも優れた粘着特性があります。 包装機械(段ボールケース用)、オートテープカッターにも対応しています。 油性ペンで文字が書け、重ね貼りもできます。
用途小荷物・小包などの梱包。 段ボール梱包。 収納箱などの封緘。芯径(inch)3
マット固定テープ セキスイマット固定テープセキスイ
698税込768
1巻
当日出荷
1糊残りの軽減と凹凸面保持の両立⇒しっかり貼りつき、剥がしても糊残りしない特殊な糊を使用!2OPP基材なので繊維が出ない⇒手で切っても布や養生のように糸が出ない!3景観に馴染む色展開⇒黒だけでなく透明も用意!
長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105主な用途固定
OPPテープ No.886E セキスイOPPテープ No.886Eセキスイ
319税込351
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.09主な用途梱包用
透明OPPテープ(65ミクロン) キラックス透明OPPテープ(65ミクロン)キラックス
278税込306
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
軽中量梱包用、厚み65μの包装用梱包テープです。テープ基材に厚みもあり、作業スタート時もスムーズで扱いやすいです。重ね貼り、油性マジックで文字書きOKです。
用途段ボールの封かん、各種包装、梱包用に。主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.45以上引張強度(N/10mm)47.09以上テープ厚さ(μm)65RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
梱包テープカッター付48mm ワールドクラフト梱包テープカッター付48mmワールドクラフト
339税込373
1個
当日出荷
荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープです。
質量(g)193主な用途梱包用特性透明
静音透明梱包用OPPテープ TRUSCO静音透明梱包用OPPテープTRUSCO
309税込340
1巻
当日出荷
テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。 オフィスで梱包作業をしても音が気になりません。 透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
幅(mm)48長さ(m)50主な用途梱包用
OPPテープ カッター付 SWANOPPテープ カッター付SWAN
369税込406
1個
当日出荷
カッター付きOPPテープ。強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/10mm)46メーカー商品コード002079033
OPPテープ