絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(14)
  • セキスイ(10)
  • サンユー印刷(8)
  • オカモト(3)
  • ニチバン(2)
  • Denka(デンカ)(1)
  • 橋本クロス(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
  • レンゴー(1)
テープ幅(mm)
  • 36(7)
  • 38(9)
  • 45(1)
  • 48(24)
  • 50(13)
  • 60(7)
  • 75(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.035(1)
  • 0.04(1)
  • 0.048(1)
  • 0.05(1)
  • 0.052(6)
  • 0.053(2)
  • 0.055(1)
  • 0.06(2)
  • 0.062(6)
  • 0.063(2)
  • 0.064(2)
  • 0.065(7)
  • 0.07(2)
  • 0.077(2)
  • 0.08(1)
  • 0.09(2)
  • 色イエロー(3)
  • 色クリア(40)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(12)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(10)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
テープ長さ(m)
  • 1000
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 35(7)
  • 50(108)
  • 55(1)
  • 66(7)
  • 80(1)
  • 100(104)
  • 150(2)
  • 500(14)
  • 1500(25)
粘着剤
  • アクリル系(9)
  • ゴム系(5)
アクリル系・ゴム系
特長
  • 強力(4)
  • 耐久(2)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(2)
  • 透明(3)
  • 防水(1)
強力・耐久・耐候・耐寒・耐水・透明・防水
用途
  • 用途梱包用(27)
梱包用
基材
  • OPP(17)
  • ポリプロピレン(9)
OPP・ポリプロピレン
テープタイプ
  • 文字が書ける(13)
  • 重ね貼り可(13)
文字が書ける・重ね貼り可
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
36(7)
38(9)
45(1)
48(24)
50(13)
60(7)
75(5)
エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.830NEVセキスイ(37件のレビュー)
30,980税込34,078
1箱(3巻)ほか
当日出荷から15日以内出荷
★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
カートンテープ No.640PF ニチバンカートンテープ No.640PFニチバン(31件のレビュー)
18,980税込20,878
1ケース(6巻)ほか
当日出荷から47日以内出荷
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.835NEVセキスイ(16件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
カラリヤンPP粘着テープ PP40M Denka(デンカ)カラリヤンPP粘着テープ PP40MDenka(デンカ)(11件のレビュー)
47,980税込52,778
1ケース(5巻)
当日出荷から9日以内出荷
基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。 特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。 ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。 臭気が少なく低温特性に優れています。 環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包タイプテープのみ伸度(%)186主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.5引張強度(N/10mm)54粘着タイプ強粘着
エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.820NEVセキスイ(4件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1箱(4巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
OPPテープ No.333長尺 オカモトOPPテープ No.333長尺オカモト(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1ケース(5巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用)タイプテープのみ紙管内径(mm)76伸度(%)136主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3展開力(N/10mm)1.72特性耐候性
OPP包装用粘着テープ 3052 3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ 30523M(スリーエム)
17,980税込19,778
1箱(6巻)
当日出荷から6日以内出荷
初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。厚さ(mm)0.052基材OPP粘着力(N/cm)2.7主な用途梱包用引張強度(N/cm)40特性強力/透明
カートンテープ No.640PF ニチバンカートンテープ No.640PFニチバン
3,498税込3,848
1巻
3日以内出荷
タイ国合弁企業ユニオン・タイ・ニチバン製造の段ボール包装用OPP粘着テープです。天然ゴム系粘着剤を採用しており低温時でも安定した粘着力を発揮します。耐水、耐久性に優れています。No.640-PF:透明と黄土の他に6色のバリエーションがあります。
用途段ボールの封かん。農産物や水産物の段ボール封かんなど。厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系伸び(%)149粘着力(N/10mm)2.67引張強度(N/10mm)51.9RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ No.884E セキスイOPPテープ No.884Eセキスイ
17,980税込19,778
1ケース(5巻)
当日出荷から15日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.062基材OPP主な用途梱包用RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ No.884H セキスイOPPテープ No.884Hセキスイ
24,980税込27,478
1ケース(5巻)
翌々日出荷
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3065 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用粘着テープ 30653M(スリーエム)
18,980税込20,878
1箱(8巻)ほか
5日以内出荷から112日以内出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途段ボールの封緘に厚さ(mm)0.065
タフライトテープNo835 セキスイタフライトテープNo835セキスイ
37,980税込41,778
1箱(6巻)ほか
3日以内出荷から12日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用保持力(mm)0.2粘着力(N/10mm)2.36粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36引張強度(N/10mm)58展開力(N/10mm)1.1特性防湿性、防水性テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ No.884V セキスイOPPテープ No.884Vセキスイ
13,980税込15,378特価
1ケース(5巻)
当日出荷から7日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.063主な用途梱包用
OPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3923) 日東電工ベースマテリアルOPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3923)日東電工ベースマテリアル
19,980税込21,978
1箱(6個)ほか
4日以内出荷
段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途ダンボール封緘用テープ伸び(%)150主な用途梱包用保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)127.5粘着力(N/25mm)6.95巻戻し力(N/25mm)1.55
OPPテープ No.886E セキスイOPPテープ No.886Eセキスイ
24,980税込27,478
1ケース(4巻)
当日出荷から7日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.09主な用途梱包用RoHS指令(10物質対応)対応
エバーセルOPPテープNo,820カラー セキスイエバーセルOPPテープNo,820カラーセキスイ
29,980税込32,978
1箱(6巻)
4日以内出荷
・きれいな発色で梱包イメージをアップ・段ボールの梱包、輸出用梱包のほか、分類や識別などの用途にもご利用いただけます。
用途・段ボール梱包・商品識別タイプ手切れ不可テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.052粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ レンゴーOPPテープレンゴー
12,980税込14,278特価
1箱(6巻)
当日出荷から4日以内出荷
環境に配慮したアクリル系エマルジョンタイプの粘着剤を使用
用途軽量~中量物の梱包に最適伸び(%)110主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)52RoHS指令(10物質対応)対応保持力18時間以上
OPPテープ 機械用 お得パック 65μ 薄肉高強度 1000m S サンユー印刷OPPテープ 機械用 お得パック 65μ 薄肉高強度 1000m Sサンユー印刷
32,980税込36,278
1箱(6巻)
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ主な用途梱包テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X1000 3M(スリーエム)3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X10003M(スリーエム)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷
無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。 耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。 安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。
トラスコ品番281-5541適合機種ランダム ケースシーラー700R、その他の3M-Matic全機種質量(kg)2.9タイプテープのみ主な用途梱包用
Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60 3M(スリーエム)Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R603M(スリーエム)
32,980税込36,278
1箱(6巻)ほか
5日以内出荷から39日以内出荷
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062透明
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1箱(3巻)ほか
5日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.08基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途包装用特性耐衝撃性、強力
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ3M(スリーエム)
33,980税込37,378
1箱(8巻)ほか
5日以内出荷から39日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062
OPPテープ 機械用 お得パック 70μ 50mm 薄肉高強度 1000m K サンユー印刷OPPテープ 機械用 お得パック 70μ 50mm 薄肉高強度 1000m Kサンユー印刷
25,980税込28,578
1箱(5巻)
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ主な用途梱包テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ 機械用 お得パック 55μ 50mm 薄肉高強度 1000m K サンユー印刷OPPテープ 機械用 お得パック 55μ 50mm 薄肉高強度 1000m Kサンユー印刷
21,980税込24,178
1箱(5巻)
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ主な用途梱包テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ 機械用 強化タイプ お得パック 62μ S サンユー印刷OPPテープ 機械用 強化タイプ お得パック 62μ Sサンユー印刷
31,980税込35,178
1箱(6巻)
6日以内出荷
強化アクリル接着剤(ストロングボンド)なので重量物は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ主な用途梱包特性耐寒テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ 機械用 お得パック 52μ 薄肉高強度 1000m S サンユー印刷OPPテープ 機械用 お得パック 52μ 薄肉高強度 1000m Sサンユー印刷
23,980税込26,378
1箱(6巻)
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
農業用OPP粘着テープ 3264AG 3M(スリーエム)農業用OPP粘着テープ 3264AG3M(スリーエム)
37,980税込41,778
1箱(6巻)
5日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。農業用のテープで、低温環境・高温環境問わず、安定して優れた粘着力を発揮します。冬季の作業から夏季の作業まで幅広く お使いいただけます。
用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.064透明
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375HQ 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375HQ3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1箱(6巻)
5日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.077
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K3M(スリーエム)
44,980税込49,478
1箱(6巻)ほか
5日以内出荷から39日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.065
Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 375HQ-R60 3M(スリーエム)Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 375HQ-R603M(スリーエム)
52,980税込58,278
1箱(6巻)
36日以内出荷
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.077透明
OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3260JQ 3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3260JQ3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1箱(6巻)
5日以内出荷から39日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに幅(mm)45厚さ(mm)0.06
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3664 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用粘着テープ 36643M(スリーエム)
23,980税込26,378
1箱(6巻)
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。
用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.064
OPPテープ No.886H セキスイOPPテープ No.886Hセキスイ
34,980税込38,478
1ケース(3巻)ほか
翌々日出荷
再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P 3M(スリーエム)再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P3M(スリーエム)
64,980税込71,478
1箱(6巻)ほか
6日以内出荷
再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用することでこの基材製造時のCO2排出量を46%削減しています。※メーカー製品との比較の一例です。他社製品との比較はできません本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には100%再生紙を使用しております巻き出しが軽く、作業者に労力を感じさせません。機械貼りでもスムーズな封緘が可能です安定性に優れた無溶剤ゴム系粘着剤は、高湿雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封緘力)を示します耐衝撃性に優れており、テープの破断や剥がれが起きにくい製品です。再生樹脂含有基材を使用しても非再生基材使用時と比べ同等の耐衝撃性保持力を維持しています無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているため、テープ使用時の臭いがアクリル型粘着剤と比較すると軽減されます
透明(再生樹脂基材を使用の印刷あり)基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性透明
OPP包装用粘着テープ 3M(スリーエム)OPP包装用粘着テープ3M(スリーエム)
24,980税込27,478
1箱(8巻)
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ NO333長尺 オカモトOPPテープ NO333長尺オカモト
16,980税込18,678
1箱(5巻)
8日以内出荷
耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用)幅(mm)48厚さ(mm)0.053透明基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途中~重梱包用特性耐水性、引張強度、耐衝撃性、耐候性
製函機・封緘機用長尺テープ 橋本クロス製函機・封緘機用長尺テープ橋本クロス
19,980税込21,978
1箱(6巻)
翌日出荷
製函・封緘機用の長尺テープです。透明なOPPテープで梱包物の印刷等を隠しません。引張強度に優れています。アクリル系粘着剤を使用しています。
用途自動製函機、自動封緘機用。トラスコ品番161-1017材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、巻芯:紙幅(mm)48厚さ(mm)0.06質量(kg)20長さ(m)1000主な用途製函・封緘機用特性透明、引張強度
OPPテープ 機械用 お得パック 70μ 38mm 薄肉高強度 1000m K サンユー印刷OPPテープ 機械用 お得パック 70μ 38mm 薄肉高強度 1000m Kサンユー印刷
19,980税込21,978
1箱(5巻)
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ主な用途梱包テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ 機械用 お得パック 52μ 薄肉高強度 36mm 1000m S サンユー印刷OPPテープ 機械用 お得パック 52μ 薄肉高強度 36mm 1000m Sサンユー印刷
26,980税込29,678
1箱(8巻)
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ主な用途梱包テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ 機械用 お得パック 48μ 薄肉高強度 1000m S サンユー印刷OPPテープ 機械用 お得パック 48μ 薄肉高強度 1000m Sサンユー印刷
23,980税込26,378
1箱(6巻)
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープテープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ